528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。 小傷の防止に効果を発します。 巻物でお好きなサイズで梱包できます。
用途精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 トラスコ品番498-3661 質量(kg)8.5
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤なし RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L-1400W 【オーダー】サンペルカ L-1400白 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
838 税込922
11日以内出荷

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1セット(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
1束(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
1パック(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1束(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。 透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。
用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。 基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。 伸び(%)38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向) 表面抵抗(Ω)1013未満 引張強度(MPa)0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向) 熱伝導率(W/mk)0.0413(23℃) 圧縮永久歪(%)3.2 吸水率(%)0.01以下 透湿度(g/m2)75 引裂強度(N/cm)19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反発弾性に優れ加工性が良く、防振・防音・断熱材・緩衝材としてご使用下さい 防振・防音・断熱材・緩衝材 熱による膨張収縮の力、躯体の変形による力、また地震の振動などが直接加わるのを防ぎます
厚さ(mm)5
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体 寸法(m)0.5×1 厚さ(mm)5 発泡倍率約15倍
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスブロック取り付け後の割れ(クラック)の防止の為、使用することをお勧めいたします。
用途ガラスブロック副資材 材質NBR系スポンジN-146 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)5×75×1000 取扱説明書製品情報(0.38MB)
1個
329 税込362
6日以内出荷

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
1巻
799 税込879
当日出荷

厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。 厚さ(mm)3.0 材質/仕上ポリエチレン(PE) 透明 再生材使用使用
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。 トラスコ品番411-2000 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1200 厚さ(mm)4 ブルー タイプ帯電防止 長さ(m)42 表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

宮島化学工業エアーマットBIG
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
透明
1巻
999 税込1,099
翌々日出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 材質EPDMスポンジ タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
1枚ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):400×295+55mm
1巻
3,340 税込3,674
翌日出荷

空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
仕様バイオマスタイプ トラスコ品番453-9644 材質ポリエチレン(PE) 形状ドーム型 幅(mm)1200 厚さ(mm)3.5 質量(kg)9.3 グリーン 長さ(m)200 構造2層タイプ 番手(#)400KBMGR 使用条件喚起の良い場所で、保管する。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

1巻
1,960 税込2,156
翌日出荷

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):240×140+75mm
1巻
1,540 税込1,694
翌日出荷

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):160×550+55mm
1巻
2,960 税込3,256
翌日出荷

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):395×455+75mm
1巻
4,320 税込4,752
翌日出荷

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):230×200+75mm
1巻
1,990 税込2,189
翌日出荷

クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。 切断能力:15mmまで。
全長(mm)175
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):200×400+45mm
1巻
2,630 税込2,893
翌日出荷

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増! 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状K型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)2000 高さH(mm)100 質量(kg/m)7.2 幅W(mm)150 ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100 下穴径d(Φmm)5-20×34 主材質熱可塑性エラストマー 推奨取付ボルトM16 高さh(mm)63 上穴径D(Φmm)40
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
仕様バイオマスタイプ トラスコ品番453-9643 材質ポリエチレン(PE) 形状ドーム型 幅(mm)1200 厚さ(mm)3.5 質量(kg)2 グリーン 長さ(m)42 構造2層タイプ 番手(#)400SSBMGR 使用条件喚起の良い場所で、保管する。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用 質量(kg)12 ブラック 長さ(m)2 エコマーク認定認定 幅(m)1 関連資料(0.66MB) エコマーク認定番号8131017
1枚
6,298 税込6,928
翌々日出荷

粘着材付きで緩衝材の固定が簡単です。
用途梱包時の緩衝材や窓の断熱に トラスコ品番818-7906 厚さ(mm)3.5 質量(g)290
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
1パック(5本)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
1袋(40g)ほか
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)