用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
保護範囲:180mm迄最大切り欠き寸法:160mm迄
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質ポリエチレン
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250
材質6ナイロン
難燃性UL94 V2
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みタイプ
画面周囲まで衝撃から守り、明るい場所でも見やすい超高透明ガラスフィルム。超簡単に貼れるガイド枠(バリ楽)採用。
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
傷に強く全画面を衝撃から守るガラスフィルム。超簡単に貼れるガイド枠(バリ楽)採用。
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
画面周囲まで衝撃から守る高透明ガラスフィルム。ガラスフィルムに手を触れずに失敗しない貼付ガイド枠付き。
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)1.9
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適
厚さ(mm)5
色黒
材質PVC
長さ(mm)76
材質ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ
色蛍光イエロー
テープ幅(mm)40
テープ地色ホワイト
ウエスト(cm)最大120
着丈(cm)40~60
アズワン品番64-7983-89
1枚
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
材質ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ
色蛍光オレンジ
テープ幅(mm)40
テープ地色ホワイト
ウエスト(cm)最大120まで対応
着丈(cm)40~60
1着
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。
スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアのひっかかりを防止。
車椅子や台車も安全、ラクに通行できます。方向性の密な表面パターンで、車椅子やカート、台車の通行もスムーズ。ハイヒールなどの引っかかりを防ぎます。
メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機をあててそのままバキューム清掃できます。
材質PVC
厚さ(mm)7
魚・肉・野菜など素材ごとにマナイタのフチの色によって使い分けていただくことで食中毒や素材間の移り香を防止でき衛生的です。無機質系抗菌剤の効果により大腸菌・ブドウ球菌・セレウス菌・腸炎ビブリオ菌など多種の菌を寄せつけず、長時間の使用に対しても、安全、永続的に寄せつけない、画期的なマナイタです。
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に縁廻り線部の防護用として使用します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
適正電圧(V)交流・直流7000以下
置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
材質EVA樹脂
質量(g)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×150×18
置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
ニューマフロス本駒専用の縁駒です。置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
材質PE
厚さ(mm)25
色グレー
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
脱輪防止なし
材質アルミ
幅(mm)800
色シルバー
置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
材質EVA樹脂
質量(g)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×150×18
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色ブラウン
額吊用金物。廻縁用
材質鉄
タイプ回り縁用
安全荷重(kg)5
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に縁回り部分の防護用として使用します。
耐久性に優れています。電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。
RoHS指令(10物質対応)対応
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体2個/ピン4本
安全荷重(kg)5
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
額吊用金物。廻縁用
材質鉄
色黒
タイプ回り縁用
安全荷重(kg)5
アズワン品番64-5253-82
1パック(1個)
¥539
税込¥593
3日以内出荷
ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。移動・保管・メンテナンスが簡単。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)150
幅(mm)75
厚さ(mm)14
質量(g)81
防炎性能試験番号EO.920181
耐荷重(kg/cm2)8.3
ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。移動・保管・メンテナンスが簡単。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)150
幅(mm)75
厚さ(mm)14
質量(g)84
防炎性能試験番号EO.920181
耐荷重(kg/cm2)8.3
4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
材質石英ガラス
寸法(mm)25×75
タイプ縁研磨
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。
寸法(幅Wmm×長さLm)9×30
内幅(mm)2
質量(kg)1.65
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)35以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
201BAシリーズチェーンタイプに可能(チェーン金具別売)
背台60mm幅対応ベルトループ付
寸法(mm)280×210×100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ