すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない。そんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!。縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!
厚さ(mm)3(表層透明ビニル層0.3)
寸法(mm)457.2×914.4
色ブラックメタル
素材塩ビ
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.18
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質スチール(鉄)
厚さ(mm)3.2/4.5/6.0
仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質ステンレスSUS304
厚さ(mm)3..0/4.5
仕上HOT材
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質スチール(鉄)
厚さ(mm)3.2/4.5/6.0
色黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)
仕上サビ止め塗装
サービス分類オーダー・加工
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
こんなお得な商品も!
シート スリップ防止用 縞模様タイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番790-0686
幅(mm)915
厚さ(mm)約1.5
質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり)
色シルバー
長さ(m)20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.35
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.15
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
長さ(mm)1820
幅(mm)910
材質再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)15(基材12+シボ3)
質量(kg)18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
溝の中が見えないので、美観は損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)995
溝幅(mm)150
厚さ(mm)5
質量(kg)9
種類U字溝・側溝用
ピッチ(mm)66
外幅×内幅(mm)212×140
アングル寸法(mm)40×40×4
1枚
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
【商品の特徴】。
E26キャラバン プレミアムGX専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。
一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。
専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。
デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。
。
【適合車種】。
日産 E26 NV350 キャラバン
・プレミアムGX
用途車体の保護
トラックの通行もガッチリ支えます。
スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
購の中が見えないので、美観を損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝
種別ノンスリップ・側溝用
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚
適合車種乗用車(T-2)
本体長さL(mm)995
スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
寸法(mm)排水部:9
表面処理溶融亜鉛めっき
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。
穴径(Φmm)20
適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
最高使用回転速度(min-1)6000
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切断能力(mm)軽天:2.3
適合材鉄
鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。
用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。
トラスコ品番256-5283
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数36
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
高さ(mm)凸:2.5
硬さ(HB)240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
高さ(mm)凸:0.8
硬さ(HB)240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
こんなお得な商品も!
チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。
敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。
裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。
製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。
用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。
種別ノンスリップマグシート
長さ(mm)900
幅(mm)220
厚さ(mm)3
色イエロー
表示足元注意
耐熱温度(℃)26~80
1枚
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
【商品の特徴】。
200系ハイエース スーパーGL専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。
一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。
専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。
デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。
。
【適合車種】。
トヨタ 200系 ハイエース。
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅 ワイド幅
用途車体の保護
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。
トラスコ品番362-5916
適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数42枚
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
【適合車種】 。・スズキ エブリイ バン 17V型(2015[平27].2~現行)※エブリィワゴンは取付不可 。・日産 クリッパー 17V型(2015年[平27]~現行)※クリッパーリオは取付不可 。・マツダ スクラムバン 17V型(2015年[平27]~現行)※スクラムワゴンは取付不可 。・三菱 ミニキャブバン 17V型(2015年[平27]~現行)※タウンボックスは取付不可 。 。【特徴】。・エブリィバン専用設計(DA17V対応):17系エブリイバン専用設計で、各ステップにしっかりとフィット。違和感のない仕上がりを実現します。・4枚セットで統一感:運転席・助手席・左右スライドドアのステップをカバーする4枚セットで、車内のコーディネートも統一。・マットにはないしっかりした剛性:3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を貼り合わせた6mm厚(木目調は5mm)で、耐久性と踏み心地を両立。・内装のカスタム・ドレスアップにおすすめ:実用性に加え、見た目にもこだわったデザインで足元をスタイリッシュに演出します。・選べる5種類のカラー展開:シルバー縞鋼板 / ガンメタリック縞鋼板 / ブラック縞鋼板 / 茶木目調 / 黒木目調の5種類のカラーから、お好みに合わせて選べます。
用途車体の保護
【適合車種】 。・スズキ 17系 エブリイワゴン(2015年[平27] 2月~)PZターボスペシャル / PZターボ。・日産 クリッパーリオ(2015年[平27] 2月~)G / E。・マツダ スクラムワゴン(2015年[平27] 2月~)PZ / PZ-S。・三菱 タウンボックス(2015年[平27] 2月~)G / Gスペシャル 。 。【特徴】。・エブリィワゴン専用設計(DA17W対応):17系エブリイワゴン専用設計で、各ステップにしっかりとフィット。違和感のない仕上がりを実現します。・4枚セットで統一感:運転席・助手席・左右スライドドアのステップをカバーする4枚セットで、車内のコーディネートも統一。・マットにはないしっかりした剛性:3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を貼り合わせた6mm厚(木目調は5mm)で、耐久性と踏み心地を両立。・内装のカスタム・ドレスアップにおすすめ:実用性に加え、見た目にもこだわったデザインで足元をスタイリッシュに演出します。・選べる5種類のカラー展開:シルバー縞鋼板 / ガンメタリック縞鋼板 / ブラック縞鋼板 / 茶木目調 / 黒木目調の5種類のカラーから、お好みに合わせて選べます
用途車体の保護
縞鋼板製のマシンハッチです。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン、CAC204
縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン
タイプ専用ハンドル無
【商品の特徴】。
200系ハイエース DX専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。
一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。
専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。
デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。
。
【適合車種】。
トヨタ 200系 ハイエース。
・DX(2004.8~現行) 1~8型 標準幅。
・DX(2004.8~現行) 1~8型 ワイド幅 スーパーロング
用途車体の保護
【商品の特徴】。
E26キャラバン DX専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。
一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。
専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。
デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。
。
【適合車種】。
日産 E26 NV350 キャラバン 1~3型(2012年[平成24年]1月~)。
・DX / EX 標準幅 ロングボディ。
・DX / EX 標準幅 スーパーロングボディ。
・DX / EX ワイド幅 スーパーロングボディ
用途車体の保護
スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋
材質鋼製(スチール)
寸法(mm)排水部:9
表面処理ケンボージンク処理
アングル寸法(mm)L-30×30×3
すきま(mm)6
関連キーワード