112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) 材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 アーム長さ(mm)150 パイプ長(mm)【振動子】850
1セット
5,998 税込6,598
10日以内出荷

アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
種類スライド形 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 材質/仕上(レール)アルミ合金/アルマイト処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)ポリアミド/-
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)


NIC(エヌアイシ・オートテック)スライドレール (M6)
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール 材質アルミ合金[AL] 長さ(mm)2000 シルバー 質量(g)790/本 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂 許容静荷重Pa:120NPb:240NPc、Pd:100N 材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工) 材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304) 許容動荷重Pa:40NPb:80NPc、Pd:30N クリアランス(mm)Pa、Pb:0.1以下Pc、Pd:0.15以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(g)40 材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム 表面処理アルマイト処理 定尺(mm)1000
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁にフィットして邪魔になりません。 先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。 使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)3600 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー シルバー
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CBボックスにプラスチック引出し、バスケット、棚を取付ける際に必要なレールボードです。2枚1組です。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約8 耐荷重(kg)約9[レールボード1組(2枚)当たり] 寸法(奥行D×高さH)(mm)約253×272 対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
1セット
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)222/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磁石で着く収納レール。ごちゃごちゃキッチンを一列に。磁石で浮かす収納はたくさんあるけど、どこになにをつけていいか自信がない方へ、使いやすくカスタムしながら一列にラインを整えてすっきり、見やすい壁面に。
セット内容マグネットブラケット×2、アルミレール、フック×5、縦型ボックス 耐荷重(kg)2.5
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

レールと表紙をまとめて購入出来る3冊パック。 レールはPS、表紙は再生PP配合、環境に配慮した商品です。 レールと表紙は分かれてパックされているので、資料作成時に手間が省けます。
材質表紙/R-PP、レール/PG 厚さ(μm)R-PPシート/200 寸法(縦×横)(mm)307×220 収納枚数(枚)約20
1パック(3冊)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表紙に差し込みやすい斜めカットレールを採用しています。 レールの挿入が簡単にできるよう、スライド部にシリコン印刷を施し、スベリをよくしています。 多枚数とじてもレールがずれにくく抜け止めにもなる「すれ防止加工」を施しています。
サイズA4 透明 グリーン購入法適合 収納枚数(枚)約40 仕様厚とじ 材質PP 寸法(mm)220×11×307 質量(g)38
1冊
249 税込274
当日出荷

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

表面にマグネードシートを圧着した磁気製図板。、ドラフティングプレートで用紙を傷めず固定する事ができます。、BM-A1Nはネオ・ドラフタLAN専用。縦レール尾部支持ローラを受けるトラックガイドを一体化しました。
1枚
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル 質量(g)980 電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリーリチウムイオン2次電池 充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。) バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB 冷却方式自然空冷 入力形式フルレンジ入力 出力形式±出力
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g)64 規格UL/cUL/TUV 定格絶縁電圧(V)AC DC125 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと) 定格通電電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500 相対湿度(%RH)45~85
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御盤向けDINレール対応縦型コンパクトファンレスBOX PC 5000シリーズ
仕様●制御盤向けDINレール対応、生産ライン制御向けリアルタイム性(低遅延)を追求●Elkhart Lake Atomプロセッサー搭載●DINレール対応コンパクトファンレス筐体●広範囲な動作環境温度:-40 ~ 70 ℃●コンパクトな筐体ながら豊富なI/Oを搭載(PoE対応1GbE x 3、RS-232/422/485 x 3、4DIs/4DOs)●Intel (R)TCC・TSNをサポートしリアルタイムコンピューティングに貢献 アズワン品番67-6442-84
1個
279,800 税込307,780
48日以内出荷

小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
1台
859,800 税込945,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工ネジックナット
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理電気亜鉛メッキ 適合レール(1R型、2RU型)
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クルーズオリジナルA4縦型レタートレー専用の3段ラックです。そのままでも重ねて使えて便利なレタートレーを、ラックにセットすることでさらに使いやすさがアップします。ラックにはレールがついていてトレーを引き出しのように手前に引き出せますので、書類の取出しがスムーズにでき、小物の収納にもお使いいただけます。
仕様A4トレー3段収納可能 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×290×253
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミレール専用ベース(レールスライダーベース縦型)が付属したセットです。 インフレータブルボート用レールシステムや船体のブルワーク上面にアルミレールを取り付けた場合にご使用ください。
タイプ縦スライダーセット 仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)
1セット
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東朋テクノロジーネジ式コモン端子
エコ商品
ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ。DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能。M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2。M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2
定格電流(A)2(1点)、10(1COM) 使用周囲温度(℃)-20~55 保存温度範囲(℃)-25~85 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間 使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライスレールに差し込めて縦にも横にも印刷物をはせめます。
材質耐熱PLA 長さ(mm)43.5 幅(mm)20 厚さ(mm)14
1セット(10個)
359 税込395
8日以内出荷

追加用のインフレータブルボート用レールです。IFボート用レールシステム(別売)に増設可能なオプションパーツです。 本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。 使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工ネジックナット
レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
適合レール(1R型、2RU型) 表面処理電気亜鉛メッキ
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール960mm
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
仕様寸法(LxWxH):960x35x18mm 材質アルミ/樹脂 タイプ960 対応レールスライダーベース
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷