置き場所に困らない「省スペース・たて型」
分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」
和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」
清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」
洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK
お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分
色グレー
消費電力(W)290
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)4.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm)
ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。
かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。
水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。
銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。
洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。
大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分
質量(kg)3.7
色グレー
消費電力(W)290
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製
質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2
色シルバー
容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプドアパネル一体型
電源(V)単相100
消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851
機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz)
保護機能アクアプロテクター/溢水検知
操作部形状タッチ式
運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)
コンセントアースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。
省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。
扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分
色グレー
タイプたて型
消費電力(W)265
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)5.5
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
その他設置工事必要
付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)
寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)
設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)
設置寸法・幅(mm)【必要最小】470
本体質量(kg)12
対応~3人用
消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685
機能乾燥機能あり
運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)
給水方式分岐水洗式
モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ
標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)
運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
コンパクトなのに中は広い!約16点+小物類。簡単&便利、タッチパネルで簡単操作!誰でもすぐにご使用頂けます。上下のノズルが高速回転しながら全方向に温水を噴射し汚れをしっかり落とします。1回の食器洗いでここまで節水。普通に食器を洗うと約35Lの水を使用。本商品で洗うと約5Lの水を使用。温水洗浄と熱風乾燥で消毒除菌。標準食器約16点+小物類(箸・スプーン・フォーク・レンゲ等)を収納することができます。水洗い 果物なども洗えます。水洗いのみもできるので食器の他、付属のかごを使い果物なども洗うことができます。
仕様●すすぎ方式:ためすすぎ●使用水量:約5L●定格周波数:50/60Hz●標準収納容量:約16点+小物●洗剤の推奨標準基準量:約6g
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約428×425×458
最大消費電力(W)900
温度ヒューズ157℃
電流ヒューズ12A
洗浄方式ダブルノズル噴射式
乾燥方式温風+送風
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
仕様静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース
寸法(mm)幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252)
質量(kg)約4.4
容量食器6人分
消費電力(W)260
直径(Φcm)収納皿:最大24
排水水受け皿、ホースセット(別売り)
タイマーメカタイマー60(分)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分
色ステンレスグレー
タイプドーム型
消費電力(W)330
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)室温+10~270
安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式PID制御
使用環境温度(℃)5~35
コンパクトなのに6人分の食器とまな板も入るキッチンジャストサイズの食器乾燥機。ワイド熱風90℃サイクロンドームで中央と両サイドに熱風が広がりながら庫内隅々までを循環し効率的に食器を乾燥します。清潔性と耐久性にすぐれたステンレスを採用したトレイは簡単に取り外して丸洗いOK。気持ちよくご使用いただけます。抗菌水筒スタンドが搭載され、マイボトルも気持ちよく乾燥、清潔にご使用いただけます。布巾で拭くより手軽で清潔な食器乾燥機は赤ちゃんやペットの居るご家庭にもおすすめです。
仕様静音(db):34、(清潔)ステンレスクリーントレイ、ワイド熱風90℃サイクロンドーム、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(2個)、抗菌包丁ケース、ワイドオープン蓋、まな板乾燥
寸法(mm)幅495×奥行375×高さ444(脚間寸法:幅362×奥行252)
質量(kg)約5.4
容量食器6人分
消費電力(W)320
直径(Φcm)収納皿:最大26
排水水受け皿、ホースセット(別売り)
タイマーマイコン20/40/60(分)
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約3.8
消費電力(W)305
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10
1回あたりの標準運転経費約21.9円
収納数40点(約5人分)
操作部形状タッチ式ボタン
材質(前面表示部)樹脂製
仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源単相100V
コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)8.3
定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450
ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)約1
ストローク(mm)(引き出し)500
本体質量(kg)約21
庫内容量(L)約42
寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)約37
・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て
幅(mm)477
質量(kg)3.7
高さ(mm)427
奥行(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)270
コード長さ(m)約1.5
タイマー機能スイッチ:45分
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
食器洗い乾燥機専用洗剤
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て
幅(mm)477
質量(kg)3.6
高さ(mm)427
奥行(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)270
コード長さ(m)約1.5
タイマー機能スイッチ:45分
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)512/526
コード長さ(m)2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
5人分の食器を一気に乾燥。自然対流式乾燥。。使い勝手の良いスイッチ。つまみを回すだけの簡単操作。食器かご・はし立て抗菌処理。食器かご・はし立ては抗菌処理されており、丸洗いもOK。最大120分のタイマー機能搭載。最大120分のタイマーでしっかり乾燥させます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
幅45cm深型(自立脚付き)タイプ
用途キッチン奥行65cm
質量(kg)23.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×626×753~853
庫内容量(L)63
1個(770g)
¥699
税込¥769
当日出荷
幅45cm深型タイプ
用途キッチン奥行65cm
質量(kg)21.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×626×548
庫内容量(L)63
幅45cm深型(自立脚付き)タイプ
用途キッチン奥行65cm
仕様食器点数:47点(大皿6点、中ばち7点、小皿9点、茶わん7点、汁わん6点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)
質量(kg)23.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×626×753~853
庫内容量(L)63
ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
色シルバー
材質樹脂
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプドアパネル型
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
色シルバー
材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
幅45cmフロントオープンタイプ
用途キッチン奥行60cm
機能予約運転、からっとキープ、ソフト排気
庫内容量(L)66
標準使用水量(L)12
優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
材質樹脂
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプドアパネル型
美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。
材質樹脂
色鏡面ブラック
タイプドアフル面材型
幅(cm)45
運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
操作方式タッチ式
ナショナル(National)ブランド。
その他設置工事不要
付属品上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、UV除菌コース専用トレイ、分岐水栓用給水ホース(1.5m)、給水専用バケツ、バケツ用給水ホース(2m)、排水ホース(クリップ、吸盤付き)(2m)
設置寸法・奥行(mm)【必要最小】500
設置寸法・幅(mm)【必要最小】600
本体質量(kg)21
対応5人用
寸法(cm)55×35×50
消費電力(W)(50/60Hz)923/951
機能乾燥機能あり
収納量36点(大皿5点、中皿5点、小皿10点、茶わん5点、汁わん5点、コップ6点、小物類(はし、スプーン等)
モードおまかせ、標準、念入り、スピーディー、ソフト
タイマー1・2・3・4・5・6時間
標準使用水量(L)8.5(分岐水栓使用時)/9(バケツ給水時)
運転時間(標準)1時間39分
乾燥方式温風乾燥(ヒーターとファンによる強制排気)
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
「口に入るものをのせる食器だから、使う洗浄剤には気を使いたい・・・。」界面活性剤不使用。3つのアルカリパワーで洗う「食器洗い乾燥機専用洗浄剤」です。
(1)予洗い不要…活性酸素が汚れを分解!(2)ケイ酸塩が油汚れもスッキリ落とす!(3)食器の量に合わせて調整可能なパウダータイプ。
1個(500g)
¥509
税込¥560
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1
タイプシングル分岐水栓・TOTO社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×120
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.5
タイプシングル分岐水栓・三栄社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×125×115
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
キッチンを明るくするまな板!ワイドに使える大きめサイズ。食器洗い乾燥機対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)390×260×2
材質ポリプロピレン・エラストマー
サイズ大
質量(g)176
食器洗い乾燥機用の専用部品です。
適合本体BWGA60(XA)、BWGB60(XW)、BWGC40(XA)、BWGD40(XA)、BWGS40(WE)、BWGX40(WE)
1個
¥100
税込¥110
8日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)0.7
タイプ全メーカー共通タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×60
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1
タイプシングル分岐水栓・タブチ社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×110
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.28
タイプINAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)用/給水・給湯兼用/シングル分岐
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×102×54
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ