透明アクリル樹脂製の角形で底が深い水槽です。水圧実験以外にも色々な観察や実験に使用できます。
材質【水槽】アクリル樹脂(t3mm張合わせ)
内寸(mm)100×100×300
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
水圧を視覚的に観察
セット内容簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜(Φ90×t0.07mm) 5枚、Oリング 5個
材質透明アクリル樹脂(簡易水圧実験器本体)、アクリル樹脂(水そう)
寸法(mm)Φ50×70(簡易水圧実験器本体)、Φ6×300(簡易水圧実験器柄)、100×100×300(水そう内寸、厚さ3mm貼合わせ)
1セット
¥14,400
税込¥15,840
4日以内出荷
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路長(mm)10
透過面2
水圧により、高さが違ってくると水の噴出する勢いが違うことを体感できます。
スライド式になっていますので、水を入れてもすぐに流れ出ません。また、孔を少しずつずらしてあるので、上部の孔から出た水と下部の孔から出た水が重なることはありません。
材質透明アクリル樹脂
寸法(mm)直径80×320(円筒部)、120×100(台)
弁仕様【スライド式流出開閉弁】穴4箇所
1個
¥8,000
税込¥8,800
4日以内出荷
仕様耐水温(℃):50
材質(本体)PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ水槽:フレームレスガラス
フィルター循環装置:外掛式フィルタ
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
材質透明アクリル
寸法(mm)150×150×20
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
色ブルー
小数・分数・液量指導に、3リットル水槽。小数・分数・液量指導に最適な3L用の水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。ゼロスタート両切直線定規と併用してご使用ください。
色クリア
材質(本体)メタクリル樹脂製
内寸(mm)(幅×長×高×厚)100×100×300×3
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
材質PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)30
力を加えやすい形状にリニューアル!
水圧を体感し、視覚的に観察できる実験器です。水を張った水そうの中に入れると、水圧により両側のゴム膜は押されてへこみます。また、本体(円筒)の真上から力を加えやすい柄の形状になっており、実験がしやすくなっています。
付属品予備ゴム膜2枚
材質透明アクリル樹脂(本体)
寸法(mm)Φ50×70(円筒)、Φ6×300(柄)
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000
温度調節範囲(℃)30~90
材質ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
電源コード(m)1.5
水槽寸法(mm)503×301×H162
TKG品番9-0819-0101
TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
耐熱温度(℃)180
材質SUS304(2B)・断熱材入
エアーをやさしく拡散させるワイド吐出口とエアー調節バルブで、メダカにやさしい水流をつくります。スポンジ内にろ過バクテリアが繁殖するので、生物ろ過により水をキレイにします。ストレーナー部分は水槽のサイズやレイアウトに合わせて縦・横にセットできます。
脇に挟んで約8分で測定できる実測方式の電子体温計です。実測方式は、その時の温度を測定し表示する方式です。電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。測定が完了するとお知らせブザーが鳴ります。自動電源オフ機能搭載です。専用ケース付きです。汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます
仕様体温測定精度:±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)、液晶ディスプレイサイズ(約):幅15.5×縦6mm、管理医療機器認証番号:305AGBZX00070000
測定範囲(℃)32.0~42.9(31.9以下 「Lo」表示、43.0以上 「Hi」表示)
測定方式零勾配検出による終了予告ブザー及び実測方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8
測定時間約8分
電池LR41 1個使用
電池寿命約2年
検温部位わき
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード