壁に取り付ける事もできます。
材質鉄
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
材質(車輪)ナイロン
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)
材質(荷台)スチール
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)880
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)60
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)900
ハンドル高さ(mm)880
構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
洗練された水切りバスケット。スリム形状でもお皿をたっぷり水切りできます。その秘密はワイヤー線を8mm間隔でつけたこと、同じスペースでもお皿を水切る最小の間隔をあけて立て掛けられます。コップ等の小物も安定させて置くことができます。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなど水切りできる箸置き付。
材質本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
寸法(mm)230×423×150
質量(kg)1.7
1個
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×23×43.5
付属品スパナ
質量(g)約1200
耐荷重(kg)約5
対応収納可能数:10~15枚(目安)
内寸(cm)収納内寸:約W30×D13.5×H34
プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番799-4664
材質積載面:スチール
長さ(mm)1250
質量(kg)45
高さ(mm)65
均等荷重(kg)500
荷台寸法(mm)1250×800
荷台寸法(幅)(mm)800
組立時間1人5分
材質(荷台)スチール
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6
収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
ダンボールをゴミ出しするまでの定位置になるシンプルなストッカー。
ダンボールを一まとめにして、置いたまま紐で縛ってゴミ出しへ
キャスター付きでそのまま移動も可能
しまいやすく倒れにくい、大小の側面設計
付属の工具で組み立て可能です。
用途段ボール、雑誌、新聞、紙袋、マガジンなどの収納ラックとして。
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)収納部すき間:165、土台からの側板高さ:(大)380、(小)280、側板中間すき間:80、側板幅:95、土台下すき間:40
質量(kg)1.5
キャスターストッパー付き(4個中2個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×225×430
収納の目安ダンボール10-15枚
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)120
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収納枚数20枚
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
まな板30mm厚が4枚、20mm厚が2枚入ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×195
材質18-8ステンレス
収納枚数(枚)6(30mm×4、20mm×2)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
洗練された水切りバスケット。ワイド幅でたっぷり水切りできます。ワイヤー線を8mm間隔にすることで、コップ等の小物も安定させて置くことができます。薄皿も引っ掛けて立て掛けられる形状にしました。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなどの水切りができる箸置き付。
材質本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
寸法(mm)330×423×150
質量(kg)2.15
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
CBボックス用の棚板です。棚板を利用することで、1段の収納スペースに棚の数を増やすことができます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約380×250×10
対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
シンプルで美しいデザインの水切り用トレイ。全面ステンレス仕上げで、水回りのお仕事も安心。25cm以上のシンク横すき間を有効活用する、「縦置きロング」タイプ。緩やかに湾曲し、角度が付けられているので、水を中央に集めて、シンクにキラキラ流れる。背面には羽が付いていて傾斜があるので、洗い物の水がトレイにたまらず流れる。
用途水切りカゴ、水切りかご、キッチン、食器、シンクサイドラック、食器ラック、水切りラック、食器立て、バスケット、ドレーナーに。水切りトレーとして。
材質ステンレス
形状縦置きロング用
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×555×45
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
BA100R用縦置き固定金具
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
CBボックスにプラスチック引出し、バスケット、棚を取付ける際に必要なレールボードです。2枚1組です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約8
耐荷重(kg)約9[レールボード1組(2枚)当たり]
寸法(奥行D×高さH)(mm)約253×272
対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
この付属ブラケットで、薬の送達やその他のワークフロー用のスキャナーに簡単にアクセスできます。複数の設置ポイントにより、最も快適で人間工学的高さを選択し、使用者のニーズの変化に応じて位置を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!。気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!。・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。 引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。
幅(mm)【ロール材】L480~1210まで
質量(kg)20
直径(Φmm)【ロール材】550まで
高さ(mm)1917(ロール材交換時)
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)580
間口(mm)748
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個
巻き芯内径(mm)Φ32以上必要
色(本体)シルキーホワイト
取扱説明書(2.65MB)
搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
縦置きも横置きも自由自在に設置できるパソコンデスク。
シンプルになりがちなデスク周りにアクセントをつけるウェーブデザイン。
機能性とデザイン性を高次元で両立。
好みに合わせて、イス仕様のハイタイプ、座仕様のロータイプに設定可能。
天板も含めて全ての棚が可動式だから、さらに細かく微調整可能。
縦に積み重ねても、横に並べてもOKなので、お部屋の空間や好みに合わせて自由にレイアウトできます。
可動式の棚だから、収納物に合わせて調整できるので、デスク周りの小物などもこの商品一つですっきり収納できます。
自由な機能と、特徴的なウェービーな側板デザインが上手く融合し、機能性とデザイン性を高次元で両立しました。
仕様棚:5枚(組立時にお好みの位置で設置可能)・背面化粧あり
材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[側板・スライド前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)
幅(mm)600
高さ(mm)1500
奥行(mm)410
組立時間30分(目安/大人2人:お客様組立)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×410×1500
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
有孔ボード風の壁面収納パンチングスチールラックです。
用途スチ-ルのためマグネットでも色々なモノを貼り付ける事ができます。
耐荷重(kg/段)40
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)80
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS。縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。1.5kVAUPS。5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(2U)。LED表示パネル搭載。出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)。ホットスワップ対応
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS。縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。5kVAUPS。7分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(3U)。LED表示パネル搭載。出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)。ホットスワップ対応
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
9日以内出荷
大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪
置き方2way!横置き・縦置きができます!
高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:270×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:90×115
縦置き、横置きに対応したスリムタイプのCDラックです。
縦置きでDVDトールケースやブルーレイケースに、横置きでCDプラケースの収納にピッタリなサイズです。
材質木製
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
保証期間初期不良のみ
生産国中国
取扱説明書日本語取扱説明書あり
食器水切りセパレは狭いキッチンスペースでコンパクトにしっかり収納します。場所を取らないスリムサイズ。
箸ポケットや小物トレーは設置場所によって四方の内・外のどちらでもかけられます。排水のずるは移動できるので縦置き・横置きどちらでも対応できます。パーツの取り外しができるので清潔にお使いいただけます。パッキンなどがかけられるフック付き!
用途狭いキッチンスペースでコンパクトに収納
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(cm)約22×42×16(H)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
縦置き、横置きに対応したスリムタイプのCDラックです。
縦置きでDVDトールケースやブルーレイケースに、横置きでCDプラケースの収納にピッタリなサイズです。
洗面所や脱衣所、キッチンや玄関などの隙間収納としても使用できます。
カラーはブラウンとライトブラウンの2色で、お部屋に合ったカラーをお選び頂けます。
材質パーチ材
収納量DVDトールケース(14mm)×50枚CDプラケース(10mm)×95枚(縦置き時は最大75枚)ノックダウン組立式(お客様組立)
収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できる可動棚タイプのモジュールボックスです。縦置き、横置きの2way使用ができます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
間口(mm)366
53Xg 専用コンバージョンキット(9U)、1~4台搭載可能(縦置き)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波なし●電気通信事業法備考:公衆回線なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2016-03-10●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4197-53
1本
¥67,980
税込¥74,778
13日以内出荷
リビングに収納スペースをけど、場所がない。そんな方にピッタリなカウンター下収納シリーズ”Luce”の伸縮ラック。シーンに合わせて調整できる伸縮タイプとなっており、置きたい場所にフィットします。。2枚の引き出し付きの天板はデスクとして使用でき、軽作業にピッタリ。収納も豊富で、縦3つに分割された縦置き収納、稼働棚付きのスタンダードなオープン収納、。多目的な収納部となるステージあります。。汚れが付着しやすい天板には耐水性に優れたPVC加工のプリント紙を採用、。さらに幅木を避けて壁にぴったりセットできるようデザインしており、。使い勝手にも工夫を凝らしました。
仕様背面化粧あり、可動棚1枚、前板鏡面仕上げ
材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板(デスク・オープンラック)・前板]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
色ホワイト
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5~223×28.5×75
組立時間45分(目安)(大人2人)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ダンボールカート
用途ダンボールカート
材質(本体)スチール、カラーコーティング
色シルバー
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー)
【縦置き用】別売りのCBボックス専用棚板です。CBボックス用レールボード(CXR-38)と組み合わせることでカラーボックスの棚板を増やすことができます。棚板の位置をアレンジすることで、収納したいものに合わせて棚の位置を調節できディスプレイの幅が広がります。CBカラーボックスは専用パーツでオリジナルの収納棚をカスタマイズすることが出来ます。CBボックスFシリーズにはご使用になれません。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)700
耐荷重(kg)引出1段あたり6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×251×9
引出し内寸法(mm)645×360×145
収納の目安引出1段あたりYシャツなら8枚、セーター・バスタオルなら丸めて7枚
ラック搭載キット、スリム筐体を縦置き8台搭載可能。9U 53Xg/51Ea用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波なし●電気通信事業法備考:公衆回線なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2016-03-10●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4197-54
1式
¥92,980
税込¥102,278
13日以内出荷
小型卓上タイプのインキュベーター縦置き用の棚板です。材質はABSです。
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【 スリムボトルラック BHS-150-BK 】部屋の隙間や冷蔵庫横にスッキリ収納できる、箱買いしたペットボトル飲料の保管にピッタリのボトルラックです。<『ダンボールの民』の救済シェルター>ゲーマーやネットサーファーにとってもはや当たり前となりつつある飲料のハコ買い。でも、届いた飲料全部を冷蔵庫にしまう訳にもいかないし、ついついダンボールのまま置きっぱなしになってしまいます。そんな冷蔵庫に入れてもらえないペットボトルたち「ダンボールの民」を救済するのが、このスリムボトルラックです。【機能まとめ】・スリム設計:家具の隙間に設置できる幅15cmのスリム設計・大容量収納:500mlのペットボトル48本をぴったり収納・棚位置調整:2.5cmピッチで位置調整可能・ファインメッシュ棚板:ホコリがたまりにくく、小物が置きやすい・前後移動キャスター:収容物の取り出しも楽々<500mlペットボトル×48本をピッタリ収容>500mlペットボトルの標準的な規格に合わせて、一段あたりの収納本数を12本として設計しています。箱売りで主流となっている48本セットもピッタリ入れることが可能です。そのうえ、最上段が活用できるので、調味料や小物置きとしても便利です。<お部屋のダンボールが消える>ペットボトルを縦方向に収納できるので、ダンボールよりも幅を取らず、お部屋のスペースを有効活用することが可能です。その邪魔なダンボールを取り払って、活用できるスペースを広げましょう。<ホコリが溜まりにくいメッシュ棚板>ホコリが溜まりにくいように、網目の細いファインメッシュを採用しています。通常のメッシュ棚板やパンチング棚板と比べて目が非常に細かいので、ホコリの蓄積する面を最小限に抑えます。また、棚板は2.5cmピッチでお好みの高さに位置調整ができるので、1.5Lや2Lの大きなサイズのボトルにも対応可能です。<簡単取り出し>隙間への設置を想定した製品のため、キャスターは前後にしか移動しません。取り出しの際にキャスターが左右にブレることがなく、スムーズで安定した出し入れが可能です。【安全な設置方法】スリムボトルラックは、安定した設置物の間に挟んで設置することを想定して設計されています。ペットボトルが上段にも収納されると転倒しやすくなりますので、壁際や重たい家具の間に設置するようにしてください。
材質メッシュ棚板・ポール:スチール
質量(kg)5
色ブラック
表面処理メッシュ棚板・ポール:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×460×1123
総耐荷重(kg)100(メッシュ棚板:各20)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。「ゲーム機収納に特化した専用ラック」 据え置き型ゲーム機を4台収納できる専用ラック。 棚板にはスチール素材のパンチング板を採用し、 横置きしてもハードの排熱を阻害しにくい設計です。 また、棚板のうち下2段はスライダー式なので、 カセット式のレトロハードの収納に最適です。 ゲーム機収納ラックの3大ポイント 1.安定した設置 ゲーム機を縦置きすると、転倒のリスクがつきものです。 ゲーム機収納ラックなら、ハードの横置きが可能。 棚板もスチール製なので、メタルシェルフと比較して安定した設置ができます。 2.ハードの排熱対策 設置場所によっては、ハードの排熱を阻害してしまう場合があります。 ゲーム機収納ラックでは、排熱を阻害しないよう、棚板にパンチングボードを採用しました。 3.たっぷり4台のハードを収納 ハードを横置きすると、設置場所によって、 その上空のスペースを活用するのが難しいことがあります。 ゲーム機収納ラックには4段の棚があるので、 収納スペースを有効活用できます。 機能まとめ 【大容量】大型ゲーム機も設置できる大容量設計。 【スチール製】メタルシェルフと比較して安定した設置。 【パンチング棚】ハードの排熱を阻害しにくい。 【スライド棚】レトロゲーム機の収納に便利。 【パンチングパネル】電源タップ、HDMIセレクターの固定が可能。 【2台連結】ラックを縦に2台連結できる。※2台分をご購ください(1製品1台梱包)。 【コントローラースタンド】コントローラー2個が収納可能。 【キャスター/調節ネジ】お好みに合わせて付け替えできる。 収納サイズ 概ね全ての据え置き型ハードが収納できるサイズに設計しています。 ※一部ハードは収納ができないので、ご購入前に十分に寸法をご確認ください。
材質ラック本体:スチール、調整ネジ、キャスター:ポリプロピレン
耐荷重(kg)ラック全体:40未満、パンチング棚板・スライド棚板:各7未満、コントローラースタンド:3未満
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×370×615(キャスター装着時)(※コントローラースタンドを除く)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
キッチン、浴室、お庭など色々な場所で使用可能。
90度から180度まで8段階で角度調整可能。
ストックは見える収納にすれば見つけやすく出しやすい。
メッシュカゴは自由に取り外して使用可能。
用途キッチンワゴン・リビング収納・ベビーワゴン・ガーデニング収納・マルチラックとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×31×95(縦置き)、99×44.5×52(横置き)、37×30×8(メッシュカゴ)
質量(kg)5.3
耐荷重(kg)各メッシュカゴ5、全体15
材質本体/メッシュカゴ:スチール、キャスター:PVC
色ブラック
1台
¥9,698
税込¥10,668
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ