34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。 小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。 ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
1袋
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レインウェアーやテントの目止めに(縫い目の濡れ防止)、ラミネート生地で作るバッグなどの縫い目の防水処理に。 水洗いOK。
材質ポリウレタン樹脂 タイプアイロン接着 テープ長さ(m)2
1袋(20mm×2m)ほか
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダウンジャケット、傘、レインコート等ナイロン材質の補修に!春だけの簡単補修シート。 シールタイプ。水洗いOK。
寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャプテン防水補修シート
レインウェアーの目止め(縫い目の漏れ防止)、カギザキ、穴あきなどの補修・補強に。ウェットスーツの小さい傷や縫い目の補修・補強に。
材質ナイロン100% 寸法(cm)6.5×30
1パック
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび 幅(mm)50 厚さ(mm)2 長さ(m)10 基材アクリル系(表面に耐候・耐久性の高いアイオノマーフィルム) 粘着剤アクリル系 使用環境屋外長期使用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
欠品中

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)530 使用温度範囲-30~100℃ 引張強度21N/10mm 引張強度(N/10mm)21 粘着タイプ強力
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無色 使用温度(℃)16~25 主成分テトラヒドロフラン、PVC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 施工量20m/44g
1本(44g)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

無色 使用温度(℃)16~25 主成分テトラヒドロフラン、PVC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 施工量150m/450g
1缶(450g)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)40.2 特性耐水 粘着タイプ強力
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に 寸法(mm)160×110
1袋(2枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッションフロア用目地処理剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1個(200g)
899 税込989
4日以内出荷

ダウンジャケット、傘、レインコートなどの補修に簡単貼るだけのシールタイプです。
仕様・シールタイプ(接着後、水洗い可) 寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着シートで簡単に破れやカギザキなどの補修ができ、撥水処理を施したナイロン生地を使用。
用途ナイロンウェア、ダウンジャケット、レインコート、傘、テント、ソファなどに 寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
1パック
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。スタンダードなレインウェア。 レインウェアの定番!雨やどりシリーズ!テフロンコーティングでより撥水性UP。 ジャケット・パンツとも裏地は、抗菌防臭メッシュ+ジャケット襟裏部分は、吸湿速乾。 フードは立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)で頭部をジャストフィット。 アウターフラップ+インナーフラップ+ファスナーの三重重ねにより正面から吹き付ける雨の侵入を防ぎます。 ジャケット袖口は、内側(ゴム入り)と外側(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を防ぎます。 ジャケット裏地メッシュ装着で快適仕様。※パンツはメッシュ非装着 口元フラップ(ボタン付)により、頭部をジャストフィット、さらに、視界の悪い左右方向も、透明リムで安全性を確保。 ボタンによる着脱も可能なフード。 ジャケット裾は、ドローコード(絞り紐)でフィット感UP。 パンツの裾はボタンで二段階絞り調節可能。 ポケット付。
セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 機能抗菌防臭総裏メッシュ、フードボタン脱着式、ズボン裾はボタンで裾しぼり可能 耐水圧(mmH2O)20000
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業など セット内容上下 材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水) 機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)10000
1着
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

交通誘導等保安業務に最適! 強力防水、反射素材、メッシュ付、二重袖、ベンチレーション付 素材の裏に液状の樹脂を塗って、さらに縫い目に防水テープを貼ることにより、水の侵入を防ぎます。 耐水圧 10,000mm ヘルメットの上からでも装着可能なワイド視界フード
ホワイト セット内容上下 混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(上着メッシュ) 機能上着裏メッシュ付・左腕緑三本線腕章・両腕と左胸に透明ポケット付・背中反射材+ベンチレーション、フードボタン脱着式、ズボン裾はボタンで裾しぼり可能 耐水圧(mmH2O)10000
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い日差しや突然の雨から守るひし形タープです。デイキャンプやサマーキャンプでの強い日差しを遮り、日陰で涼しく快適に過ごせます。生地の裏面は、シルバーコーティングが施されているので、紫外線からも守ります。優れた防水性と、縫い目には水漏れ防止のシーリングテープが付いているので、天気が急変しやすい登山でも活躍します。風の通りがいいので、空気がこもらず快適に過ごせます。生地は150Dオックスフォードを使用しており、引き裂きに強く、頑丈で耐久性に優れています。収納袋つきで、まとめてコンパクトに収納できるので、持ち運びもラクラクできます。
用途・キャンプやアウトドア、運動会やビーチの日除け、野外イベントやフェス、防災避難グッズなどに。 付属品ペグ×2、ロープ×4、収納袋、取扱説明書 耐水圧(mm)PU1500
1台
6,346 税込6,981
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の日の自転車乗車時、前カゴまで覆うことにより風通し良くムレずに快適なサイクルポンチョです。新開発のローリングレールを搭載した回転式フード(取り外し可能)が、首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。フード内側のカバーがヘルメット着用時にしっかりフィットします(ヘルメット対応フード)。走行中のバタツキを抑え、いざという時に外れる前カゴクリップが付いています。雨が染み込まない様に防水生地を使用し、縫い目裏面には防水テープを貼り付けています。夜間の視認性を確保する反射パイピングや収納袋が付いています。
サイズF 混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) 着丈(cm)前:120、後:90 横(cm)130
1着
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。フードにレインガーター加工、雨水が横に流れるよう配慮し、襟部分の快適性を求めたメッシュ生地を使用。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。吹きつける雨の浸入を防ぐため、フロントはダブルラップ構造となっております。袖口は二重袖で、さらにマジックテープが付いているため調節も簡単で、雨や風の侵入を防ぎます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。反射材を胸と背中に配置、視認性と安全性を確保。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(レインスーツ上下、雨合羽)。 質量(kg)0.75
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い耐水圧基準を誇るゴアテックスワークスーツのパンツのみ。カラーはダークグレーとなります。作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(パンツのみ、雨合羽パンツのみ)。 質量(kg)0.25
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い十分に耐えられるだけの配合と厚み。 雨天時に着座しながらの作業に適しています。バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など雨天時にも着座して作業される方向けに作られたモデルです。
仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水性280kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●ひよく+内側防水布付仕様:ひよくと防水布付きで防水性アップ。●上下両開きファスナー:下からも開閉可能。●シームレスパンツ:後股上の縫い目無し。長時間の着座でも水が侵入しにくい仕様。●袖バタつき防止タブ付:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●上着裾調節コード:上着裾を絞れる。●袖口バタつき防止仕様:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●シームテープシール加工●プリズムタイプ反射帯付(背中)●メッシュ裏付(上・下・フード)●着脱フード付(共生地マチ付小フード)●前開きパンツ●収納袋付●サイズ:L●ジャケット/着丈73、胸囲121、裄丈87●パンツ/総丈107、股下75、腰回109●コード番号:304-0001436 アズワン品番67-4866-97
1着
14,980 税込16,478
8日以内出荷

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い十分に耐えられるだけの配合と厚み。 雨天時に着座しながらの作業に適しています。バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など雨天時にも着座して作業される方向けに作られたモデルです。
仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水性280kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●ひよく+内側防水布付仕様:ひよくと防水布付きで防水性アップ。●上下両開きファスナー:下からも開閉可能。●シームレスパンツ:後股上の縫い目無し。長時間の着座でも水が侵入しにくい仕様。●袖バタつき防止タブ付:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●上着裾調節コード:上着裾を絞れる。●袖口バタつき防止仕様:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●シームテープシール加工●プリズムタイプ反射帯付(背中)●メッシュ裏付(上・下・フード)●着脱フード付(共生地マチ付小フード)●前開きパンツ●収納袋付●サイズ:EL●ジャケット/着丈80、胸囲127、裄丈91●パンツ/総丈113、股下79、腰回115●コード番号:304-0001439 アズワン品番67-4867-01
1着
14,980 税込16,478
8日以内出荷

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い十分に耐えられるだけの配合と厚み。 雨天時に着座しながらの作業に適しています。バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など雨天時にも着座して作業される方向けに作られたモデルです。
仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水性280kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●ひよく+内側防水布付仕様:ひよくと防水布付きで防水性アップ。●上下両開きファスナー:下からも開閉可能。●シームレスパンツ:後股上の縫い目無し。長時間の着座でも水が侵入しにくい仕様。●袖バタつき防止タブ付:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●上着裾調節コード:上着裾を絞れる。●袖口バタつき防止仕様:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●シームテープシール加工●プリズムタイプ反射帯付(背中)●メッシュ裏付(上・下・フード)●着脱フード付(共生地マチ付小フード)●前開きパンツ●収納袋付●サイズ:LL●ジャケット/着丈76、胸囲124、裄丈89●パンツ/総丈110、股下77、腰回112●コード番号:304-0001426 アズワン品番67-4866-87
1着
14,980 税込16,478
8日以内出荷

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い十分に耐えられるだけの配合と厚み。 雨天時に着座しながらの作業に適しています。バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など雨天時にも着座して作業される方向けに作られたモデルです。
仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水性280kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●ひよく+内側防水布付仕様:ひよくと防水布付きで防水性アップ。●上下両開きファスナー:下からも開閉可能。●シームレスパンツ:後股上の縫い目無し。長時間の着座でも水が侵入しにくい仕様。●袖バタつき防止タブ付:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●上着裾調節コード:上着裾を絞れる。●袖口バタつき防止仕様:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●シームテープシール加工●プリズムタイプ反射帯付(背中)●メッシュ裏付(上・下・フード)●着脱フード付(共生地マチ付小フード)●前開きパンツ●収納袋付●サイズ:EL●ジャケット/着丈80、胸囲127、裄丈91●パンツ/総丈113、股下79、腰回115●コード番号:304-0001427 アズワン品番67-4866-88
1着
14,980 税込16,478
8日以内出荷

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い十分に耐えられるだけの配合と厚み。 雨天時に着座しながらの作業に適しています。バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など雨天時にも着座して作業される方向けに作られたモデルです。
仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水性280kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●ひよく+内側防水布付仕様:ひよくと防水布付きで防水性アップ。●上下両開きファスナー:下からも開閉可能。●シームレスパンツ:後股上の縫い目無し。長時間の着座でも水が侵入しにくい仕様。●袖バタつき防止タブ付:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●上着裾調節コード:上着裾を絞れる。●袖口バタつき防止仕様:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●シームテープシール加工●プリズムタイプ反射帯付(背中)●メッシュ裏付(上・下・フード)●着脱フード付(共生地マチ付小フード)●前開きパンツ●収納袋付●サイズ:M●ジャケット/着丈70、胸囲118、裄丈85●パンツ/総丈104、股下73、腰回106●コード番号:304-0001424 アズワン品番67-4866-85
1着
14,980 税込16,478
8日以内出荷

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い十分に耐えられるだけの配合と厚み。 雨天時に着座しながらの作業に適しています。バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など雨天時にも着座して作業される方向けに作られたモデルです。
仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水性280kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●ひよく+内側防水布付仕様:ひよくと防水布付きで防水性アップ。●上下両開きファスナー:下からも開閉可能。●シームレスパンツ:後股上の縫い目無し。長時間の着座でも水が侵入しにくい仕様。●袖バタつき防止タブ付:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●上着裾調節コード:上着裾を絞れる。●袖口バタつき防止仕様:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●シームテープシール加工●プリズムタイプ反射帯付(背中)●メッシュ裏付(上・下・フード)●着脱フード付(共生地マチ付小フード)●前開きパンツ●収納袋付●サイズ:LL●ジャケット/着丈76、胸囲124、裄丈89●パンツ/総丈110、股下77、腰回112●コード番号:304-0001438 アズワン品番67-4866-99
1着
14,980 税込16,478
8日以内出荷

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い十分に耐えられるだけの配合と厚み。 雨天時に着座しながらの作業に適しています。バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など雨天時にも着座して作業される方向けに作られたモデルです。
1着
14,980 税込16,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い十分に耐えられるだけの配合と厚み。 雨天時に着座しながらの作業に適しています。バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など雨天時にも着座して作業される方向けに作られたモデルです。
1着
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)