タイプループ
RoHS指令(10物質対応)対応
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ジックテープフック型の長尺タイプ。好きな長さでカットして使用できます。
材質ポリエステル
タイプフック型
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。
切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造/自動車/機械
仕様掌当付
機能耐切創
RoHS指令(10物質対応)対応
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。
水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。
染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。
容量(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
車やバイクのシートカバー等に最適。
自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等
仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g
材質PVC、ポリエステル
引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)粉体染料:20、濃色促進剤:20
容器染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り
作業量(目安)染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の糸切りです。カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りに
トラスコ品番853-3681
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂
全長(mm)105
奥行(mm)25
刃長(mm)37
板厚(mm)1.5
刃厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥639
税込¥703
当日出荷
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏
全長(mm)260
刃長(mm)105
仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式
材質高炭素刃物鋼
質量(g)240
表面処理ハードクローム仕上げ
適合替刃526-A-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)245
刃渡り(mm)105
材質(刃)ステンレス鋼
材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物
適合(ミシン針)16番~19番
材質ポリエステル
番手30
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
番手60
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル混紡・ポリエステル100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
用途ポリエステルのボタン・樹脂成型製品にも使えます。
質量(kg)20
容器袋入り
作業量(目安)染められる目安:約250gのポリエステル生地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥499
税込¥549
当日出荷
スタンダードな二重リングです。事務用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されている二重リングです。
用途200個入
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
原料から加工まで日本製の貴重なナイロンモノフィラメント糸です。
透明なので糸かえや色ぞろえをすることなく、手軽に縫製を楽しんでいただけます。
キルティングや裾まつりぬいなど、ぬい目を見せたくない場所に適しています。
特にカーテンなどのレース地の縫製や薄い色の生地を縫うときなどに効果を発揮します。
用途普通地本縫い、普通地還縫い、千鳥縫い
材質ナイロン(モノフィラメント)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30g)
¥499
税込¥549
当日出荷
災害時の簡単な裁縫や繕いに便利な裁縫セット。手鏡は太陽光を反射させて、居所を知らせるのに便利です。
セット内容逢い糸(6色)、縫い針(2本)、糸通し、ボタン(2個)、安全ピン(1本)
材質ケース/ポリスチレン、鏡/ガラス
質量(g)30
ケース寸法(mm)約62×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
ブランド『キーバック』のキーリール。確かな品質で高い耐久性と使いやすさ。
トラスコ品番509-4378
材質本体:ポリカーボネート、ワイヤー:ナイロン、リング:鉄、カラビナ:アルミニウム
色ブラック
縦(mm)147
横(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
衣類の生地のてかりをおさえ、アイロンをかけやすくする「あて布」です。すべりやすく摩擦の少ない生地を使用しているので、アイロンをなめらかにかけることができます。直接アイロンが触れると生地がてかるスラックスやスカート、学生服などのアイロンがけに適しています。スチームアイロン、ドライアイロン共に使用できます。
材質ポリエステル
外形寸法(cm)約56×36
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
軽量・コンパクトで小回りがきく布切りはさみ!厚い生地も薄い布地も種類を選ばず楽々カットします。
用途布の切断
全長(mm)198
刃長(mm)80
仕様ソフトグリップ仕上げ
トラスコ品番395-7659
材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)100
表面処理ハードクローム仕上げ
刃厚(mm)2.9
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。
持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケース
トラスコ品番344-8436
軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0
全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110
質量(g)90
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
材質(ケース)ナイロン
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物
適合(ミシン針)11番~14番
材質ポリエステル
番手50
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の目付(g/m2)を計測する為に使用するプレートです。
生地を2つ折りにしてプレートの間にセットし、プレートに沿ってハサミでカットすれば、5cm×10cmにカットされた生地が2枚できます。
その2枚を小数点第2位まで計測できる電子天秤で計測し、100倍すればg/m2になるというものです。
生地が小さく1枚しかカットできない場合は、200倍で計算します。
ラウンドタイプのものでは生地がずれる事がありますが、スクエアタイプなので生地がずれにくいのが特徴です。
材質アルミ
寸法(cm)5×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304
色黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)対応
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304
色黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)対応
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304
色黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維をはじめ、高強度の有機系スーパー繊維を簡単に切断できる手のひらサイズの握り鋏です。 2枚の刃の支点部をネジでしっかり固定。 刃物自体は、超微粒結晶超硬合金製で、本体に接合。 刃先には、切断対象物を逃がさないよう超微細波形マイクロエッジ加工を施しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断
全長(mm)110
刃長(mm)40
仕様マイクロエッジ(ギザ刃)加工
トラスコ品番395-7683
材質刃部:超微粒結晶超硬合金
質量(g)40
刃厚(mm)2
材質(刃)超微粒結晶超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)290
電源単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304
色黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145
有効探知・検出幅(mm)30×60
テープ幅25mmのバックルです。リュックサックやショルダーバッグ、アウトドア用品などにご利用頂けます。
色黒
色番BK
寸法(mm)25(テープ)
材質アセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー
用途荷物のまとめ、撮影時の固定、応急処置
材質ポリプロピレン、ナイロン
幅(mm)25
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様外寸長辺(mm):220
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)346
仕様外寸長辺(mm):146
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)340
こんなお得な商品も!
トラックシート エステル帆布 平張り用
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
国内縫製品で高品質。
軽くて使い易い平シートの丈夫で長持ちトラックシートの決定版。
防水性に優れたポリエステル帆布を使用しています。
過酷な使用条件で、高い実績を誇るポリエステル帆布を使用しておりますので、強度、耐候性に優れています。
それぞれゴムバンドが付いています。
種別平張
材質(ハトメ)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ