耐硫酸性が必要なコンクリート下地の不陸調整等に
優れた付着性で、3~5mmの薄塗施工が可能、コテ作業にも優れ容易に平滑な仕上がりが得られます
超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します
硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
用途排水処理施設等での腐食環境下のコンクリート劣化が激しい箇所での補修、温泉施設・隧道コンクリートの劣化が激しい箇所での補修、海水浸食など塩害被災構造物の劣化激しい箇所の補修
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます
材質炭素繊維・耐炎コーティング材
幅(mm)990
トラスコ品番785-4161
質量(g)634
長さ(m)10
メッシュ約5mm(レノ織り)
目付(g/m2)約63
1巻
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。
特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能)
速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。
特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。
NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗床→強度が求められる下地に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→厚付け施工が必要な下地へ
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
左官材料のひび割れ抑制繊維です。
セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。
(合成樹脂性スサ材)
材質ポリプロピレン
繊維径(μm)Φ36
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
セメント系に見られない微弾性
絶妙の吸水コントロール
カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性
上塗材を選ばない中性下地
塗りやすい作業性の良さ
微粒子配合により実現した平滑性
速やかな乾燥速度
けいそう土配合による呼吸性
各種下地に対する優れた付着性
アク止め剤、サビ止め剤配合
用途内外装用微弾性下地調整材
特性速乾、サビ止め
仕様標準加水量:4L
使用方法不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2~3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6~7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240~#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。
塗布厚さ約0.8mm
主な用途【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等)
標準使用量10~12m2/4.5kg
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
1ケース(4.5kg×2袋)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。
特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能)
速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。
特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。
NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能
危険物の類別非危険物
1セット(22kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
航空・宇宙産業、自動車等の先端技術分野で使用されている炭素繊維の、チョップ素材です。
用途特殊紙の材料として、プラスチック強化材として
材質炭素繊維
質量(kg)5
ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。
耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。
この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)1020
長さ(mm)1000
メッシュ5
RoHS指令(10物質対応)対応
目開き(μm)4000
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25
圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約300×330mm
適応下地モルタル、コンクリート面
あらゆる湿式材料のひび割れ・剥落抑制剤。
保水性にスフレ、施工時のドライアウトを抑制します。
練り混ぜじの分酸性に優れ、均一で安定した品質を確保します。
親水性に優れ、左官工事における「こて滑り」「こて切れ」を改善します。
繊維のつなぎ効果により、塗り付け時の「パラ落ち」を防ぎ材料ロスを低減します。
用途セメントモルタル、石灰モルタル、漆喰、石膏プラスター、ドロマイトプラスター、土壁用材用などの湿式材料全般
比重1.14
危険物の類別非危険物
インスタントセメント等に混和する事により薄塗りが可能になりヒビ割れしにくくなります。
用途モルタル・コンクリート用混和剤
仕様エチレン酢ビ系セメント混和剤
成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13
使用量セメント10~12kgにつき1個
危険物の類別非危険物
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。
コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。
一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。
スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。
コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。
発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。
小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
関連資料接着剤を選ぶ早見表
4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。
用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。
色ブラック
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.69
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。
若椛壁は近代的な明るい壁です。
材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
用途室内用繊維壁。
仕様接着剤入り繊維壁
成分繊維類、パルプ、接着剤
材質繊維類、パルプ、接着剤
危険物の類別非危険物
施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)
適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁
乾燥時間24
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)3
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)1
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式
使用荷重(kg)最小15~最大150
適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業
寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400
質量(kg)16.6
最大使用荷重(kg)600
適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝
内幅(mm)使用可能:220~300
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
コンクリート柄×スチールでスタイリッシュでおしゃれなお部屋に。ソファサイドやベッドサイドに置きやすいサイドテーブル。コの字型になっているので、ソファで作業するときにも使いやすい設計。まるで本物のコンクリートのようなリアルなコンクリート柄を採用し、重厚感あるデザインに仕上がっています。天板は水をはじきやすく、水滴をこぼしてもサッと拭くだけのお手入れ簡単設計。※水気を長時間放置すると天板に不具合が生じるため、濡れた場合は早めに拭き取ってください脚部のスチール脚は水や傷に強く錆びにくい粉体塗装で、長くお使いいただけます。
用途テーブル、サイドテーブル・ナイトテーブルとして
材質フレーム:スチール、天板:プリント紙化粧繊維
幅(mm)450
色マーブルグレー
高さ(mm)550
備考組立式
奥行(mm)260
1台(1台)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
作業性の良い一液型タイプの仮固定用接着剤
優れた耐久性
安定した接着性により、目地板を強固に接着させることが出来ます。
作業性良好
1液カートリッジタイプで施工性に優れ、常に安定で混合不良
等の危険性がありません。
簡単施工!!
ペースト状の為、鉛直面でも施工が容易です。
用途瀝青繊維質目地板(ケンタイト)の仮固定
ゴム発泡目地板(アオイタイト)の仮固定
樹脂発泡目地板(セーフタイト)の仮固定
荷姿320mL/本
標準色グレー
外観ペースト状
スランプ(mm)3以下
押出し性(5℃)s20以下
剪断接着強さ(N/mm2)最大応力:0.15以上
危険物の類別非危険物
タックフリータイム(時間)16以下
1本(320mL)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
長時間の湿潤、太陽熱、紫外線に耐え、防水防食に優れた合成繊維の中で保水性の高い繊維を不織布として縫製しています。
望ましい強度を引き出すためにセメントの水和に必要な水分を長時間にわたって保持します。
コンクリート内部の温度を適温に維持できます。
耐薬品性であり、特にセメントのアルカリ性に対し抵抗力があります。
コンクリート面を汚染したり、損傷したりしません。
施工が簡単で資材が経済的です。
反復使用に耐えます。
直射日光に対し耐久性があります。
輸送又は保管に便利です。
用途飛行場滑走路、空港エプロンのコンクリート養生
コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリート養生
水養生・保温養生用
仕様単位質量:250g/m2以上
寸法(幅W×長さL)(m)1.2×50
熱伝導率(W/mk)0.052
保水率(%)10℃×1hr:90以上、30℃×1hr:75以上
吸水量1.5kg/m2以上
質量(kg/巻)16
温度差(℃)【外気温とマット底部】+11.9(外気温+10℃/経過時間8h)、+1.2(外気温+0℃/経過時間8h)、-2.6(外気温-5℃/経過時間8h)、-5.9(外気温-8℃/経過時間8h)
1本(50m)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
コンパネ塗装面やLGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等)。木材など繊維質の材料はインクが浸透するため水拭きでは消せません。
材質水性顔料
色グリーン
内容量(mL)45
アズワン品番65-2149-78
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能
用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着
危険物の類別非危険物
1セット(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物マニュアル腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」に規定する断面修復用モルタルの品質規格適合
垂直面で10~40mmの厚塗りが1回の吹き付け、またはコテ塗り作業で行えます
吹き付け時のリバウンドが少なく、コテ作業性も良好
超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します
硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
用途排水処理施設等での腐食環境下のコンクリート劣化が激しい箇所での補修、温泉施設・隧道コンクリートの劣化が激しい箇所での補修、海水浸食など塩害被災構造物の劣化激しい箇所の補修
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
耐硫酸性が必要なコンクリート下地の不陸調整等に
優れた付着性で、3~5mmの薄塗施工が可能、コテ作業にも優れ容易に平滑な仕上がりが得られます
超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します
硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
用途テクノバリアTB-2用混和液
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
おしゃれで便利なサイドテーブル。木目調のブラウンとナチュラル、コンクリート調グレーと大理石調ホワイトの4色展開。天板サイズが直径30cmなので、ソファー横やベッド横に置いてもコンパクトで使いやすい。デスク周りや玄関収納にも。本やコップ、観葉植物や間接照明の置き場にぴったりです。模様替えや掃除の際に嬉しい軽量設計。アジャスターも付いているので、ガタツキの防止もできます。韓国風や、無機質、インダストリアル、大人可愛いインテリアなど、様々な雰囲気のお部屋のプラスワンアイテムにおすすめの家具です。
用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。
仕様組立式●アジャスター付
材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
幅(cm)33.5
高さ(cm)52.5
奥行き(cm)33.5
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
長さ(m)100
色黒
材質オレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織
瞬間使用温度(℃)1300
ハトメピッチ(mm)450
仕様A種合格品
厚さ(mm)1.23
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
連続使用温度(℃)250~300
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼びW3/8
適合材ALC板
材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
ドリル径(Φmm)15
外径(mm)16.0
仕様箱入
トラスコ品番473-3614
質量(g)21
最大引張荷重(kN)2
穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンクリート・下地木工事用接着剤。(内装用)
環境に優しい水性タイプで、使いやすく引火性・毒性の心配がありません。
木レンガ・巾木・胴縁・発泡スチロール・金属・タイルなど幅広い被着体を接着できます。
ペースト状なので多少のすき間も充てんできます。
防錆剤入りで金属接着にも使用できます。
用途コンクリート・モルタル下地に対して木レンガ・木工造作・金属の接着。
石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント板・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着。
コンクリート・モルタル下地への内装壁仕上タイルの施工。
色均一グレー色ペースト状
仕様ずれ:0
タイプ水性
引張強度(N/mm)割裂接着:28.8
主成分アクリル樹脂系エマルシン形
比重1.5
不揮発分70±5%
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品
張付け可能時間(分)(23℃)15以内
粘度(Pa・s)470±200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
繊維が太くコシが強いホウキです。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
柄長さ(mm)560
全長(mm)790
毛丈(mm)170
材質(柄部)木+PVC膜
材質(毛)シダ
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。
また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。
モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。
長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15
材質鉄
表面処理生地
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ