47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用 適合D40 材質/仕上ステンレス 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用 適合ベンダー 材質/仕上ステンレス 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
239 税込263
3日以内出荷



耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
729 税込802
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動式フレーム同士を繋ぎます。
用途可動式フレームを連結させる際に使用します。 仕様取付ビス・フランジナット付 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×34×150 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
229 税込252
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2本の異なったマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmと直径31.8mmのサイズの異なるマストを接続します。 Φ25.4mmとΦ31.8mmの異なる径のマストを繋ぎ合わせる為の接続金具です。アンテナをより高い位置に設置する為にマストを継ぎ足す組器に使用します。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強いです。M6ネジが4つ入ってます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 内径×高さH(Φmm×mm)32.4×180 適合マスト径(Φmm)25.4と31.8の接続用
1個
999 税込1,099
11日以内出荷


パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。 パイプの連結にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。 材質スチール/三価クロメート処理 質量(g)77 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) 取扱説明書(2.1MB)
1個
289 税込318
当日出荷

パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)約90 質量(g)77 肉厚(mm)1.6 パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2) パイプ内径(Φmm)20.7
1個
339 税込373
当日出荷

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質スチール 形状固定式 寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×H350 質量(kg)約1.9 仕上焼付塗装
1台
6,998 税込7,698
15日以内出荷

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用 適合ベンダー 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本ほか
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 一文字
材質スチール・ユニクロ
1個
81 税込89
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本
79 税込87
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本ほか
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物D30ローレットジョイント
RoHS
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
159 税込175
当日出荷

岡田装飾金物D40ローレットジョイント
RoHS
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
79 税込87
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ4
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。 厚さ(mm)2 寸法L1(mm)35 寸法W(mm)110 板厚(mm)2
1個
319 税込351
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ3
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。 厚さ(mm)2 寸法L1(mm)35 寸法W(mm)80 板厚(mm)2
1個
279 税込307
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用 適合ベンダー 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
159 税込175
3日以内出荷

可動式フレーム同士を繋ぎます。
用途可動式フレームを連結させる際に使用します。 仕様取付ビス・フランジナット付 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上ステンレス 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

28T96 キャリージョイント 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物キャリージョイント
RoHS
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用 適合キャリー 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ5
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。 厚さ(mm)2 寸法L1(mm)33 寸法W(mm)160 板厚(mm)2
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鍵やストラップ金具の繋ぎに トラスコ品番416-9189 材質本体:鉄線・ニッケルメッキ シルバー
1枚(18本)
199 税込219
当日出荷

用途鍵やストラップ金具の繋ぎに トラスコ品番416-9188 材質本体:鉄線・ニッケルメッキ シルバー 内径(Φmm)16 線径(Φmm)1.5
1枚(35本)
199 税込219
当日出荷

用途鍵やストラップ金具の繋ぎに トラスコ品番416-9185 材質本体:鉄線・ニッケルメッキ シルバー 内径(Φmm)19 線径(Φmm)1.5
1枚(25本)
199 税込219
欠品中

ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14 過負荷耐量25kg 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約40
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。 材質アルミ合金、PA66 付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。 材質アルミ合金、PA66 付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)