71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 動画あり
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20 適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質(本体)ポリエチレン樹脂 質量(g)23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24 耐熱温度(℃)80 材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ 材質(バネ)ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷

テコの応用でカンタンガス抜き。 安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質(金属部)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)27 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×15 材質(カバー)ポリエチレン
1個
309 税込340
当日出荷

ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。 材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル 全長(mm)215 質量(g)150
1個
949 税込1,044
当日出荷

用途スプレー缶の残留ガス抜き 材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)192×60×16 全長(mm)130 質量(g)25
1本
299 税込329
当日出荷

エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。 専用キャップ付で安全です。 スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番473-6281 材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm)140 質量(g)25 TKG品番9-2123-1101 TKG品番(2017)6-1957-1201
1個
299 税込329
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
材質本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ 全長(mm)187 質量(g)145 TKG品番9-2123-1401 TKG品番(2017)6-1957-1501
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40 材質スチール 質量(kg)約2.1 表面処理電着塗装 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,788 税込3,067
当日出荷

材質本体:ナイロン、可動部:ポリエチレン、針:炭素鋼(ニッケルメッキ)、バネ:ステンレス鋼 寸法(外径×高さ)(mm)32×90
1個
499 税込549
当日出荷

太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶のガス抜き。 材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール 適合サイズ(Φmm)缶:約30~65 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20 繰り返し・詰め替え対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

鎌田スプリングフンデヌーク
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。 切れ味抜群の特殊カット針を採用。 細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。 スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
ピンク 材質特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼 寸法(mm)約82×74×147 材質(本体)POM・ポリプロピレン 質量(g)約200
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

開けた穴からガスが飛び散ることを防ぎます。 直径30mm~100mmの空き缶に対応可能。
エスコ品番EA570Z-6 材質鋼板、クロムメッキ 全長(mm)215 口開調節3段階(大・中・小) 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,030 税込2,233
当日出荷

軽い力でガス抜きできる
用途ガス抜き、ビンオープナー、缶蓋こじ開け 材質金属部:鉄(クロムめっき) 樹脂部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度) 質量(g)131 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×190×20
1個
899 税込989
3日以内出荷

カセットコンロのガス缶などの使用済の缶に穴を開けて残留ガスを抜きます。
エスコ品番EA570Z-7 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 全長(mm)140 質量(g)26 アズワン品番64-7870-43 繰り返し・詰め替え対応
1個
350 税込385
当日出荷

パール金属手CO ガス抜き
手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。これひとつでガス抜き・缶蓋のこじ開け・プルタブ起こしの3役に。軽い力で安全にガスボンベ缶のガスが抜けます。缶蓋のこじ開けや、プルタブの起こしにも。
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃) 質量(g)100 全長×全幅W×全高(mm)215×85×15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き・ビンオープナー・コジ開けと3つの機能。
材質金属部/鉄(クロムめっき) 樹脂部/塩化ビニル樹脂 質量(g)130 耐熱温度(℃)70 寸法(長さL×幅W)(mm)185×75×15
1個
799 税込879
当日出荷

倍力機能付で、らくらく作業できます。 ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 寸法(mm)455×180×315 質量(g)6400 繰り返し・詰め替え対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

押すだけワンプッシュで簡単にガス抜きができます。
適合スプレー缶、ガスボンベ 材質本体/ナイロン・可動部/ポリエチレン・針/炭素鋼(ニッケルめっき)・バネ/18-8ステンレス鋼 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×80 アズワン品番65-2144-47
1個
特価
469 税込516
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

安心、簡単、楽々のガス抜き器です。握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。缶の曲面に合わせやすい形状です。残液、残留ガスの噴出ガード付きです。
用途スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。 仕様硬鋼針 材質本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼 耐熱温度(℃)80
1個
519 税込571
当日出荷


TAKAGI(高儀)簡単ガス抜き
スプレー缶を挟んで握るだけで簡単ガス抜き。キャップ付きで中身が飛び散るのを防ぐ。サイズが違うスプレー缶のガス抜きがこれ1本でできる
用途スプレー缶を捨てるときのガス抜きに 材質本体:スチール、針:スチール、キャップ:ポリ塩化ビニール、ハンドル:ポリ塩化ビニール、リベット:ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4078-89
1個
1,098 税込1,208
欠品中

新富士バーナーガス抜きツール
自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能
用途ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備 材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド) 質量(g)30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

新富士バーナーガス抜きツール
自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能。 ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備。
用途ねじ込み缶から穴を開けずにガスを抜く。 材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド) 質量(g)30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ジーエルサイエンスガス抜きプライヤー
空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。
アズワン品番2-4071-01 寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270
1本
4,990 税込5,489
当日出荷

350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)175×130×380 質量(g)630
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

あらゆるガス缶に対応出来るスリップジョイント式。 ガス抜時にガスが飛び散らない、ゴム製の飛散防止キャップ付き。 手袋をつけたままでもしっかり握れるラバーグリップ。 特殊形状のプライヤー部分が缶をしっかり保持します。
仕様●重量:153g アズワン品番68-4100-71
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

大橋産業(BAL)ガス抜き調節ネジ
ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質SS330 質量(g)28 寸法(幅W×高さH)(mm)36×36.5 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

ガス抜き付き、1台4役のオープナーです。缶、瓶、ペットボトルのフタ開け、フタ起こし、ガスボンベやスプレー缶のガス抜きに使用できます。
材質本体:鉄(クロムメッキ)/オープナー部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/ハンドル部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃) 寸法(mm)約187×73×18 質量(g)約130
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ヒロショウガス抜きパンチ
ガス抜きパンチは、缶の大きさ(大小)のサイズに合わせて使えるガス抜きパンチです。
用途スプレー缶のガス抜きに。 質量(g)180 サイズ(cm)約幅26×奥行8.8×高さ1.5
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

1個
705 税込776
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

大きな缶も小さな缶もらくらくガス抜き。針カバー付きで中身の飛び散りに配慮してます。片手で握って挟むだけです。
トラスコ品番564-4169 サイズ(cm)約25×6×1.2
1個
729 税込802
当日出荷

スプレー缶やガスボンベの側面に押しあてるだけで簡単に穴が開き、残ったガスを抜ける。針が飛び出さないロック機能付で安全。食器洗い乾燥機使用不可。。サイズ: 外径35×高さ90mm。材質: 本体=ナイロン(耐熱温度170度) 可動部=ポリエチレン(耐熱温度70度) はり=ステンレス鋼(ニッケルめっき) バネ=ステンレス鋼
1個
529 税込582
4日以内出荷

未装着に比べ約20%作業負担が減ります。 18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。 すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。
用途塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶし トラスコ品番759-4704 材質/仕上鉄/カチオン塗装 質量(kg)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×450×94
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶(2ケロ)・正角缶
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
1箱(4本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大きめ缶から細めのヘアースプレー缶などあらゆるスプレー缶にお使いいただけます。 針部には残量物の飛び散り防止用ゴムキャップが付いています。
材質本体:軟鉄線(クロムメッキ)、針:SS材、ゴム:合成ゴム、握り部:塩ビコーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)※全長26.5×高さ8
1個
1,200 税込1,320
欠品中

取りはずしができ水洗いができるのでいつでも清潔です。缶のガス抜きが付いています。(Φ70mmまで)
全長(mm)205 材質ポリプロピレン樹脂・ステンレス鋼 質量(kg)0.118 TKG品番9-0583-1401 TKG品番(2017)6-0523-1401
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可) 塗布面積(m2/缶)約2.0 塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃) 乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃) 主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 特性耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)