細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。
スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。
【使用方法】
1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。
2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。
3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。
4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器
材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20
適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!
穴あけ器 スプレー缶用
モノタロウ
¥559
税込¥615
ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。
穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。
材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル
全長(mm)215
質量(g)150
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途スプレー缶の残留ガス抜き
色緑
材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)192×60×16
全長(mm)130
質量(g)25
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。
材質(本体)ポリエチレン樹脂
質量(g)23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24
耐熱温度(℃)80
材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ
材質(バネ)ステンレス鋼
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
テコの応用でカンタンガス抜き。
安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶等のガス抜きに。
材質(金属部)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×15
材質(カバー)ポリエチレン
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。
専用キャップ付で安全です。
スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番473-6281
材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)140
質量(g)25
TKG品番9-2123-1101
TKG品番(2017)6-1957-1201
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質本体:ナイロン、可動部:ポリエチレン、針:炭素鋼(ニッケルメッキ)、バネ:ステンレス鋼
寸法(外径×高さ)(mm)32×90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
材質本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ
全長(mm)187
質量(g)145
TKG品番9-2123-1401
TKG品番(2017)6-1957-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40
材質スチール
質量(kg)約2.1
表面処理電着塗装
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。
切れ味抜群の特殊カット針を採用。
細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。
スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
色ピンク
材質特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼
寸法(mm)約82×74×147
材質(本体)POM・ポリプロピレン
質量(g)約200
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き・ビンオープナー・コジ開けと3つの機能。
材質金属部/鉄(クロムめっき) 樹脂部/塩化ビニル樹脂
質量(g)130
耐熱温度(℃)70
寸法(長さL×幅W)(mm)185×75×15
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、超強力です。
また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに
木ネジ、釘の下穴あけに
カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に
薄鉄板などのポンチングに
蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに
プラスチック、エンビ等の穴あけに
サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに
アイスピックに
材質鉄
長さ(mm)124
厚さ(mm)14
縦(mm)19
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。
アズワン品番2-4071-01
寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270
1本
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品空気穴開け釘付き
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)0.35
径(Φ)×全長(mm)35×225
TKG品番9-0592-0701
TKG品番(2017)6-0532-1301
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です
。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上クロームメッキ
空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm)320
幅(mm)135
質量(kg)約2.3
高さ(mm)50
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
倍力機能付で、らくらく作業できます。
ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に
寸法(mm)455×180×315
質量(g)6400
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け
材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
トラスコ品番484-6397
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1本で、缶きり・栓抜き・穴あけの3種類に対応。
シンプルな缶切に栓抜き・穴あけの機能を。
用途シンプルな缶きり
適合缶きり、栓抜き、穴明け
材質/仕上鉄/塗装
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
缶切り・栓抜き・コルク抜き、3つの機能が使える商品です。
材質本体:鉄メラミン塗装 刃:鉄ニッケルメッキ 穴あけ:鉄ニッケルメッキ
全長(mm)127
質量(kg)0.16
TKG品番9-0590-1301
TKG品番(2017)6-0531-1201
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
業界初のツーインワン方式採用の一斗缶切。V型専用刃で一斗缶のコーナーを簡単に、かつきれいに穴あけすることが可能!!。柄は握りやすいワイドグリップで押しやすく一斗缶をシャープに切断。刃はステンレス鋼で錆びにくい。通常のスクレーパーとしても使用可能です。
用途一斗缶切り、塗料、調理用油等
全長(mm)250
刃幅(mm)95
板厚(mm)1.5
柄厚さ(mm)17.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
缶切・栓抜・プルタブおこし・コルク抜・穴あけができます。
材質本体:鉄(クロムメッキ)、スクリュー部:鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)54.4
外形寸法(cm)約4.2×2×14
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
キャスターの取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。台座に穴あけ加工をすることにより、ハンドルキャリアー(別売)を楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)545(490)×253(245)×102(75)
材質ステンレス304
石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。
木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。
金属板のケガキ作業に。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199
仕様ハンマー打撃が可能な座金付
トラスコ品番493-6701
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
質量(g)151
軸長(mm)110
ハンドル径(Φmm)30
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。
台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
こんなお得な商品も!
水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付
全長(mm)203
仕様強力貫通型・滑りにくいグリップ
材質軸部:工業用特殊鋼、柄部:二重成型ソフト樹脂
軸径(Φmm)6.3
寸法(mm)203×32×32
色レッド
質量(g)118
軸長(mm)100
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付
全長(mm)203
軸径(Φmm)8
質量(g)163
1個
¥909
税込¥1,000
3日以内出荷
1本で、缶きり・栓抜き・コルク抜き・穴あけの4種類に対応。栓抜きに、缶切・コルク抜き・穴あけの機能を。缶切の刃部はステンレス製でサビにも強いです。
用途栓ぬきに缶きり他機能搭載
仕様ステンレス刃でサビにも強い
適合缶きり、栓抜き、コルク抜き、穴あけ
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
貫通タイプ/尻金は鉄製で衝撃に強い/芯材はハイカーボン鋼で全体焼き入れ、クロームメッキ
用途石膏ボードやプラスチック板の穴あけに/ブリキ板などの極薄板、0.1~0.4mm薄鉄板、缶の穴あけに/木ねじや釘の下穴開けに/金属板のケガキ作業に
材質芯材:高硬度ハイカーボン鋼、ハンドル:耐衝撃アクリル樹脂、表面処理:クロームメッキ
寸法(mm)W32×H180×32
全長(mm)約175
質量(g)97
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
1本で、缶きり、栓抜き、コルク抜き、穴あけの4種類に対応しております。
用途缶切り、栓抜き、コルク抜き、穴あけの際に
タイプ4WAY
アズワン品番64-3668-55
1本
¥619
税込¥681
翌々日出荷
CLO-2725専用切削液です。スムーズな穴あけを実現する専用切削液です。
用途穴あけ用。
トラスコ品番270-1838
容量(L)0.5
危険物の類別非危険物
1缶
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
タイプソリューソン
適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
希釈倍率20~40倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
オルトランとスミチオン・サプロールを配合しており、特に病害虫には速効性と持続性を兼ね備えた手軽な病害虫防除剤。
うどんこ病や黒星病などの病気にも効果があります。
廃棄時に缶底に穴あけ不要のガス抜きキャップを採用。
用途広範囲の害虫と病気に。
成分アセフェート・MEP・トリホリン
農林水産省登録第(号)21811
毒劇区分普通物
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。
特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用
タイプソリュブル
適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用
希釈倍率10~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
亜鉛フレーク粉末を使用しているので亜鉛100%でシルバー仕上り、亜鉛メッキと色が調和し補修箇所が目立ちません。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。
トラスコ品番855-0823
材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
質量(g)170
主な用途船舶、鉄部
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8692-78
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量59mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1247
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。
グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。
長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。
亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。
成分亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤
色グレー(光沢なし)
主な用途亜鉛メッキ、鋼
密度2.4(±0.1)/20℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性速乾、防錆
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量96%
亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。
主な用途船舶、鉄部
トラスコ品番855-0831
材質主成分:亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤
質量(g)160
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8785-94
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量42mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1246
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ