44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 動画あり
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20 適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質(本体)ポリエチレン樹脂 質量(g)23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24 耐熱温度(℃)80 材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ 材質(バネ)ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷

テコの応用でカンタンガス抜き。 安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質(金属部)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)27 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×15 材質(カバー)ポリエチレン
1個
309 税込340
当日出荷

ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。 材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル 全長(mm)215 質量(g)150
1個
949 税込1,044
当日出荷

用途スプレー缶の残留ガス抜き 材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)192×60×16 全長(mm)130 質量(g)25
1本
299 税込329
当日出荷

ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
材質本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ 全長(mm)187 質量(g)145 TKG品番9-2123-1401 TKG品番(2017)6-1957-1501
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40 材質スチール 質量(kg)約2.1 表面処理電着塗装 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,788 税込3,067
当日出荷

エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。 専用キャップ付で安全です。 スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番473-6281 材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm)140 質量(g)25 TKG品番9-2123-1101 TKG品番(2017)6-1957-1201
1個
299 税込329
当日出荷

ジーエルサイエンスガス抜きプライヤー
空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。
アズワン品番2-4071-01 寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270
1本
4,990 税込5,489
当日出荷

鎌田スプリングフンデヌーク
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。 切れ味抜群の特殊カット針を採用。 細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。 スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
ピンク 材質特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼 寸法(mm)約82×74×147 材質(本体)POM・ポリプロピレン 質量(g)約200
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

倍力機能付で、らくらく作業できます。 ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 寸法(mm)455×180×315 質量(g)6400 繰り返し・詰め替え対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

カセットコンロのガス缶などの使用済の缶に穴を開けて残留ガスを抜きます。
エスコ品番EA570Z-7 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 全長(mm)140 質量(g)26 アズワン品番64-7870-43 繰り返し・詰め替え対応
1個
350 税込385
当日出荷

材質本体:ナイロン、可動部:ポリエチレン、針:炭素鋼(ニッケルメッキ)、バネ:ステンレス鋼 寸法(外径×高さ)(mm)32×90
1個
499 税込549
当日出荷

ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き・ビンオープナー・コジ開けと3つの機能。
材質金属部/鉄(クロムめっき) 樹脂部/塩化ビニル樹脂 質量(g)130 耐熱温度(℃)70 寸法(長さL×幅W)(mm)185×75×15
1個
799 税込879
当日出荷

開けた穴からガスが飛び散ることを防ぎます。 直径30mm~100mmの空き缶に対応可能。
エスコ品番EA570Z-6 材質鋼板、クロムメッキ 全長(mm)215 口開調節3段階(大・中・小) 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,030 税込2,233
当日出荷

軽い力でガス抜きできる
用途ガス抜き、ビンオープナー、缶蓋こじ開け 材質金属部:鉄(クロムめっき) 樹脂部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度) 質量(g)131 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×190×20
1個
899 税込989
3日以内出荷

11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。 業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし 全長(mm)約165 仕様テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能 質量(g)75 材質(キャップ)PP 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ABS
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

パール金属手CO ガス抜き
手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。これひとつでガス抜き・缶蓋のこじ開け・プルタブ起こしの3役に。軽い力で安全にガスボンベ缶のガスが抜けます。缶蓋のこじ開けや、プルタブの起こしにも。
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃) 質量(g)100 全長×全幅W×全高(mm)215×85×15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

安心、簡単、楽々のガス抜き器です。握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。缶の曲面に合わせやすい形状です。残液、残留ガスの噴出ガード付きです。
用途スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。 仕様硬鋼針 材質本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼 耐熱温度(℃)80
1個
519 税込571
当日出荷

スプレー缶やガスボンベの側面に押しあてるだけで簡単に穴が開き、残ったガスを抜ける。針が飛び出さないロック機能付で安全。食器洗い乾燥機使用不可。。サイズ: 外径35×高さ90mm。材質: 本体=ナイロン(耐熱温度170度) 可動部=ポリエチレン(耐熱温度70度) はり=ステンレス鋼(ニッケルめっき) バネ=ステンレス鋼
1個
529 税込582
4日以内出荷

太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶のガス抜き。 材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール 適合サイズ(Φmm)缶:約30~65 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20 繰り返し・詰め替え対応
1個
989 税込1,088
当日出荷


押すだけワンプッシュで簡単にガス抜きができます。
適合スプレー缶、ガスボンベ 材質本体/ナイロン・可動部/ポリエチレン・針/炭素鋼(ニッケルめっき)・バネ/18-8ステンレス鋼 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×80 アズワン品番65-2144-47
1個
特価
469 税込516
当日出荷

TAKAGI(高儀)簡単ガス抜き
スプレー缶を挟んで握るだけで簡単ガス抜き。キャップ付きで中身が飛び散るのを防ぐ。サイズが違うスプレー缶のガス抜きがこれ1本でできる
用途スプレー缶を捨てるときのガス抜きに 材質本体:スチール、針:スチール、キャップ:ポリ塩化ビニール、ハンドル:ポリ塩化ビニール、リベット:ステンレス(SUS304) アズワン品番64-4078-89
1個
1,098 税込1,208
欠品中

ガス抜き付き、1台4役のオープナーです。缶、瓶、ペットボトルのフタ開け、フタ起こし、ガスボンベやスプレー缶のガス抜きに使用できます。
材質本体:鉄(クロムメッキ)/オープナー部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/ハンドル部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃) 寸法(mm)約187×73×18 質量(g)約130
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

大きな缶も小さな缶もらくらくガス抜き。針カバー付きで中身の飛び散りに配慮してます。片手で握って挟むだけです。
トラスコ品番564-4169 サイズ(cm)約25×6×1.2
1個
729 税込802
当日出荷

取りはずしができ水洗いができるのでいつでも清潔です。缶のガス抜きが付いています。(Φ70mmまで)
全長(mm)205 材質ポリプロピレン樹脂・ステンレス鋼 質量(kg)0.118 TKG品番9-0583-1401 TKG品番(2017)6-0523-1401
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ヒロショウガス抜きパンチ
ガス抜きパンチは、缶の大きさ(大小)のサイズに合わせて使えるガス抜きパンチです。
用途スプレー缶のガス抜きに。 質量(g)180 サイズ(cm)約幅26×奥行8.8×高さ1.5
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

オルトランとスミチオン・サプロールを配合しており、特に病害虫には速効性と持続性を兼ね備えた手軽な病害虫防除剤。 うどんこ病や黒星病などの病気にも効果があります。 廃棄時に缶底に穴あけ不要のガス抜きキャップを採用。
用途広範囲の害虫と病気に。 成分アセフェート・MEP・トリホリン 農林水産省登録第(号)21811 毒劇区分普通物
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
No.5 ブラック
1本
889 税込978
欠品中

スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
No.1 スノーホワイト
1本
998 税込1,098
当日出荷

スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
No.10 艶消シブラック
1本
889 税込978
当日出荷

・噴射量が従来品の約3倍で、噴射力を大幅アップ。噴射距離が伸びて離れたところのハエ・蚊を撃退できます。 ・軽く押すだけで噴射できるテコ式押しボタン。指の力が弱い方でもラクラク噴射できます。 ・廃棄の際に便利なガス抜きボタン付き。中身を使い切らずに廃棄したエアゾール缶の、廃棄処理時の火災事故が大きな社会問題となっている現在、ガス抜きボタンの採用は、環境と安全性に対するKINCHOの姿勢です。 ・虫にきびしく、人にやさしい水性処方。
用途蚊成虫の駆除 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダ二の駆除 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300mL)
520 税込572
当日出荷

特殊バルブの採用によって缶をさかさまにしても噴射できますので、エンジンルーム内などの狭い箇所でも容易にご使用になれます。ガス抜きキャップ搭載。
用途有機モリブデンを含有する強力な防錆・浸透・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 動画あり
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等 仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。 塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
1本(300mL)
799 税込879
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。
用途金属部品等のサビ取り 成分イソプロピルアルコール 使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。 危険物の類別非危険物 ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。 使用可能材質 繰り返し・詰め替え対応
1本(320mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
No.9 シルバー
1本
898 税込988
3日以内出荷

スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
No.2 レッド
1本
939 税込1,033
3日以内出荷

スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
No.15 クリヤー
1本
889 税込978
3日以内出荷