マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)3.5
材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1181
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
一般的なスプレー缶(Φ55mm)を3本収納可能。
底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能。
(使用不可のドライバーもあり)
固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
色ブラック
耐荷重N(kgf)20
トラスコ品番495-9167
材質スチール
質量(kg)0.95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質SUS304
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
組み立て式の「クリーンボックス」です。4種類のタイプから作業所に合わせて使いやすいタイプをお選び下さい。
材質アルミ
商品タイプ本体(フレーム)
オフィスや駅などでタバコのすいがらを回収する専用の収集缶です。
本体に掛けられるフック付のフタです。
容量(L)8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)220×280
トラスコ品番472-0784
材質ステンレス(0.3mm厚)
質量(g)約716
アズワン品番65-0330-01
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)0.7
材質(フタ)ステンレス
国産なめし革使用。
サイズ(mm)フリー(H165×Φ80)
素材国産牛床革+国産牛コンピ
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
口を絞れば中身が落ちない!巾着タイプの収納袋!
6つの仕切りで小分け収納。
ネジ等を種類別に小分け。
前面ポケット付(6個)
スプレー缶入れにも最適。
質量(kg)0.21
直径(Φmm)260
高さ(mm)160
収納の目安8kgまで
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
吸いがら以外は捨てられない専用フタ付灰皿です。
積重ね式の灰皿です。
用途工場の出入口や休憩所に
喫煙所に
材質缶:印刷鋼板、脚:スチールにポリエチレンコーティング
付属品蓋付
トラスコ品番817-3032
質量(kg)1.3
サイズΦ350×H655mm (缶:Φ225×Φ184×H290mm)
容量(L)8.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
外寸(mm)Φ57×H115
穴径(mm)5.3×8
EBM品番546900
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質/仕上鋼板・鋼管(防錆処理後メラミン焼付)
サイズ(mm)□300×高さ670(半缶□240×高さ175)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ
寸法(mm)約249×249×170
色赤
容量(L)約8
表面処理粉体塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
1台で3種類のゴミを分別可能。
容量(L)135(各45)
材質ポリプロピレン
仕様ゴミ袋ストッパー付
付属品8種類の分類シール
エスコ品番EA995A-32
寸法(mm)780×460×645(H)
質量(kg)6.2
種類分別用
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥9,910
税込¥10,901
翌日出荷
組み立て簡単、収納も移動も簡単です。
清掃用具をまとめて収納できます。
収納スペースもタップリあります。
種類ダストカー
仕様組立式
トラスコ品番458-4481
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)896×650×860
収納量ほうき6本分・くずかご1個分・吸い殻入れ1個分・消火器固定フック1ヵ所・多目的フック3ヵ所
商品タイプ本体(フレーム)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸殻缶
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
用途灰皿
色赤
サイズ(mm)241mm角 H130
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。
安定感抜群の釣り手アイ型。
絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン!
開口部に直径5mmのワイヤー入り。
バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。
用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ
材質生地:底板、ナイロン:PP
樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質PP
「驚きの早さ・抜群の切れ味・使い易さ」で作業効率を飛躍的に向上!!
スイッチ操作だけで1号缶を約1秒でスピード開缶!
ワンパンチ開缶方式なので切粉の発生リスクを軽減!
主要なパーツは全てステンレス使用。錆づらく衛生的! 安全設計のダブルスイッチ方式!!
刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので、とにかく頑強!耐摩耗性に優れています!!
刃先は3工程に及ぶ研磨作業により、鋭い切れ味を実現!!
用途1号缶(食缶)専用の缶切
材質胴体・支柱・受台:18-8ステンレス、缶ホルダー:18-8ステンレス、刃台座・安全カバー・バリ押さえ:18-8ステンレス、レギュレーター:ポリカーボネート
質量(kg)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×665
材質(刃)13Crハイカーボンステンレス
材質(スイッチ部)ポリアセタール
材質スチール
質量(kg)1
タイプすいがら缶付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×340×640
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
オールステンレス製なので丈夫で錆びにくい!
お手入れ簡単で、いつまでも清潔に美しく保つことができます
省スペースに置けて、見た目もとってもスマートです
ごみ収納に限らず、園芸用品、灯油缶入れなど幅広い用途にお使いいただけます
材質オールステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×500
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安約5袋
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
粉末6型又は10型を設置することができます。
材質スチール
質量(kg)2.6
タイプすいがら缶付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×780
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
350mL缶なら収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。便利な肩掛けベルト付き。
用途※缶、ペットボトルの収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
※ペットボトルの形状(一部の特殊なサイズ)によっては収納目安が異なる場合があります。
材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色ダークブルー
【ガソリンタンクに入れて走るだけ!】
独自の洗浄成分とコーティング成分のW処方による6つの効果で、エンジン性能を回復させる、オールインワン洗浄剤です。
堆積した汚れは、燃費悪化やパワーダウンの原因となります。
インジェクター・吸気バルブ・燃焼室の汚れを徹底的に取り除き、再付着を防止します。
燃焼効率を改善し燃費やパワーを回復させ、新車時のコンディションを維持させます。
パワーアップ・燃費回復・燃焼促進・レスポンス向上・燃料経路洗浄・汚れ再付着防止
用途自動車用ガソリン添加剤
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量280mL
危険物の性状非水溶性
1缶(280mL)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
缶ペンケース入りの12色色鉛筆。
缶ペンケースに6本入り、1本に2色で12色使える携帯に便利な色鉛筆です。
1セット
¥469
税込¥516
4日以内出荷
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン
幅(mm)800
高さ(mm)1195~1690
質量(g)2680(1台あたり)
奥行(mm)315
耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)
使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 吸殻缶用
モノタロウ
¥839
税込¥923
コップ付半缶型吸殻入れを置くことができる脚になります。
用途コップ付半缶型吸殻入れを脚にのせて置く時に。
トラスコ品番239-7630
材質スチール
厚さ(mm)20
色黄色
縦(mm)720
横(mm)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
こんなお得な商品も!

回収袋 万能
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
6mmメッシュで通気性バツグン!!
ペットボトルや空き缶の回収に
落ち葉やがら入れに
作物、根菜類の収穫、貯蔵に
発泡スチロールなどのリサイクル資源の分別に
目合い(mm)6
材質ポリエチレン
色ブルー
真空断熱ジョッキとしてはもちろん、缶ごと入れてそのまま飲める缶クーラージョッキ 真空断熱構造だから冷たさ長持ち 指が4本入る持ちは酸いハンドル 薄くて口当たりの良い飲み口
材質本体/ステンレス鋼、ハンドル/ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。
本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
用途エンジン内部の洗浄用
使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。
種類速効性タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量350mL
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1個(350mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除
ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。
水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。
使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。
※火災報知器カバー付
【使用面積】12畳から16畳(20から26平方メートル)
【適用害虫】ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。
【あらかじめ準備していただくこと】
(1)部屋を閉めきってください。
(2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。
(3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。
(4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。
(5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。
(6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。
※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。
【加熱蒸散をはじめてください】
(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約28mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。)
(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。)
※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。
(3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。
※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。
(4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。
セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。
※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。
※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。
【ワンポイント】
お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。
【ご使用のあとで】
※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。
(1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度)
(2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。
(3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。
(4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。
(5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。
適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
セット内容本品、火災報知器カバー
種別燻煙剤
シリーズアースレッド
有効成分ペルメトリン、メトキサジアゾン
使用場所12畳から16畳(20から26平方メートル)の部屋
利用場所屋内
ローラーキャビネットに取付けてご利用頂けます。左右取付可能です。
用途スプレー缶・ドライバー入れに。
トラスコ品番136-5791
材質スチール
グリーン購入法適合
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)428×87×90
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
ブリキ製の缶ペンケース。手に持ちやすく軽い。幅広タイプなので沢山の筆記具が入ります。光沢のある印刷仕様で絵画がとても美しく表現されています。アクセサリーやお菓子入れなど、小物入れとしてもお使いいただけます。
用途西洋絵画の巨匠の代表作がプリントされたシンプルな缶ペンケース。
材質本体:ブリキ、中敷スポンジ:ウレタン
寸法(mm)194・87.5・23
質量(g)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ