20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)(羽子板)110 材質コンクリート 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)(羽子板)約85 材質コンクリート 寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20 質量(kg)約3 高さ(mm)60 外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60 羽根の長さ(mm)約85
1セット(6個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 質量(kg)約7.8(1個あたり) タイプ150型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg)250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 ねじ径W3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調グレー 材質PP 使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 成分水性アクリル 主な用途ベランダ、バルコニー、屋上 使用場所屋外用 希釈剤不要 乾燥時間(時間)12以上 危険物の類別非危険物 特性トップコート、防水
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
1箱(60個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)