35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 特性耐久性、耐候性 2018年トラスコ掲載ページ6 2050
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトムズ防水コーナーテープ
エコ商品
洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。
用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。 材質塩化ビニル樹脂成型品 幅(mm)30 白/灰(シーラント) 長さ(m)2 寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
6日以内出荷

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)2
1巻
840 税込924
当日出荷

1セット(100個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・風・ほこりなどを通さない新しい発泡体のテープです。 水を通さない強力防水用です。 材質は耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。
用途引き戸のすきま。 ドア戸当り部のすきま。 窓のすきま。
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EPDM基材の衝撃材でクッション性・止水性に優れています。耐久性・耐候性にも優れています。
用途ドア、シャッター、雨戸等のすき間ふさぎや緩衝材として使用してます。 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な用途隙間用 アズワン品番1-4897-01 特性防水
1箱(10本)
4,901 税込5,391
翌々日出荷

いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA944MF-8 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
555 税込611
翌日出荷

作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定 使用温度範囲(℃)-20~80 引張強度(N/25mm)12.2 引張強度(N/10mm)5.2
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に タイプ小巻、耐水タイプ 耐荷重(g)270(15×30mmあたり) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 被着材の素材水回りの石鹸入れ、スチールドア、自動車のモール固定など 主なワーク大面材、パーツ グリーンマーク認定
1個
499 税込549
当日出荷

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。 使用温度範囲(℃)-20~+120 被着材の素材金属
1巻ほか
498 税込548
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 動画あり
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】 粘着タイプ強粘着
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、止水性 粘着力(N/15mm)6.1
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。 長さ(m)2
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。 仕様密着用ヘラ付き 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途プラスチック用・保護用・補修用 引張強度(N/10mm)17.3 特性柔軟・耐水・耐久・耐候
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マスプロ電工自己融着テープ
コネクターの防水処理に使用します。
仕様自己融着テープ(2m) 適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
1巻ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式テープ 材質ユニクロス テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番836-5330 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
259 税込285
当日出荷

半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
1巻ほか
869 税込956
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に) 材質EPDM 構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
1巻
409 税込450
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)