防水材や塗床のケレン、研磨に!!
裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!
用途防水材や塗床のケレンや研磨
外径(Φmm)385
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合ベルトサンダー/BDS-100N
ディスク径(Φmm)150
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
直径(mm)125
カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
種別マジック式
粒度800番相当
適合材金属、木工、樹脂
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120
直径(Φmm)75
エスコ品番EA162KT-120A
タイプマジック式
基材Cw紙(クラフト紙)
砥粒AA
適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
¥705
税込¥776
当日出荷
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥粒A砥粒
種別マジック式
砥材A
ケース色グリーン
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当
仕様肌調整用
種別グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
砥材A
仕様穴あり
種別マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
基材紙
使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
砥粒A
防水材や塗床のケレン、研磨に!!
裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!
用途防水材や塗床のケレンや研磨
外径(Φmm)330
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
マジック式となっており、交換の手間がかかりません。
マジックがクッションとなり深いキズが入りにくく金属、木材、自動車関係、家具の素地および塗面の研磨、仕上げにも最適です。
一般的な砥材より硬度が高いので優れた耐久性を期待できます。
外径(Φmm)125
砥材AA
基材Cw
接着剤R/R
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
砥材AA
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度3000番相当
仕様濃色車の仕上げ用
種別ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マジックディスク Φ50
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
粒度1200~1500番相当
適合材金属、木工、樹脂
あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
粒度280番相当
適合材金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド
使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。
容量(g)100
関連キーワード