木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。
金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。
金属・木材・石質の研磨。
寸法(mm)93×228
砥材C
適合材金属、木材、石質
シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。軽い力で空砥ぎや水砥ぎに使用可能です。金属の下地から仕上げ研磨及びプラスチックの研磨まで幅広く使用可能です。
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業
適合材金属、木工など
砥粒シリコンカーバイト
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。
素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。
湿式・乾式両用。
手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。
時計ケース等の金属研磨。
粒度360
寸法(mm)230×280
砥粒CC(炭化ケイ素)
適合材金属、木工
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
適合材木工、金属
シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
サイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
しなやかさこそ”強さ”。柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減。ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。
用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。
形状1001
基材Cw
シートサイズ(mm)230×280
砥粒C
接着剤R/R
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。
油含浸処理をしているので耐水性に優れています。
シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)228×280
砥材C(炭化珪素)
基材Cwt
適合材金属など
高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280
タイプC34P
基材Cw
砥粒C
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまず、また紙の表面が破れにくい加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などが結露してもはがれにくいラベルシールです。
用途製品パッケージ用として、宛名や表示用途として
ラベル厚(mm)0.11
仕様耐水光沢
材質合成紙+インクジェット専用塗工
シートサイズ(mm)210×297
印刷片面
標準総厚さ(mm)0.22
印刷方式片面
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。
手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
白色度(%)82程度(ISO)
坪量(g/m2)222
ラベル厚(mm)0.12
総厚(mm)0.23
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材シリコンカーバイド(C)
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
材質砥材:炭化ケイ素
長さ(mm)280
幅(mm)230
適合材木工
こんなお得な商品も!

耐水荷札 針金付き
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
荷物などの分類に!針金は二つ折りになっています。耐水紙。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質合成紙、紙、金属ハトメ、針金
サイズ大/2号(耐水紙タイプ)
1箱(500枚)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。
材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン
長さ(mm)280
幅(mm)230
色砥材面:赤茶色、基材面:白色
砥材アランダム砥粒
適合材車輌・金属・木工などの塗装面
接着剤合成樹脂
水や汚れに強い、簡単耐水POPが出来ます。ラミネート加工不要の耐水ペーパーです。
材質PET
SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。
アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。
※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
1箱(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
1箱(100枚)
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)93×115
使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。
材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙
適合材金属など
顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ アルミ、銅などの非鉄金属材料の精密研磨に適しています。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。
大きさΦ8インチ
1箱(100枚)
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ アルミ、銅などの非鉄金属材料の精密研磨に適しています。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。
大きさΦ10インチ
1箱(100枚)
¥63,980
税込¥70,378
15日以内出荷
顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ アルミ、銅などの非鉄金属材料の精密研磨に適しています。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。
大きさΦ10インチ
1箱(100枚)
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨
シートサイズ(mm)228×280
砥材A
基材布
適合材木工、金属など
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
特殊加工なので表面はもちろん、断面にも耐水性があり、また粘着剤も水に強いタイプの糊を使用しています。
用途製品パッケージ用として
色白
タイプ水に強いタイプ
シートサイズ(mm)210×297
坪量(g/m2)145
標準総厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.1
白色度(%)86
紙質耐水紙+レーザー専用塗工
シートサイズA4
適合プリンタレーザー、コピー
粘着タイプしっかり貼れる
網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。
柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
シートサイズ(mm)230×280
仕様耐水網目研磨布
研磨材の構造A(融解アルミナ)
基材網目合成繊維
接着剤R/R(レジボンド)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ