53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。 このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。 幅(mm)20 長さ(m)50 適合用途油面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量小物用 効果的に接着できる素材:ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途外装小物やエンブレムなどに ブラック 形状巻き サイズ15mm×2m テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.3 使用可能温度範囲-20~80℃
1巻(2m)
269 税込296
当日出荷

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途油面 主なワークパーツ
1箱(12巻)
101,900 税込112,090
7日以内出荷

除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 VOC放散量が少ない両面テープです。
用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)50 粘着力7.75N/10mm
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。 主なワークパーツ
1巻ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油面に貼れるテープ#6001L リンレイテープ 動画あり
リンレイテープ油面に貼れるテープ#6001L
RoHS
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用として テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 伸び(%)17 粘着力(N/10mm)5.8 引張強度(N/10mm)62.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネームランド 油のついている面にもしっかりはれるテープ カシオ計算機 動画あり
ネームランドの交換用カートリッジ。 被着体についた油を吸収できる粘着剤を採用。サラダ油、切削油、エンジンオイル、防錆油などの油がついている面に貼ることができます。 工具の管理や、油を使う容器の管理、車のメンテナンス日の印刷やエアコンフィルターの交換日の表示など、今までは剥がれてしまうから、と諦めていた場所にも使えます。
タイプ油付着面にも貼れる 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
特価
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

鋼板製:鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的なタイプです。 ステンレス製:耐食、耐候、耐久性に優れたステンレス鋼板を使用し、裏面の両面接着テープも超強力な耐候、耐熱、耐油、耐水、耐薬品性を兼ねそなえた、まさに最高の接着式留金具です。 絶縁スポンジ製:カラー亜鉛メッキ鋼板を使用し、表面の電線保持部に発泡状の絶縁体を貼り付けた接着式留金具です。電気絶縁性があり、電線の被覆を保護し傷つけません
1袋(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)100×16 適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。 黄×黒 材質発泡ウレタン 長さ(m)1 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター
RoHS
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用 材質PVC
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
用途油面用。工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 幅(mm)15×15 厚さ(mm)4
1袋(2個)
1,800 税込1,980
翌日出荷

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。 形状はさみこみ型 黄×黒 材質発泡ウレタン トラスコ品番366-0354 幅(mm)26 質量(kg)0.47 高さ(mm)30 長さ(m)1 取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売) スリット幅(mm)8
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工作機械周辺・油を使用される環境の危険な角保護に 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 白/緑
1袋(2個)
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。暗い場所でも優れた視認性。簡単に取付可能な両面テープ付。
長さ(mm)1 タイプBP16
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。暗い場所でも優れた視認性。簡単に取付可能な両面テープ付。
長さ(mm)1 タイプBP17
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
タイプBP1
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
タイプBP4
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
タイプBP8
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
タイプBP9
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩田製作所バンパープロ
工場内の扉や壁面など平面に取り付けケガを防止、安全対策に役立ちます。耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製。表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています。両面テープ付で簡単に取り付けが可能。
材質高密度発泡ポリウレタン 形状平型
1本
9,500 税込10,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
長さ(m)1
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
長さ(m)1
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
長さ(m)1
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
黄×黒 トラスコ品番759-4488 長さ(m)1
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷

岩田製作所バンパープロ
RoHS
工場内の危険な角部に取り付けケガを防止、安全対策に役立ちます 耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています 両面テープ付で簡単に取り付けが可能
材質発泡ポリウレタン 質量(g)680 長さ(m)1 形状コーナー用 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)