テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。
材質/仕上紙/PEコーティング
電子レンジ不可
商品タイプ本体
フライドポテトやチキンなどのテイクアウトに便利な折りたたみ式のカップケースです。内側耐油加工です。
材質耐油カード紙210g
食品衛生法適合商品です。
通常の紙コップより厚みがあり、丈夫です。
無漂白のため、環境への負荷を軽減しています。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
クラフト紙のカップ。耐油、耐水対応。惣菜、弁当、スープと多岐にわたってご使用頂けます。レンジ対応不可。蓋は別売り。開閉時の汁漏れにご注意下さい。未晒しタイプ。
材質クラフト紙
種別浅型
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポテトやチキン、ポップコーン等を入れるカップタイプのスナックカートンです。内側耐油加工。
材質カード紙(内側耐油加工)
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
スープや副菜のメニューに合う、耐油・耐水性のある紙カップです。
電子レンジ使用可
材質紙/C-PET(内)
容量(g)約400
外寸法(mm)Φ110×70
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。
色ホワイト
適合規格食品衛生法
商品タイプ本体
視認性がよいアクリル製の採油カップを採用し、高精度マイクロメータによる正しいギャップ調整が可能。左右の軸径が異なる為、間違った取付けを未然に防止
仕様放電球径:Φ12.5mm、玉間隔設定:マイクロメータによる調整、試験用油容量:200cc
対応製品IP-55R、IP-55D 旧製品:IP-55S、IP-5005、IP-5005S ※R-3010(IP-R1セット)には、ご使用出来ません
材質カップ:アクリル製、放電球・指示棒:真鍮製(ニッケルメッキ加工)、マイクロメータ部:アルミ製
質量(g)約260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×80×76
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
折り紙で折ったようなユニークなデザインのカップです。そのままならカップ、開けばお皿として使うことができます。内側は耐水・耐油性があるので、あらゆる食材に対応可能。幅広い用途でお使いいただけます。また、植物のアレンジや鉢物をいれてもセンスよくディスプレイできます。容量230cc。電子レンジ・オーブンにも使え、耐熱温度180度。
材質PBT/クラフト紙
高さ(mm)50
口径(Φmm)88
底径(Φmm)70
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

紙コップ 未晒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
無漂白原紙使用のペーパーカップです。ホットにもコールドにも活躍します。内側にPEコーティングあり。
食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
FSC認証認証
FSC認証番号C157268
生ケーキやアイス、焼き菓子などにぴったりの紙カップです。シンプルなデザインは中に入れるものを選ばず、中身やイベント時期に合わせてお好きな色をお選びいただけます。中身の乾燥を防いだり、テイクアウト時のくずれを防ぐドーム型のフタも販売しています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)76(61)×48
材質紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工)
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃
容量(mL)約140
規格食品衛生法適合商品
ブレーキ用ラバーグリース
JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g)100
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。
形状ハイカット
種類作業靴
靴タイプ長靴
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。
多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。
KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。
250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。
下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。
通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
全長(mm)178
質量(g)64
危険物の類別非危険物
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
JSAA A種。鉄先芯入り。耐油、耐滑底。
左足にバイクシフトガード付き。
ミドルカット、内側ファスナー付きで脱ぎ履き簡単。
EVAカップインソール。
反射プリントで夜間時の視認性UP。
踵の横ブレを防止するヒールスタビライザーを装着。
形状ミドルカット
規格JSAA規格
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維
材質(ソール)EVA+RB
標準質量(g/片足)450
機能耐油、耐滑底、バイクシフトガード付(左足)、バイクシフトガード付、反射プリント、ヒールスタビライザー装着
足幅3E
材質(先芯)鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
1パック(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
総PVCの防水・耐油スリッポンシューズです。帯電防止カップインソールを装着しています。インソールを外せば丸洗いOKです。
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
サンタの仲間がにぎやかなマフィンカップ。
耐油・耐熱性。
容量(mL)200
寸法(Φ×mm)直径65×H50
1枚(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
サンタの仲間がにぎやかなマフィンカップ。
耐油・耐熱性。
容量(mL)150
寸法(Φ×mm)直径59×H50
1枚(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
フライドポテトやチキンなどのテイクアウトに便利な折り畳み式のカップケース。耐油カード使用。
材質耐油カード紙210g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×52×98
1枚(50枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
デザイン性と機能性に優れたカップ。華やかなカップケーキを引き立てます。フタ(別売)の嵌合が可能なため、セルフの売り場でも展開可能!内面PET貼り構造のため、耐水・耐油対応。カップ口径部(フランジ)がカールしているため嵌合が可能。側面プリーツ加工でカップの強度と高級感を演出。
寸法(Φ×mm)62.4×38
底径(Φmm)49
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4341B
安全靴技術指針最高区分の耐滑性能。
耐油ソールを使用。
カップインソールなので外して丸洗い可能。
EVA素材のクッション性とEVAゴムインソールで長時間の立ち仕事にも最適。
材質EVA
色ブラック
質量(g)340(26.0cm/片足)
材質(底部)耐油・耐滑ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール
耐ゴム性に優れたポリゴリコール系合成油を主体に、防錆剤および各種の添加剤を配合した高性能ブレーキ用グリース。ブレーキオイルの漏洩を防ぐとともにゴムカップを保護します。
用途ブレーキ用グリース。
使用温度範囲(℃)-40~130
滴点(℃)(JIS K 2220 8.)200
外観赤橙色粘ちょう状
混和ちょう度(JIS K 2220 23.)280
増ちょう剤リチウム石けん
基油ポリグリコール
動粘度(mm2/s)基油(100℃):39
危険物の類別非危険物
特性耐ゴム性
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4442C
抗菌性インナーで、長靴本体は動植物油に対する強い耐油性を持ち、水・油を使う作業に最適です。
クッション性のあるカップインソールを採用しており、履き心地も良い
用途漁業や食品加工などに適しています
形状ハイカット
甲被タイプスリッポンタイプ
色ホワイト
材質(アッパー)塩化ビニル樹脂
種類作業靴
材質(ソール)塩化ビニル樹脂
靴タイプ長靴
コーティング部はハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水・耐油
コーティング4分の3
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
パンや焼き菓子用の焼成カップです。厚みがあるので、耐油・耐水性に優れています。両面シリコン加工で、生地離れしやすいです。マフィンは型に入れての使用をおすすめします。
材質両面シリコン紙
色白
対応【オーブン】可【ガスコンロ】不可
底径(Φmm)50×H30
1包
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水性・耐油性・伸縮性
全長(cm)25
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4111A
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム
色ブルー
入数(双)1
機能耐切創・耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4341C
EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
パンや焼き菓子用の焼成カップです。厚みがあるので、耐油・耐水性に優れています。両面シリコン加工で、生地離れしやすいです。マフィンは型に入れての使用をおすすめします。
材質両面シリコン紙
色ベージュ
外寸(mm)底径50×H30
対応【オーブン】可【ガスコンロ】不可
耐熱温度(℃)200
1包
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ