材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート
仕様大臣認定番号:QF060RS-0341対応
トラスコ品番431-1221
寸法(mm)約330×250
質量(g)50
収納枚数A4普通用紙 約100枚
耐熱性JIS耐火金庫試験 庫内177℃で実施、発火なし
防水仕様JIS IPX8 水深3m 3時間試験合格
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
A5タイプ。防炎素材を使った収納袋でより安全に貴重品を管理できます。
グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です
大切な書類や貴重品の管理に
軽量な袋タイプだから金庫in袋としても持ち出し、持ち運びが簡単
この安心保管袋はハンガーなどにかけてその上から服を掛ければ防犯用としてもご使用いただけます。
とじ代のところはマジックテープになっているから取り出しも簡単
適合日本防炎協会(JFRA)防炎製品性能試験基準
驚異の72時間防水に。
独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。
使いやすいロックシステム。
プライバシーを守る鍵付。
仕様UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能
付属品鍵2本、取扱説明書・保証書
色チャコールグレー
施錠方法フラットキー
耐火時間30分
angooペンケースは、緑、黒、青、紫、ピンクの5色でスタンドアップ型ペンケースです。伸縮式で自立しペン立てとしても使用できます。化粧品などのアイテムを簡単に収納でき、多数のペンや鉛筆を収納できるだけでなく、内側のポケットで整理も簡単です。また、旅行用メイクポーチや化粧ポーチとしても利用可能です。
用途貴重品を守る!四層構造の耐火バック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×270×105
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分)
錠前シリンダー錠
施錠方法シリンダー錠
耐火時間30分
充電中も保管時も最適な耐火性の安全「Li-Po バッグ」!。・イラスト入りのポップなデザインのリポバッテリー用収納バッグ。・サイドの充電用の穴からケーブルを出せるので簡単に充電を開始できます。・内側耐火ガラス繊維布、難燃効果のある中間層不織布、PVC繊維外層で効果的に空気を遮断することで、充電時の安全性が向上。・ダブルジッパー仕様で利便性と気密性を両立させています。・奥行きはショートサイズがピッタリ収納。ショートサイズは20本、ラウンドタイプは8本収納可能!
材質耐火ガラス繊維布(内側)・不織布(中間)・PVC繊維布(外側)
質量(g)約 96
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×190×110
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。
小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。
火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品鍵(2本)
質量(kg)7.2
色黒
材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)
アズワン品番64-4045-12
施錠方法フラットキー
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159
耐火時間30分
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミツールケース
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
鍵鍵有
・日本防炎協会の防炎製品性能試験基準に適合した素材を使用でより安全に貴重品を管理できます。グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です.大切な書類や貴重品の管理に・A6サイズ対応のポーチ型。持ち手付きで持ち運びもラクラク・開閉しやすいWファスナーを採用
用途大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カードなどの保管に。コンパクトでも深さがあるので保管に最適です。
材質グラスファイバー
サイズA6
質量(g)約200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×85
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
材質(カバー)アルミ板A1100P
引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです
用途シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。
厚さ(mm)0.5
材質酸化第2鉄+シリコンゴム
推奨雰囲気温度(℃)-50~250
引張強度(MPa)7.8
難燃性UL94-VO準拠
長さ(m)30
仕様誘電強度:28(kV/mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム
推奨雰囲気温度(℃)-70~260
仕様【融点】グラスファイバー:非融解
RoHS指令(10物質対応)対応
健康住宅対応
1時間耐火
弾力性
耐候性
耐久性
用途耐火構造物の目地シール、その他一般建築物の内外装目地
成分変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)-30~90
等級JSIA F★★★★認定品/厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマー#9
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
厚さ(mm)0.8
材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート
材質(ファスナー)ナイロン
推奨雰囲気温度(℃)-40~200
RoHS指令(10物質対応)対応
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心については、シースの長手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
芯数2C
シース色黒
防炎シートと同等の防炎性能!。優れた手切れで作業効率アップ!。養生用粘着剤を使用してるため能残りしにくい!
用途防炎シートの固定に!。★防炎シートと同等の防炎性脳
色白
長さ(m)25
基材ポリエチレン+ポリエチレン織布+難燃剤
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤アクリル系
主な用途養生用、仮止め用、目張り
特性油性ペンで字が書ける、手で切断可能
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム
材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート
推奨雰囲気温度(℃)-70~260
仕様【融点】グラスファイバー:非融解
RoHS指令(10物質対応)対応
外皮は自己消火性のシリコンで、内側はグラスファイバー(ガラス繊維)で構造されており、内部への引火、熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
用途耐熱・耐火リボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。
厚さ(mm)3(±0.5)
材質表皮:酸化第2鉄+シリコンゴム、内側:グラスファイバー
推奨雰囲気温度(℃)-50~260
瞬間耐熱温度(℃)1150
耐電圧(V)2500(60秒以内)
難燃性VW-1準拠
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)2730
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
仕様大臣認定番号:QF045RS-0204対応
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。
ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。
燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。
露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。
シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。
ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
火災や水害に強く、大切なものを守ります。グラスファイバー製の4層構造、スナップとジッパーの2重ロックを採用することで、火災や水害から大切なモノを守ります。コンパクトで使いやすいデザインながら、A4フラットファイルの収納が可能な大容量で、様々なシーンで活躍します。不測の事態に備えて、緊急時にすぐに持ち出すことができます。耐火金庫に保管してさらに安心です。
トラスコ品番666-4557
寸法(mm)底マチ:30
高さ(mm)内寸:330
容量(L)約2.8
内寸奥行(mm)30
内寸幅(mm)220
縦(mm)ケース:380
横(mm)ケース:280
外寸法・幅(mm)280
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)30
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
材質(パイプフード)ステンレス鋼板t0.6、(ケース)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(取付金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂塗装
温度ヒューズ一般用 72℃
色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。
電線管配線、露出配線に共用することが可能です。
シース色は全て黒になります。
耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル
規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)
電圧(V)規格:600
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パイプフード)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(取付金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装
色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
仕様セット
セット内容TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
1セット
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。
幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。
玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。
「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、
物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm)1820
材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート
有効換気面積(cm2)101
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など
種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル
錠前両面ケースハンドル
取手ケースハンドル
コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など
種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル
錠前両面ケースハンドル
取手ケースハンドル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ