74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃)1200 仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11 TKG品番9-0962-0601 TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。 熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。 住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができます。
用途外壁・内装用。 厚さ(mm)約12 質量(g)約140 寸法(縦×横)(mm)約65×215
1箱(115枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1250度で焼成した耐火レンガです。熱強い耐火レンガです。鉄を溶かし流し込む際、かたまりを分離する時に使用するレンガです。バーベキューや焼肉の焼成時熱を防ぐときにも使用できます。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
1箱(20枚)ほか
2,398 税込2,638
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。 スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他ケース売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1組(2枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ワタナベ工業システムエコタイル
エコ商品
つなげるジョイント式で、スペースに合わせて設置できます。地球にやさしい再生原料を使用した、エコマーク認定商品。
用途ベランダやテラス、ガーデニングに。 材質PE樹脂(老化防止剤、静電気防止剤配合) 厚さ(mm)14 寸法(mm)300×300 質量(g)287 エコマーク認定認定 防炎性能試験番号E2230284 エコマーク認定番号23 128 003
1枚
398 税込438
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

9つの異なるレザーパターンからなるステンレスタイル。圧倒的な存在感とクールで精巧なインパクト。クロコダイル、スティングレイ、リザード、オーストリッチ、シャーク、スネークなど・・・。エキゾチックレザーの独特なパターンが創り出す独特の世界観。あえて難しい金属プレス加工という表現にチャレンジし、商品化しました。本物の皮革を彷彿とさせるディティールを実現しています。
用途室内外の壁面の仕上材 材質ステンレスSUS304(基材:磁器質タイル) 形状シート 質量(kg)18.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)300×300×8 加工レザーパターンプレス加工 サイズ(mm)(ピース)98mm角
1枚ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KMEW(ケイミュー)SOLIDO typeM_FLAT
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。 接着張りとなるので自由な表現が可能。 製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。 窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用 ※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。 戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど 比重1.7
1箱
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6 寸法(mm)910×1820 JIS規格JIS A 6901 防火性能準不燃QM-9826
1セット(120枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラッシュタイル・割りタイル・モザイクタイル・破砕タイル
用途曲面に張れモザイクタイル・ピザ窯に張れます
1枚
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
寸法(mm)150×900(四面R面取) タイプグリーン購入法適合(フロア)/防炎/歩行住宅用/床暖房対応/抗ウィルス/エコマーク/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore ケース質量(kg)7.5 関連資料※カタログ(1.26MB) 全厚(mm)2(UV樹脂コーティング)
1箱(24枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6 寸法(mm)910×1820 厚さ(mm)12.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-9639
1セット(120枚)
189,800 税込208,780
4日以内出荷


耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。 厚さ(mm)65 寸法(mm)230×114
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
11日以内出荷

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
特性耐火 耐熱温度(℃)1300 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。 材質粘土と土
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。 厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

T4-GSG-Sセキザイ ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。 適合材石材 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 刃先形状セグメント 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ
RoHS
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)20 高さ(mm)7 適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷

スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など 仕様乾式 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。 付属品15mmアダプター1個 粒度60 材質/仕上SK-2 使用工具ジスクグラインダ 適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル チップ高さ(mm)3
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAT-105 グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ 動画あり
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 粒度46 研削材C 仕様C46T-BF41 適合機種ディスクグラインダー 適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど 最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

これ一枚あれば何でもOK。 鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
用途事務所や休憩所、店舗の床材に。 その他防炎適合品 材質裏面:PVC 厚さ(mm)6 混率(%)表地:ポリプロピレン100 寸法(cm)50×50
1枚
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

T5-GSG-Sセキザイ ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。 適合材石材 内径(Φmm)22(20) 外径(Φmm)125 刃厚(mm)2 刃先形状セグメント 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷

十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)6 穴径H(Φmm)20 外径(Φmm)100 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械電気ディスクグラインダ 付属リング(mm)15 最高回転速度(min-1)14500
1枚
9,288 税込10,217
翌々日出荷

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー 穴径H(Φmm)22 外径(Φ)125
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)1.8 穴径H(Φmm)20 外径(Φmm)125 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械エアカッタ 最高回転速度(min-1)12200
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)1.8 穴径H(Φmm)20 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械電気ディスクグラインダ
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

エー・エム・プロダクツプロマットずれ防止タイプ
RoHS
・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。 ・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。 ・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。 ・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。 ・汚れが目立ちにくいダークグレー ・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。 ・吸収した液体が床に浸透しません。 ・防炎適合品
用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止 ・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少 使用場所キッチン・厨房 対応油分や液体 ダークグレー 材質(裏)ポリエチレン 材質(表)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。 スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など 仕様乾式 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など チップ幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業マルチブレード 4B
ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。 目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。
用途鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断 外径(Φmm)106 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番809-4751 質量(g)90 適合材鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

T4-GWR-Kカワラ ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途洋瓦・和瓦の切断。 適合材洋瓦・和瓦 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.3 刃先形状ウェーブリム 切断距離(m)400 ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷