適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。
用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など
温度(℃)耐火:1400
使用量(1立米)69袋
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
型式A-1-L
化学組成Al2O3 98%
粒径(μm)(最大)300
性質微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)1850
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)24
密度(充填)2.0
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。
特性耐火
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50
耐熱温度(℃)1200
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分
適応下地モルタル、コンクリート面
高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。
高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、
セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。
このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、
長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。
高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、
その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事
密度(g/cm3)3.04
危険物の類別非危険物
面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修
色グレー
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40
耐熱温度(℃)約1100
乾燥時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性耐火
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
粒径(μm)(最大)5000
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
成分変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。
ステンワイヤー付
耐熱500度
厚さ(mm)5
寸法(mm)350×400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途プラスチック
仕様使用水量(mL/kg):150
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1-S-30
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3 93%
性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性
乾燥時間(時間)24
1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修
煙突・排気管などに空いた穴の補修
排気管接合部分のすきま
自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
色グレー
特性耐熱、無溶剤
付属品塗りベラ
容量(g)150
耐熱温度(℃)1100
完全硬化時間約24時間
危険物の類別非危険物
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580
色グレー
規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755
使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。
そのまま使えるパテ状。
難燃性。
非硬化パテ。
用途耐熱を要する箇所への補修。
特性耐熱・難燃
仕様無収縮、非硬化パテ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質ポリオレフィン、フィラー、顔料
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40
危険物の類別非危険物
適応下地配線、配管などの隙間充填
鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。
(アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。)
不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)300×400
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード