耐薬性、耐熱性に優れています。
材質PFA(フッ素樹脂)
容量(L)10.8
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型
取手なし
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
材質PP
抗菌加工で衛生的に使えます。
水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
特長・耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。
軽くて背負いやすい背負いかごです。
プラスチック製ですから品物を傷つけません。
材質ポリエチレン
寸法(cm)約53×41×高さ50
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-30
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。
樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。
従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
材質枠:ステンレス その他:PP
熱湯もOK、かご網 茶こし付きの、水出し茶ポット。ポットの下の方まで浸かる長い茶こし。数時間で水出し茶が出来上がります。水での抽出は苦みや渋み成分が出にくいのでまろやかな味わいが楽しめます。
【茶葉と水をセットするだけ!】(1)かご網に茶葉を入れ、ポットにセットする。 (2)水をバンド下まで入れてフタをする。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で3~6時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、かご網を外したらできあがり。
熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 かご網は底部分が取り外せて洗いやすい。
使って安心の日本製です。
お作りになった水出し茶は早めにお召し上がりください。冷蔵庫で保冷されていても雑菌が繁殖し変質するおそれがあります。 洗う時は、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。柔らかいスポンジでも、ガラスに傷のつく研磨材や研磨粒子がついているものは使用しないでください。 かご網のメッシュ部分を外側から強く押さないでください。破損の原因になります。
材質本体ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・茶こしフレーム・ハンドル/ポリプロピレン、茶こしメッシュ/ポリエステル、バンド/ステンレス
色スモーキーグリーン
質量(g)600
容量(L)1.2(実用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×9.3×29
口径(Φcm)8.8
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
色花籠
容量(mL)410
高さ(mm)53
径(Φmm)138
アズワン品番64-7771-70
1個
¥1,198
税込¥1,318
13日以内出荷
まるごと洗えるのでとても衛生的な発酵かごです。
発酵時にパンの形を整え、乾燥を防ぎます。
おもにカンパーニュ等のハードパンを焼く時におすすめです。
発酵かごにたっぷり手粉をふります。
成形したパン生地を入れて2次発酵させます。
仕様【オーブン】不可
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×mm)直径200×80
レンジ不可
耐熱温度(℃)100
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
色花籠
高さ(mm)33
径(Φmm)119
アズワン品番64-7771-71
1個
¥859
税込¥945
13日以内出荷
従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
材質枠:ステンレス その他:PP
従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
間口W×奥行D×高さH(mm)290×290×80
内寸法(mm)235×235
材質枠:ステンレス その他:PP
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
かご網茶こしの付いた水出し茶ポット
かご網の茶こしに茶葉を入れ、水を入れます。
フタをして冷蔵庫に入れ、3~6時間置いてできあがり。
お茶を抽出したら、かご網茶こしを取り外して保存ができます。
仕様●商品寸法(mm):W125×D93×H203●材質:本体ガラス/耐熱ガラス、フタ・茶こしフレーム・ハンドル/ポリプロピレン、茶こしメッシュ/ポリエステル、バンド/ステンレス●箱サイズ(mm):W120×D113×H217
アズワン品番67-3055-96
1箱(24個)
¥38,880
税込¥42,768
11日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)240×330×H100
網目30メッシュ
EBM品番7231000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質本体、キャスター:ナイロン66GS、把手部:ステンレス製
容量(L)30
外寸(mm)275×550×H335
耐熱温度(℃)265
EBM品番5622500
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
網目(mm)5.5
こんなお得な商品も!

買い物かご
モノタロウ
¥519
税込¥571
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質ポリオレフィン樹脂
流し排水栓用のカゴです。
材質ポリプロピレン
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分
色ステンレスグレー
タイプドーム型
消費電力(W)330
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
両面アルミ蒸着のため高耐熱です。正面両サイド2ヵ所にファスナー開口があります。
用途保温・保冷・断熱用カバー。ハイテナーの内側セット用。
トラスコ品番458-0338
材質生地:両面アルミ蒸着+無架橋PEフォーム
厚さ(mm)2.5
質量(kg)3.0
色シルバー
適合サイズ(mm)1100×800×1700用
1枚
¥47,980
税込¥52,778
23日以内出荷
持ち手付で持ちやすく吊り下げ収納にも便利です。熱湯OKの耐熱温度は120℃です。
用途スニーカーなどくつ洗いや洗濯前のつけ置きに
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色白
高さ(mm)165
奥行(mm)315
間口(mm)480
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
食品コンテナ・カクカゴ・バットシリーズ。物流センター・公共施設・病院・介護施設・学校・店舗・飲食関係事務所などでの書類整理(選挙時には注文が増えたりします)等や。空港の手荷物検査場でも角カゴは使用可能
用途食品コンテナ・カクカゴ・バットシリーズ。物流センター・公共施設・病院・介護施設・学校・店舗・飲食関係事務所などでの書類整理(選挙時には注文が増えたりします)等や。空港の手荷物検査場でも角カゴは使用可能
形状角
1セット(30個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
各種水切りかごに取付け可能
用途箸やカトラリーの収納に
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×78×93
耐熱温度(℃)110
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ