27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング) 仕様抗菌仕様 全長(mm)約400 機能抗菌、耐油、耐熱 アズワン品番2-7338-01 特性抗菌、耐油
1双
1,703 税込1,873
当日出荷

アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズフリー 全長(cm)34
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
1双
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様上腕滑り止めバンド サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
1双
1,998 税込2,198
欠品中

Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 特性防炎
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19 機能耐熱 耐熱温度(℃)約250 特性耐熱、難燃
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸 幅(mm)90 質量(g)約70 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
1双
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)アルミ腕カバー
材質ナイロン(シルバー加工) シルバー 仕様袖口タック仕上げ サイズフリー 全長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
529 税込582
当日出荷

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 材質Max Dyna(マックスダイナ) グレー 全長(mm)約300 サイズフリー 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 特性防炎 職業別シーン溶接工
1セット(5双)
9,998 税込10,998
当日出荷

モダクリル繊維(アクリル系繊維でも防火性、耐薬品性に優れている)に難燃性素材のケブラー(R)を配合。火花、溶接スパッタから肌を守ります。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4.。耐熱性能は260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.0秒)。ご家庭でのお洗濯が可能です。家庭用弱アルカリ性洗剤により10~15回の手洗いに耐えます。※漂白剤使用不可。
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材ケブラー(R)アラミド繊維ニット 特性耐熱、耐切創
1双
5,498 税込6,048
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。
用途溶接作業におすすめです 材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2) ネイビー サイズフリーサイズ 規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】 内容1枚(片手) 全長(cm)約40
1枚
1,598 税込1,758
8日以内出荷

耐熱・抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れたマイティクロス(R)使用のアームカバー。
用途手の保護・給食調理・その他 材質ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。 ベージュ 長さ(cm)40 アズワン品番64-6226-62
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

用途手首や腕の安全保護に最適です。 材質ケブラー 全長(mm)457
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。 裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。 厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理 サイズフリー 幅(mm)(カフス)9.5 厚さ(mm)2.5 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 全長(cm)30 耐切創性EUカットレベル4
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

長繊維のメタアラミド繊維から作られており、従来の耐熱素材より発塵性が低いです。
材質メタアラミド繊維 サイズフリーサイズ グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~7) 耐熱温度(℃)300(短時間 最大180程度目安での使用を推奨) 表面抵抗値(Ω)10^7~10^9 アズワン品番4-6687-01 生地性能耐熱、静電
1双
21,700 税込23,870
翌々日出荷

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 耐熱温度(℃)(素材)500 トラスコ品番361-6771 厚さ(mm)1.15 質量(g)150 機能耐熱、耐切創 全長(cm)35 材質(裏)メタ系アラミド 材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26 特性耐熱、耐切創
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品 金属検出機/X線異物検出機対応商品 ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。 金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製アームカバーです。 丈夫なポリマーと伸縮性のある両端部により、作業者の袖口から上腕部までを保護します。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:フリー(45cm)●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●材質:ポリウレタン●コード番号:AG6365 アズワン品番67-8166-51
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷

「もしも」の時の備えに!防炎加工のアームカバー。キッチン周りでの着衣着火事故防止に。キッチンやお風呂での袖口の水濡れや汚れ防止にも。壁掛けできるループ付。2枚入。
全長(cm)約19 素材ポリエステル 特性防炎 適合寸法(cm)腕周囲:約18~22
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用したアームカバーです。主な用途:理化学使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。その他:ケース販売のみとなります。
材質タイベック(R) サイズフリー 長さ(cm)約50 アズワン品番61-0002-07
1ケース(25双)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します。
材質ケブラー 仕様左右兼用 エスコ品番EA355K-3 全長(mm)440
1個
3,730 税込4,103
当日出荷

優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。 熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎 職業別シーン溶接工
1双ほか
4,080 税込4,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材アラミド繊維ニット 特性耐熱、耐切創
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帝健耐熱腕カバー
エコ商品
耐熱性・耐炎性に加え、熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐燃素材です。マジックテープ付きです。
用途自動車・鉄鋼・機械工場。 トラスコ品番168-4058 材質エクスファイア難燃レーヨン混 厚さ(mm)1 ネイビー サイズフリー 幅(cm)16 長さ(cm)45 全長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 適合腕周(cm)(上部)29、(下部)26
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)120×210×145 質量(g)375 耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g)370 耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
2,498 税込2,748
当日出荷