オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。調理にも保存にも使えるので便利です。
材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
耐熱ガラス製で、熱湯消毒ができ、酸や塩分にも強い。
フタを外して家庭用オーブン・電子レンジでご使用できます。(冷凍不可、高出力(業務用)レンジ、オーブン使用不可)
材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱120℃)、パッキン/シリコンゴム(耐熱240℃)
耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○
耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○
材質硼珪酸ガラス3.3
フタを外してオーブン調理もできる
オーブン調理もできる耐熱ガラス容器
オーブン・電子レンジの調理から冷凍までの保存に使える
BPAフリーで安心
液漏れ・においもれしにくい安心の4点ロック
積み重ねても揺れにくい安心設計
材質本体:耐熱ガラス、フタ:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
電子レンジ○
機能ロック機能
形状角形
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
耐熱ガラス製密閉保存容器・角はパッキンが付いているので密閉性の高い保存容器です。
フタの空気弁を上に引き上げると電子レンジでの使用が可能です。
保存する場合は空気弁を下に押し下げます。フタを外してオーブン使用も可能です。
仕様●商品寸法(mm):W167×D167×H80●満水容量(mL):1200●材質:本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン、パッキン・空気弁/シリコーンゴム●箱サイズ(mm):W367×D365×H387●原産国:ガラス/ 日本製、フタ・パッキン・栓/ 中国製
アズワン品番67-3056-87
1箱(16個)
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
フタをしたまま電子レンジにかけられる保存容器シリーズ。
材質(本体)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン
仕様電子レンジ可、オーブン可
形状角型
色アクアブルー
タイプ角型
耐熱温度(℃)(フタ)140
電子レンジ○
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
ねじ規格GL45
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。色々な料理の保存・調理に使える3個セットです。電子レンジ・食洗機使用可。(フタを外せばオーブン可)
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状角形
寸法(mm)143×139×62(2個)、270×145×62(1個)
容量(mL)600、1400
質量(g)1536
電子レンジ対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
容器は電子レンジ、オーブン対応なので容器のまま調理ができます。ガラス製なので色やにおいがつきにくく、保存から調理まで便利に使えます。
寸法(mm)約140×140×65
質量(g)400
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
特大サイズでカレーの保存やオーブン料理に適しています。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)約1520
電子レンジ○
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×76
質量(g)約900
使用区分オーブン用/電子レンジ用
セット内容角型LLサイズ 2個
耐冷温度(℃)-18
耐熱温度(℃)350(温度差120)
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
電子レンジやオーブンで使える!保存容器としても便利な真空パック機対応耐熱ガラス容器です。
真空パック機と併用することで、汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にもなります。
容量別で、2サイズ展開!お好みでお選びいただけます。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。(フタは電子レンジ、オーブン、食洗機にはお使いいただけません。)
材質(本体)ホウケイ酸ガラス、(フタ)PP、(パッキン)シリコーン
形状角
色ホワイト
耐熱温度(℃)-20~350
電子レンジ○(フタは×)
使用区分オーブン用/電子レンジ用
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート
仕様電子レンジ可、オーブン可
セット内容200mL×4個、500mL×2個、1200mL×1個
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55
耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ○
調理してそのまま食卓へ。
用途長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。
材質本体ガラス:耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ:ポリプロピレン
形状角
電子レンジ○
専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可。
仕様付属フタ:青
ねじ口規格(GL)45
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
仕様目盛付、中栓付
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途食材や食料の保存に。
材質耐熱ガラス
形状角
機能ロック
電子レンジ○
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
仕様パッキン付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
耐熱ガラス製で、熱湯消毒ができ、酸や塩分にも強い。
フタを外して家庭用オーブン・電子レンジでご使用できます。(冷凍不可、高出力(業務用)レンジ、オーブン使用不可)
材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱120℃)、パッキン/シリコンゴム(耐熱240℃)
耐熱ガラス製の保存容器3個セット。食卓に並べた後、フタをしてそのまま冷蔵庫保存できる保存容器。フタを外せばオーブンでもご利用頂けます。
用途電子レンジ・食洗機使用OK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S/112×157×56 M/143×139×62
質量(g)760
材質本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン
形状角形
スープなどの保存に便利な丸形の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
容量(mL)満水容量:400(1個あたり)、実容量:280(1個あたり)
高さ(mm)(1個)64
質量(g)(1個)305
タイプラウンド
縦(mm)(1個)140
横(mm)(1個)140
1個(3個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器と耐熱ボウルのセットです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。角型容器のフタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。フタ付きのものは、積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。スタッキングでき、省スペースで収納できます。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(。フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ(容器):ポリカーボネート、フタ(ボウル):ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム
電子レンジ○
おかずの保存に便利な正方形の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
容量(mL)満水容量:520(1個あたり)、実容量:360(1個あたり)
高さ(mm)(1個)65
質量(g)(1個)395
タイプスクエア
縦(mm)(1個)147
横(mm)(1個)147
1個(3個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
料理にも保存にも使いやすいセットです。
重ねてコンパクトに収納できます。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)SS:約180、S:約370、M:約630、L:約1040
電子レンジ○
形状角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SS:約120×83×47、S:約145×107×56、M:約170×125×60、L:約197×148×68
質量(g)SS:約220、S:約360、M:約470、L:約680
使用区分オーブン用/電子レンジ用
セット内容角型SSサイズ、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ 各2個
耐冷温度(℃)-18
耐熱温度(℃)350(温度差120)
耐熱ガラス製で、熱湯消毒ができ、酸や塩分にも強い。
フタを外して家庭用オーブン・電子レンジでご使用できます。(冷凍不可、高出力(業務用)レンジ、オーブン使用不可)
材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱120℃)、パッキン/シリコンゴム(耐熱240℃)
野菜炒めなどの保存に便利な長方形型の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
容量(mL)満水容量:660(1個あたり)、実容量:450(1個あたり)
高さ(mm)(1個)62
質量(g)(1個)420
タイプレクタングル
縦(mm)(1個)137
横(mm)(1個)180
1個(3個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器と耐熱ボウルのセットです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。角型容器のフタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。フタ付きのものは、積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。スタッキングでき、省スペースで収納できます。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(。フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)
セット内容【丸型ボウル】LL×1個(フタ無し)、L×1個(フタ無し)、M×1個(フタ付き)、S×1個(フタ付き)【角型保存容器】L×2個(フタ付き)、M×2個(フタ付き)、S×2個(フタ付き)、SS×2個(フタ付き)、【丸型ボウル】【LL】26.5×26.5×(H)10.8(フタ無し)【L】23.5×23.5×(H)9.8(フタ無し)【M】22.1×21.1×(H)9.3(フタ付き)【S】19.0×18.1×(H)8.3(フタ付き)、【角型保存容器】(フタ付き)L(1040ml):19.7×14.8×(H)6.8M(630ml):17.0×12.5×(H)6.0S(370ml):14.5×10.7×(H)5.6SS(180ml):12×8.3×(H)4.7
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ(容器):ポリカーボネート、フタ(ボウル):ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム
電子レンジ○
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ