使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別耐熱用
材質ゴム
使用温度(℃)120以下
使用流体スチーム
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)0.5
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~120℃
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。
許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20
RoHS指令(10物質対応)対応
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯
使用流体蒸気、熱湯
特性耐熱性、耐摩耗性
最高使用圧力(MPa)1.8
補強層(高張力スチール)2S
使用温度(℃)-40~+200
材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
最高使用圧力(MPa)0.3
材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体スチーム
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用飽和蒸気温度(℃)140
内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。
本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体スチーム
特性耐熱・耐老化・耐圧性
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。
【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。
【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。
【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。
【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)
特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい
機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合
色グレー/グリーンライン入り
関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.72MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
色乳白/グリーンライン入り
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
特性耐熱、食品対応
取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。
USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。
優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。
優れた耐オゾン性、耐薬品性
オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。
酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送
材質熱可塑性エラストマー系
耐熱温度(℃)135
用途スチーム洗浄専用
最高使用圧力(MPa)2
最小破壊圧力(MPa)12
適合流体スチーム
流体温度(℃)+4~+210
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質内管・外被:耐熱性合成ゴム
補強層1W
色外被:黒
高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。
チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。
軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用
色ブラック
最高使用圧力(MPa)2.2
補強層1W/B+1Y/B
流体温度範囲(℃)(連続使用)210
特性高圧・高温・軽量・柔軟性
推奨雰囲気温度(℃)0~80
こんなお得な商品も!
ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。
使用流体水・エチレングリコール
材質ゴム
最高使用圧力(MPa)1
外面黒色スムース
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)
材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸
色グレー/グリーンライン入り
使用温度範囲(℃)-30~140
内径(Φmm)9~25
使用流体水(工業用水)、スチーム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい
関連資料(0.32MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.54MB)
サービス分類オーダー・加工
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気
材質ステンレス(SUS304)
色銀
長さ(m)2
特性耐熱/バキューム/圧送
使用温度範囲(℃)-20~400
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース
色ブラック
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・エチレングリコール
外面黒色スムース
特性耐熱性
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。【軽量スチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、重さが30~40%軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟なスチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、曲げ反発力1/4で、しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)
材質【主材質】シリコーンゴム【補強材】SUS316
色グレー/グリーンライン入り
使用温度範囲(℃)-30~140
使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチーム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き
安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー
温度表示デジタル(1℃単位)
加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明
【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース。【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減。【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮。【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心。【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制。【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能。【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心。※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆。※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316
色乳白色/イメージライン入り
使用温度範囲(℃)-5~100
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水、スチーム
法規制食品衛生法370号適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(DMF Type 2 No.25486)登録、RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐油
関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) TOYOXお取引先様インタビュー(3.33MB) 商品情報1.(3.45MB) 商品情報2.(10.81MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.99MB)
長さ(m)5
材質アルミガラスクロス
色白
使用温度範囲(℃)-20~180
特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
長さ(m)5
材質ラミネートアルミ箔
色銀
使用温度範囲(℃)-20~130
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気
特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP
形状L字管
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。
オートクレーブ可。
酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明
弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など
材質シリコン(過酸化物処理)
長さ(m)7.5
耐熱温度(℃)-50~230
色半透明
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。
耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5
材質シリコン
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーと歯科ユニットのバルブを接続する専用ホースです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。歯科ユニットのバルブとの接続には専用のアダプターが必要です。
用途・サクションミラーを追加して使いたい場合や、使用中のホースが劣化、破損した場合の交換に利用します。
材質シリコーンゴム、耐熱樹脂
寸法(mm)Φ10.8×1,240
質量(g)60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に
材質シリコンラバー
幅(mm)25
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8.0
耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)
伸長率(%)600
適合径範囲50A以下
可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。
脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。
塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。
チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。
柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。
石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料
および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能
材質オレフィン系エラストマー
色透明
長さ(m)15
片肉厚-
最高使用温度(℃)57
ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。
耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。
フタル酸エステル系を含みません。
柔軟性に富み、配管が容易です。
半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m)10
材質スチレン系エラストマー
仕様オートクレーブ可
色半透明
特殊シリコンラバー製の自己粘着性のテープです。接着剤は使用されておらず、「Pyrojacket」の終端にシールすることによって有害なオイルや水の外部からの侵入を防止。「Pyrojacket」の修理や、継ぎ目部分等にも使用することができ、特殊な形状の配管時に蒸気の侵入を防ぐためにも使用されます。また、クランプや液体シール材よりも安価で効果的です。
用途パイロジャケットの終端のシール用、伸縮チューブやビニールテープ、ラップの代用
幅(mm)25
長さ(m)11
耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
1箱
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状その他
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
呼び圧力10K
圧力2.0MPa以下
脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。
耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。
厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。
柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。
耐オゾン性にすぐれています。
フタル酸エステル類を含みません。
オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマー
チューブ長さ(m)10
本品は、超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、 高圧(最大5620Kgf/cm2)によるかじり付きや高温(最大1426℃)による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性。優れた耐腐食性 。高温環境下で使用後の分解が容易に。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性
用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。エキゾーストマニホールドボルト、エンジン組付ボルト、ホイルナット、ディスクパット裏面、サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルト、排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに使用可能です。
形状ペースト
色灰
グレードニッケルグレード
使用限界温度(℃)-53~1426
耐圧性(MPa[kgf/cm2])4210
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
MIL規格MIL-PRF-907F
1個(100g)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質PC
容量(L)10
耐熱温度(℃)-80~+125
滅菌方法γ線滅菌済
オートクレーブの可否121℃(30分)
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ18mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。
用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、2本入セット(BS-DENT-S9000-2)に付属の11mm径用アダプターで対応できないバルブと接続する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。
材質耐熱樹脂
寸法(mm)Φ18.3×64.8
質量(g)5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥150
税込¥165
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ