768件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LD-30E LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に 電球の種類LED 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約4500 コード長さ(m)約2(アース線付き) 入力電圧(V)AC85-265 周波数50/60Hz兼用 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)LEDチップ×112 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)ステー調節:約300 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 本体質量(kg)約0.95 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 芯数3芯 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 使用場所屋外
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ハタヤリミテッドLED補助コードランプ
全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に 消費電力(W)10 トラスコ品番149-2209 全長(mm)353 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 口金E26 コード長さ(m)10 電線長さ(m)10 照明装置10W電球形LEDランプ 電線仕様-種別VCT 色温度3000(電球色) コンセント仕様2P・12A・125V 電線仕様VCT1.25mm2×2C 替球LDA10L-G270 アズワン品番64-8464-84 明るさ(Lm)800 光色電球色 標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)50 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4300 明るさ(Lm)4300 電源(V)110 口金E39 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)90 消費電力1.35円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)200×340 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-50W LED寿命(時間)40000
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ 発光色ホワイト 定格DC12V
1セット(2個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(拡散・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。ベンチ下や壁面の間接照明として、サウナ室内を幻想的な空間にすることが可能です。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

LD-26K LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

富士メディシィエ【100℃耐熱】ダウンライト 斜め配光
エコ商品
100℃耐熱で、サウナ内や高温環境での照明に最適です。他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。LED間接照明としてご好評いただいています。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)DC24 色温度2700K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.32MB) (1.1MB) グリーン購入法適合
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(クリア・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm)105×8×6 電圧(V)DC12~DC36 長さ(cm)(配線)約80 防塵防水性能IP67
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スガツネ工業RGBW LEDタフライト
エコ商品
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)。耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
用途機械及び機器の作業用警告ライト等 定格消費電力(W)12.5 保護等級IP67F 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
33,998 税込37,398
3日以内出荷

金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など 消費電力(W)(100V)120、(200V)119 仕様100℃ 高温対応 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2 タイプ業務用・屋外型 ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25 定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63 色温度(K)5000 照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235 寿命球:25000時間 使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9 防水仕様IP65 アズワン品番64-5061-38 入力電圧範囲(V)100~240 明るさ水銀灯400W以上 ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160 演色指数(Ra)75 入力電源(V)100V/200V 入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3 定格光束(Lm)16300 電球の種類LED
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120 LED寿命(時間)40000 色温度(K)4700~5300 LEDSMD 2835 120個/m 入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級IP65 使用温度(℃)-20~40 使用湿度(%RH)0~90 材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W)11 (+10%) 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8 絶縁階級Class III 耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別片面発光
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ 発光色ホワイト 定格DC24V
1セット(2個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

グランツ充電式LEDワークライト
エコ商品
充電式ハンディ作業灯 好きな角度で自重を固定できる強力マグネット搭載 腰袋や安全帯、ポケットにも付帯できるクリップ機能 吊り下げフック2個、背面マグネット付 2時間でフル充電
用途作業現場、暗い場所などの確認に 防水保護等級IPX4 付属品専用アダプター 寸法(mm)38×62×192 ブラック+ホワイト 材質(本体)耐熱樹脂 電源Li-ion専用電池 本体質量(g)約300(内蔵電池含む) 機能消灯前約15分~5分前にフラッシュしてサイン機能付、スマートスイッチ 光源COBLED 充電時間(時間)約2~2.5 明るさ(Lm)900(Power)/600(High)/300(Low) RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間3.5h(Power)、5h(High)、16h(Low)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20 電球の種類LED 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 コード長さ(m)5 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番488-6461 質量(kg)1.7 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 保護等級IP65 芯数2 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W)7 電球の種類LED 仕様二重絶縁 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM ・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ ・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。 ・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ! ・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約19330(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77 ランプ効率(Lm/W)70 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×336 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6 材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂 入力電流(mA)50以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(クリア・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷

「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
寸法(mm)28.5×110.5×27.5 電圧(V)24 レンズ色アンバー コード長さ(mm)80 発光色アンバー 抵抗0.5W(表面実装タイプ)×2 明るさ21cd LED使用数(個)表面実装タイプ4灯
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

180℃までの高温環境下での使用が可能。完全樹脂封止による最高の長期安定性。アンプ内蔵タイプ。
用途高温環境下における金属対象物の安定検出 接続方法テフロン2m ケーブル 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)0~+180 出力形式ノーマリーオープン アンプタイプアンプ内蔵
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6 タイプマグネットタイプ 消費電力(W)6.3 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 電線仕様-種別耐熱コード 電線仕様-心数(C)2 LED寿命(時間)約40000 全光束(Lm)485 マグネット部寸法(mm)50.5×83.5 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9620 電球の種類LED
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

230℃までの高温環境下での使用が可能。完全樹脂封止による最高の長期安定性。外部アンプモジュール構成。
用途高温環境下における金属対象物の安定検出 検出距離(mm)5 接続方法テフロン3m + PUR 2m ケーブル 保護等級IP67 ハウジングM18 使用周囲温度(℃)0~+230 表示LED外部アンプに搭載(黄) 応答周波数(Hz)300 出力形式ノーマリーオープン シールド形状シールドタイプ アンプタイプ外部にてアンプ中継
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

230℃までの高温環境下での使用が可能。完全樹脂封止による最高の長期安定性。外部アンプモジュール構成。
用途高温環境下における金属対象物の安定検出 接続方法テフロン3m + PUR 2m ケーブル 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)0~+230 出力形式ノーマリーオープン アンプタイプ外部にてアンプ中継
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)20 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 明るさ(Lm)1800 電源(V)110 電圧(V)100/100 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 消費電力0.54円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W LED寿命(時間)40000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Metrol(メトロール)耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]
エコ商品
タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。 金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。 この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。 最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応 耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用 高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出 射出成形機のバブルゲートの開閉確認 タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~200 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 LEDLED無し 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC 曲半径R28 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.65MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 マグネット× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,804 税込1,984
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抵抗不要のハイフラ防止機能内蔵タイプ。連続点灯にも対応する耐熱性能。極性フリー。アンバー色の美しいLED光。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T20 明るさ(Lm)1100
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。 寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2 材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC 電圧(V)DC12/24 本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26) 光源LED 配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。 白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。 専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。 放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。 長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。
用途ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプ タイプT10ウェッジ 耐熱性130℃ 色温度(K)6500 明るさ(Lm)40
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9611 質量(kg)0.9 タイプクリップタイプ 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 芯数2 電線仕様-種別耐熱コード LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。 材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
838 税込922
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
19,980 税込21,978
29日以内出荷

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUPRABEAM(スプラビーム)TRUECOLOR LEDライト
高演色LEDを備えた”TRUECOLOR”は照射された物の色をより正確に見ることができます。より自然な光で調色をスムーズに行うことができ、正確なカラーチェックが要求される作業に最適です。スリムかつコンパクトなペンタイプ。圧倒的なパワーで作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。スイッチを完全に押し込まなくても、2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッド部を回転させることで、ワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)141.5 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)56 外径(Φmm)15 電池単4電池2本 耐寒耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間4時間 (High)/10時間 (Low) フォーカス20~70° 明るさ(Lm)160 (High)/40 (Low) LED使用数(個)CREEパワーチップ1 防水性IPX4 照射距離(m)最大50 演色指数(Ra)90
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷