こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
成分合成樹脂(アクリル)
タイプスプレー
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプシリコン
最大圧力:1.65Mpa
耐熱温度:100℃
ロストワックス鋳造により、安定した品質を供給することができます。
オーステナイト系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。
材質SCS13
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途・重要機器、設備管理等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード