カテゴリ

  • 塗料(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • テープ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「耐熱塗料 イエロー」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックパテ用硬化剤エロー2 100g ロックペイントロックパテ用硬化剤エロー2 100gロックペイント
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途ロックポリパテ用の専用硬化剤トラスコ品番668-5378材質二液型不飽和ポリエステルパテ危険物の類別非危険物硬化剤比率【主剤】100:2
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
淡黄に黒スパイラル芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム)平面紙マスキングテープ3M(スリーエム)
6,798税込7,478
1箱(2巻×10パック)ほか
3日以内出荷
塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に黄色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)28.6
平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム)平面紙マスキングテープ3M(スリーエム)
7,298税込8,028
1箱(12巻×10パック)
翌日出荷
塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
用途工業用の塗装マスキング、シーリングマスキング、仮固定等様々な用途に幅(mm)9黄色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)28.6
線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ エスコ線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズエスコ
1,750税込1,925
1本
翌々日出荷
抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
780税込858
1本
翌日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
仕様●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類アズワン品番65-9315-34危険物の類別非危険物
プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UPプロテクトシュリンク ミニボトルSHOW UP
5,198税込5,718
1セット
6日以内出荷
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、シンナー60g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL取扱説明書(0.49MB)危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク SHOW UPプロテクトシュリンクSHOW UP
20,980税込23,078
1セット
6日以内出荷
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤0.9kg、シンナー300g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1200mL取扱説明書(0.49MB)危険物の性状非水溶性
300mL 耐熱塗料 つや有 エスコ300mL 耐熱塗料 つや有エスコ
3,000税込3,300
1本
翌日出荷
内容量(mL)300危険物の類別非危険物
プライマー600 ソーラープライマー600ソーラー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装耐熱性(℃×分)200×30比重約0.88臭気溶剤臭粘度(mPa・s)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用タイネツ化学
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)イエロー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用タイネツ化学
10,980税込12,078
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)イエロー耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用タイネツ化学
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)イエロー耐熱温度(℃)150使用場所屋外適合下塗りGタイプ希釈剤ネツゾールシンナー希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位TRUSCO(3件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
ネオアルキコート 川上塗料ネオアルキコート川上塗料(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(4kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
速乾性フタル酸樹脂塗料。 環境にやさしい無鉛塗料。 乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。 耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候塗布方法はけ、エアレススプレー硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
ワンタッチスプレー オキツモワンタッチスプレーオキツモ(50件のレビュー)
2,390税込2,629
1缶(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性2液ウレタンニス アサヒペン水性2液ウレタンニスアサヒペン(24件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(300g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品使用場所屋内外兼用特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間30分~1時間
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
ディーアップコート ミヤコ自動車ディーアップコートミヤコ自動車(38件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(100mL)
当日出荷
ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。 耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
エコクールアクアSi DNT(大日本塗料)エコクールアクアSiDNT(大日本塗料)
22,980税込25,278
1缶(15kg×1缶)
4日以内出荷
遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種 適合品。 臭いの少ない安心な水系遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。 塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。 エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。
用途主に外壁色を用意しております(一般住宅、ビル、マンション、工場、倉庫、学校関連施設、プラント、大型構造物などの壁面塗装に)危険物の類別非危険物
αスパッタクリーン TRUSCOαスパッタクリーンTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9428材質/仕上主成分:溶剤、樹脂黄褐色透明容量(mL)420摘要高張力鋼、軟鋼用使用温度範囲-20~40℃危険物の類別非危険物
意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有) オキツモ意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ
4,898税込5,388
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶) オキツモ意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ
4,898税込5,388
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エコクールスマイルSI DNT(大日本塗料)エコクールスマイルSIDNT(大日本塗料)
29,980税込32,978
1セット(15kg×1セット)
4日以内出荷
仕様弱溶剤形シリコン樹脂系遮熱塗料区分弱溶剤希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15.1L危険物の性状非水溶性
セラミックス塗料 セラノ オキツモセラミックス塗料 セラノオキツモ
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。
用途フライパン内外面、調理器具、家電製品等乾燥時間(分)焼付乾燥:20(180℃)適合材アルミステンレス塗装スプレー、塗装回数:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗NCL-400 オキツモボーセーNeos 上塗NCL-400オキツモ
19,900税込21,890
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 ラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます oHS指令で規制されている環境負荷6物質※を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。
用途室内加熱機器、設備外面、焼却炉外面使用場所屋外用特性耐熱耐熱温度(℃)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗NCL-200 オキツモボーセーNeos 上塗NCL-200オキツモ
14,900税込16,390
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
圧倒的な耐熱・耐食性 カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。
使用場所屋外用特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.300シリーズ オキツモスタンダードカラーNO.300シリーズオキツモ
14,980税込16,478
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら