素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
ニオイが移りにくいステンレス製保存容器。作り置きや夕飯の残り物を入れて冷蔵庫に保存。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃・耐冷-25℃)
容量(mL)(約)650
質量(g)120(1個組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×11×5.2(ふた付)、容器:15×10.7×5
1セット(2個)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
こんなお得な商品も!
深型角バット 18-8
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質ステンレス(SUS304)
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
食材の保存に便利な蓋付容器。サビに強いステンレス製。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃、耐冷-25℃)
質量(g)(約)/84(1個組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15.3×10.6×3.6(ふた付)、 容器:15×10.3×3.5
満水容量(mL)(約)470
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
形状角形
蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。
※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。
網サイズ(mm)5.5
材質ステンレス(SUS304)
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コンパクトなサイズが魅力のオイルポット。
丈夫で耐食性に優れたステンレス製。
揚げ焼きや少量の揚げ物シーンに便利な適正容量600mlサイズ。
注ぎ口が付いているので、油が注ぎやすく、垂れにくい。
注ぎ口は2重構造なので、外側につたい漏れしにくく、油汚れを防ぐことができる。
蓋が大きく開くため、フライパンに多く油を入れてしまった時に手を離さずにそのまま油を戻すことも可能。
揚げ物油切り用と、ろ過用の兼用網皿付。
揚げ物の油切りもできる。
用途食用油の保存に。揚げ焼き 少量の揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 注ぎ口付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止
付属品網皿×1個、蓋×1個
材質容器本体:ステンレス鋼 66ナイロン、網皿:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼
質量(kg)0.31
色ステンレス
容量(L)0.6
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×100
内径×高さH(Φmm×mm)125×95
耐熱温度(℃)180
底面の厚さ(mm)4
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。バルブ付で密閉力UP。別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。
材質容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ふた・ふた本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、バルブ:シリコーンゴム
形状角
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)150×150×50H
TGK品番129-31-80-24
品番997-150S
1個
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼
材質(フタ)ポリエチレン
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量)
材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35
質量(g)219
品名・タイプコーヒーミル
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
トラスコ品番202-0040
質量(g)1445
アズワン品番64-9295-40
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コーヒー本来の風味を味わえるセラミック刃のコーヒーミル。セラミック刃は金属臭がなく、錆びずに衛生的。摩耗しにくいため、使い始めの挽き味が持続します。セラミック下刃は取り外しができ、水洗いが簡単です。
材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき) ハンドル:ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35
色ヴィンテージグリーン
サイズS
質量(g)219
容量(g)豆:17(本体に入る焙煎豆の量)
容器(mL)120
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
真空二重構造で温かさ持続。連結式で持ち運びやすいハンドル付。大容量なのにコンパクト。
材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼、ごはん容器本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ご飯容器底キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
色グレーホワイト
容量(mL)おかず容器:180、ご飯容器:300
質量(g)338
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×95×135
保温効力(℃)33度以上(6時間)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼、ごはん容器本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃、耐冷温度-20℃)、ご飯容器底キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、おかず容器本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、おかず容器ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
容量(mL)(実容量)ご飯容器:700、おかず容器:390
質量(g)508
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×180
保温効力(℃)48以上(6時間)
真空二重構造で温かさ持続。持ち運びやすいハンドル付。大容量なのにコンパクト。しっかりロックで持ち運び安心。
材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼、ごはん容器本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ご飯容器底キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)【ご飯容器】300【おかず容器】180
質量(g)338
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×135
保温効力(℃)33以上(6時間)
真空二重構造で温かさ持続。持ち運びやすいハンドル付。大容量なのにコンパクト。しっかりロックで持ち運び安心。
材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼、ごはん容器本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ご飯容器底キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)【ご飯容器】400【おかず容器】300
質量(g)435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×145
保温効力(℃)36以上(6時間)
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311
タイプ送風タイプ
質量(kg)約40
安全装置過電流ヒューズ1A
扉開閉方式マグネットパッキン式
ヒーター-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
外寸法(mm)858×537×1595
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2
タイマー-
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
アズワン品番3-5032-12
1台
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1A
ヒーター-
外寸法(mm)444×537×1595
内寸法(mm)430×503×1311
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段
タイプ送風タイプ
タイマー-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
質量(kg)約27
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
扉開閉方式マグネットパッキン式
アズワン品番3-5031-12
1台
¥137,000
税込¥150,700
当日出荷
緑茶専用のハンディーミルです。セラミック刃を使用しているため金属臭が無く、緑茶の風味をそこないません。また、摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続します。取り外しもでき、水洗いも簡単なので錆びずに清潔に使えます。
材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)、ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
容量(mL)(容器)120
質量(g)220
本体寸法(mm)外径46×135
ハンドル寸法(mm)28×113×高さ35
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)/鉄成分
色グレー
トラスコ品番796-1898
質量(g)55
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×80×40
耐熱温度(℃)140
アズワン品番64-9295-89
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
かわいいどんぶり型の保温保冷ランチジャー!冷たい麺類、汁気の少ないカレーやあんかけ料理、温かい丼に!ご飯と具を分けられる中容器はパッキン付きで汁漏れしにくい!食べる直前にご飯にのせても美味しい!保温力に優れた真空二重構造のお弁当箱です。そうめん弁当レシピ付き。
材質中容器・中フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、底板:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度)、本体・フタ:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、止具:ステンレス
寸法(mm)約直径116×高さ120
容量(mL)約550(中容器:230、本体:320)
質量(g)約415
種類ELLE
加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位除く)
使用無機抗菌剤
保温効力(℃)51以上(6時間)
保冷効力(℃)13以下(6時間)
1個(414g)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分
色ステンレスグレー
タイプドーム型
消費電力(W)330
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)15
質量(g)53
縦(mm)215
横(mm)5
耐熱温度(℃)140
Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
棒径(Φmm)1.4、1.6
セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本
適合板厚(mm)1.2~3.0
1パック(21本)
¥889
税込¥978
当日出荷
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
質量(g)53
タイプハード
線径(Φmm)0.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×40
耐熱温度(℃)140
繰り返し・詰め替え対応
HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)15
質量(g)13
縦(mm)75
横(mm)5
耐熱温度(℃)140
耐熱温度は140℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
トラスコ品番202-9353
材質ポリブチレンテレフタレート
厚さ(mm)50
色白
サイズL
材質(本体)ステンレス
質量(g)64
線径(Φmm)0.5
縦(mm)170
横(mm)90
耐熱温度(℃)140℃
アズワン品番64-1124-56
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)1165
繰り返し・詰め替え対応
HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)15
質量(g)52
線径(Φmm)0.35
縦(mm)215
横(mm)5
耐熱温度(℃)140
関連キーワード
1
2
3
次へ