160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)
16,830 税込18,513
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産ポリ袋で食品衛生法に基づいて定められた企画基準に適合しています。 冷凍、冷蔵、湯煎まで使用できるポリ袋です。 湯せんする際は、空気をぬいて鍋底に皿を置いて下さい。
耐熱温度(℃)110 材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.015 寸法(mm)260×390 耐冷温度(℃)-30
1袋(80枚)
359 税込395
当日出荷

小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380 材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035 耐熱温度(℃)140 アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷


1袋(50枚)
2,970 税込3,267
当日出荷

耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01 寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
9,360 税込10,296
当日出荷

1パック(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
1袋(10枚)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)140
1箱(100枚)
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

箱入食品保存袋。耐熱温度110℃となっており、湯煎調理にも利用できます。 M・M増量・L→底シールが二重になっており、汁漏れに強い。マチ付きであり間口を広くしてあり入れやすいです。
厚さ(mm)0.01 半透明 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50枚)
6,060 税込6,666
当日出荷

食品用、お料理用(パウチクック用)のポリ袋です。天ぷら・カラアゲの粉混ぜにお使いいただけます!。野菜や魚、果物等の食品保存用として。
材質高密度ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×350×0.025 耐熱温度(℃)約-30~110
1パック(40枚)
189 税込208
当日出荷

耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗 アズワン品番67-8740-91
1パック(100枚)
119,000 税込130,900
5日以内出荷

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌用耐熱PP袋 50枚入
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05 仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
1袋
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷

1袋(50枚)
4,380 税込4,818
当日出荷

1袋
6,398 税込7,038
3日以内出荷

耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
1パック(25枚)
98,900 税込108,790
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 動画あり
ついつい手に取りたくなる耐熱揚物袋。ヒートシール性がある為、熱シールにも対応しています。
材質HSP・紙 寸法(mm)150×180 未晒 短辺(mm)150 長辺(mm)180
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 枚数100枚 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き芋平袋 PackStyle(パックスタイル) 動画あり
業界初!ひと目で中身がわかる焼きいも袋。耐熱220℃で焼き芋器、レンジOK。ミシン目入りで手を汚さずに食べられます。
材質未晒紙/OPET+HS-PET 短辺(mm)170 長辺(mm)290 レンジ
1束(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ペグ固定用穴付き。収納袋付き。耐熱グラスファイバー素材使用
用途焚き火台使用時の地面やテーブルの保護に/直火禁止のキャンプ場に 材質(収納袋)ポリエステル+ポリウレタンコーティング 材質(本体)グラスファイバー繊維 /(ハトメ部)ステンレス 耐熱温度(℃)550 本体寸法(cm)120×96
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa 付属品電源コードセット、容器用チューブ 材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン チャコールグレー 質量(g)1400 奥行(mm)150 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)389×83 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)150 寸法(cm)【容器用チューブ】約65 シール可能幅(mm)最大280
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

グリストラップ専用の水切り袋です。材質:ポリエステル100%耐熱温度:-30℃~100℃。1本に見える糸は12本の細い糸で構成されています。1本1本が特殊な波状の糸で編んであるので、 小さなゴミもキャッチします。使用手順1.グリストラップの内側にスキットロンをいれます。2.上部を外側に折り曲げセットします。3.捨てるときは、袋ごと取りだし、ゴミ容器に。
材質ポリエステル
1袋(10枚)
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱臭・抗菌剤配合。
用途細かいゴミもしっかりキャッチ。脱臭・抗菌剤配合で、嫌なニオイやヌルヌルを防ぎます。専用袋はミミ付きだから、結んですっきり捨てられます。専用袋は燃焼時に有毒ガスを発生しません。この専用袋をご使用の際は別売りの「三角コーナーいらず」をご利用ください。 材質ポリエチレン ピンク タイプ三角コーナー用 寸法(cm)約31×24×厚さ0.001 耐熱温度(℃)約100(専用袋) 耐冷温度(℃)約-30(専用袋)
1袋(40枚)
259 税込285
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿 容量(L)約3 付属品 質量(g)約540 耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン 耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
1袋(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。 厚さ(mm)0.16 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)216 粘着力(N/25mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)