優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途工場の防音・断熱対策。
幅(mm)1200
長さ(mm)1250
材質メラミン樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)0~150
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
幅(mm)30
長さ(mm)300
材質EPDMゴム系
使用温度(℃)-20~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。
粘着タイプのため、接着剤が不要です。
加工が容易にできます。
三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。
構造物の防音制振。
トラスコ品番362-1154
質量(g)500
粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
質量(g)117
耐熱温度(℃)-40~100
難燃性FMVSS302、DIN75200
材質(スポンジ)発泡ウレタン
熱伝導率(W/mk)0.033
材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。
高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)2
材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト
色シルバー/ブラック
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
構成フィルム基材
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
比重0.11
伸び(%)450
引張強度(N/cm2)8
圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30
幅(mm)400
長さ(mm)400
材質ウレタン
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
耐熱温度(℃)約70
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
長さ(mm)500
幅(mm)450
厚さ(mm)5
色黒
質量(g)123
基材EPDM発泡体
粘着剤アクリル系
引張強度(MPa)0.1
粘着力(N/25mm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
用途発電機等の騒音対策用途
高さ(mm)外寸・内寸:1000
材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ
質量(kg)17.4
短辺(mm)外寸:1200、内寸:808
長辺(mm)外寸:900、内寸:1108
寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50
1セット(4枚)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適
材質ウレタン
寸法(mm)約25×300×300
アズワン品番64-5072-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。
マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。
機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。
【カッティングは自由自在】
定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。
【豊かなバリエーション】
サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。
【幅広い用途のCR製】
一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。
バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。
【高い耐油性を誇るNBR製】
耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。
鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。
一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質EPDMゴム系
使用温度(℃)-20~+60
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。
防音・防振性に優れます。
切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。
無人車レール用。
サーモヒーター固定用。
引張強度(N/25mm)392
特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付
寸法(mm)60×90
柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。
耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。
震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
用途金属・プラスチック・木材用
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.75
トラスコ品番361-3429
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系
厚さ(mm)10
使用温度(℃)0~60
発泡倍率約6.5倍
サイズ(mm)200×200
1パック(5枚)
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系
使用温度(℃)0~60
発泡倍率約6.5倍
ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット。足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ。小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。クッション性が高く、やわらかい踏み心地。ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工。床暖房やホットカーペットにも対応。はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能。防音マットの上下にすべり止め加工。第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)
用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ
材質EVAコーティング発泡ポリエチレン
幅(mm)850
シリコーンゴムを常温で塗布できる2液性塗料。乾燥後耐熱温度250℃。防錆性、撥水性、伸縮性、防音性、耐候性、耐薬品性、絶縁性に優れる。金属の膨張・伸縮にも追従。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。騒音抑制にも効果を発揮。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。
用途鉄部全般、、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など
カラーコードなし
対応材質鉄部全般、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など
主な用途サビ止め
膜厚(μm)110(1回塗りの場合)
塗布面積(m2)約80
内容量(kg)20
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約4(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2/回)250
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。
仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びて
仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製
フレーム熱による低温やけどの軽減に最適。 耐熱温度:80度。フレームの熱対策。タンク・シートの熱対策。自由な形にカット可能。防音防水に優れた素材を使用。両面テープ付だから貼るだけ簡単。
耐熱温度(℃)約80℃
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様ポリエステル100% パイル長:6mmカットパイル 裏材:不織布 機能1:防炎加工 機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35) 機能3:防ダニ加工 機能4:遊び毛防止 機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応 機能6:F☆☆☆☆ :日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びて
仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様ポリエステル100% パイル長:6mmカットパイル 裏材:不織布 機能1:防炎加工 機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35) 機能3:防ダニ加工 機能4:遊び毛防止 機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応 機能6:F☆☆☆☆ :日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様ポリエステル100% パイル長:6mmカットパイル 裏材:不織布 機能1:防炎加工 機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35) 機能3:防ダニ加工 機能4:遊び毛防止 機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応 機能6:F☆☆☆☆ :日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様ポリエステル100% パイル長:6mmカットパイル 裏材:不織布 機能1:防炎加工 機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35) 機能3:防ダニ加工 機能4:遊び毛防止 機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応 機能6:F☆☆☆☆ :日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製
関連キーワード
1
2
次へ