非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。
材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーン
トラスコ品番420-4425
厚さ(mm)0.35
質量(kg)0.4
色ホワイト
奥行(mm)750
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。
ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)760
厚さ(mm)0.91
こんなお得な商品も!

平板マット ツヤマット PVC製
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)1.5
幅(mm)915
環境に優しいポリエチレン製で六色のカラーからお選びいただけます。
軽量で耐薬品性に優れており、カッターで簡単に切れます。
用途床養生、広告・看板・ディスプレイ用、各種仕切り材
材質ポリエチレン1.5倍発泡
厚さ(mm)2.4
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-30~+220
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
靴底の油を吸取る、吸油専用のマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、工場の作業場、自動車整備工場などに
厚さ(mm)6
材質マット:ポリプロピレン
その他別売のベースと共にご利用ください。
耐熱性・耐薬品性・無毒性のシリコーン製。
主にマイクロ器械などの手術器具を保護します。
裏面には簡単に切断できるカット溝があります。
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)304×304×15
色ブルー
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに
仕様各種サイズカット可能
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)2
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット
材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
質量(kg)1
エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。
難燃性です。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。
色グリーン
材質塩ビ
厚さ(mm)1.5
長さ(m)20
幅(m)0.915
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
質量(kg)16
色緑
アズワン品番4-6088-01
幅×長さ(mm)600×10000
1巻
¥28,200
税込¥31,020
翌々日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
長さ(m)10
寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2
表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□
寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。表面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。裏面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。フッ素樹脂面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程などでの作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。
厚さ(mm)0.2
奥行(mm)750
間口(mm)900
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。
材質PVC
厚さ(mm)1.5
電気抵抗値5.6×107Ω
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01
材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。
型式09-1115-01
寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
1cm間隔の方眼線が引かれており、カッティング作業に便利です。両面とも耐薬品性に優れたPVC製です。
材質軟質PVC
耐薬品性の高いシリコーン素材のマットベース。各種細菌やウイルスに効果の高い「次亜塩素酸ナトリウム」に対応。
材質シリコン
器具同士を接触させる事なく、精密手術器具を保管できます。マットは耐熱性・耐薬品性・通気性に優れています。
仕様積み重ね可能
材質本体/ステンレス(SUS304)、ピンマット/シリコンゴム
これからの衛生対策に!。菌やウイルスの持ち込みは足元から防ぐ。。菌やウイルスは人の出入りによって、屋内へ持ちこまれるリスクがあります。そこで、これからの衛生対策として注目されているのが足元の消毒。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。マットとシリコンマットベースの2層式。耐薬品性の高いシリコン素材のマットベース。
材質マット:PP、ベース:シリコン
防炎性能試験番号E.2190079
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形
プレート寸法(mm)110×110
外形寸法(mm)110×160×70H
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V
質量(kg)約1
撹拌容量(mL)30~1000
四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。
簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。
楽しく、スパスパ梱包しましょう。
手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。
まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。
耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。
木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。
資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。
完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。
棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。
スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。
奥行(mm)620
材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工)
固定方法コネクタ固定・複合安定方式
材質(ポール)スチール
材質(ポール脚部)アジャスタボルト
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)約25.4
棚板内寸・奥行(mm)530
抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。
棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。
スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。
奥行(mm)540
材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工)
固定方法コネクタ固定・複合安定方式
材質(ポール)スチール
材質(ポール脚部)アジャスタボルト
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)約25.4
棚板内寸・奥行(mm)450
抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。
棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。
スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。
耐荷重(kg/段)363
材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工)
固定方法コネクタ固定・複合安定方式
材質(ポール)スチール
材質(ポール脚部)アジャスタボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)約25.4
踏み抜き防止用のスチール板を用いた耐薬品用化学長靴です。商品の主な使用用途:ハズマット作業使用上の注意事項:使用前の目視点検で異常が発見された場合は使用しないでください。その他:B.S.EN345、ENISO20345に沿った化学防護長靴です。
形状ハイカット
色緑
規格EN 13832(Footwear protecting against chemicals)、EN 943(Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles)、NFPA 1991(Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies)で求められる性能に合格した化学防護長靴
機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
靴タイプ長靴
耐薬品性と耐摩耗性のある強くて丈夫なポリエステル素材で作られています。汚れた場合も、簡単に洗えてすぐに乾きます。またマットの裏側には滑り止めのゴム裏地がついているため、マットがズレにくい仕様となっております。
オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。
バスなどを安心して設置できます。
滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。
本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1300
寸法(mm)200×204(237)×92
質量(kg)3.8
材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装
電源AC100V・50/60Hz
モーターDCブラシレスモーター、出力15W
撹拌容量(mL)10~3000(水)
撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304
使用周囲温度(℃)5~35
【10mm厚】【20mm厚】【PVC】
クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えるラバー製のマットシートです。PVCシート張りの為、耐候性・耐薬品性に優れています。発泡ゴム(ニトリルゴム)の為、弾力性があり、作業時の疲労軽減にもなります。滑り止め効果もあるため安全対策にも活用いただけます。防音/防振効果が見込めます。
用途工場・作業場・荷台などに敷き、滑り止めや足腰の負担軽減に。防音・防振対策に。
色黒
材質PVC、NBR(ニトリルゴム)
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重272kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
寸法(幅W×奥行D)(mm)1520×465
アズワン品番64-3518-66
1台
¥22,980
税込¥25,278
90日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
寸法(幅W×奥行D)(mm)910×465
アズワン品番64-3518-62
1台
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重272kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
寸法(幅W×奥行D)(mm)1825×465
アズワン品番64-3518-67
1台
¥28,980
税込¥31,878
90日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
寸法(幅W×奥行D)(mm)1060×465
アズワン品番64-3518-63
1台
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重272kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
寸法(幅W×奥行D)(mm)1366×465
アズワン品番64-3518-65
1台
¥23,980
税込¥26,378
90日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
寸法(幅W×奥行D)(mm)756×465
アズワン品番64-3518-61
1台
¥16,980
税込¥18,678
90日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ