2,605件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドウイン耐薬ボディウェア
エコ商品
耐薬品性に優れた無塵素材により、人体を保護します。背面のバックルは紐仕様です。
サイズフリー TGK品番285-25-01-18 耐薬品性○塩酸(Hcl)・硫酸(H2SO2) RoHS指令(10物質対応)対応
1着
18,980 税込20,878
当日出荷

プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。 無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。
ホワイト TGK品番285-25-05-11 種別エプロン 材質プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート 総丈(cm)108.5 下幅(cm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷

原田産業耐薬品エプロン
エコ商品
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト 仕様はっ水度90点以上(初期値) 種別エプロン 質量(g)190(±10) 引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5 材質(裏)ポリエステルニット 材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート 耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる 耐水圧(kg/cm2)3 生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴールドウイン耐薬腕カバー PA7502
エコ商品
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」の表面に薬品性能に優れたPTFEをコーティングした素材「耐薬プリータ」を使用した腕カバーです。 下記の耐薬性能表はあくまで目安です。 使用の際には実用性能を確認の上ご使用下さい。
ホワイト サイズFREE 特性耐薬品 材質耐薬プリータ 仕様腕カバー履き口、手首口ゴム絞り仕様 グレードクラス100~100000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
4,998 税込5,498
欠品中

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
エコ商品
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム) 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。 しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。 AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
定格絶縁電圧(V)AC DC600 端子ねじM3.5×7.3 適合電線(mm2)1.25、2 締付トルク(N・m)0.8~1.4 定格通電電流(A)適合電線1.25:16、適合電線2:22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.23 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃)-200~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1枚
91 税込100
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 材質ステンレス 質量(kg)19 シルバー 高さ(mm)410 奥行(mm)430 間口(mm)420 均等荷重(kg)(引出し1段当り)20 引出し数3 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×430×410 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×350×90
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

サカエステンレスパール台車
エコ商品
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品キャスター自在(S付き)2個、固定2個 材質SUS304#400仕上げ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン車 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)500 材質(車輪・金具)SUS304 材質(ハンドル)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)SUS304
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム
エコ商品
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。 材質PET 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)200 内径(Φmm)紙芯:76 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強靭性・電気特性・耐薬品性
1巻
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

三和化研工業びん立て
エコ商品
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
トラスコ品番418-2472 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)277 高さ(mm)170 奥行(mm)257 立て数(本)9 角穴(mm)81×81 配列3×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品金具2個・ビスセット付 材質SUS304 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品金具2個・ビスセット付 材質SUS304 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ウシオライティングニップル(NZ) Zユニオン
エコ商品
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 寸法L(mm)34 寸法A(mm)14 寸法D(Φmm)6 寸法C(mm)8 寸法A2(mm)12 二面幅B(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径R13/8 ねじ径R21/4
1袋(10個)
18,980 税込20,878
16日以内出荷

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個) 材質SUS304#400仕上げ キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具 床面高さ(mm)115 均等耐荷重(kg)150 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品金具2個・ビスセット付 材質SUS304 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

フロンケミカルPFAデスコケース
エコ商品
耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。
仕様耐薬性に強い 材質ポリテトラフルオロエチレン(PFA) 使用条件耐熱温度260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製のセキュリティボックスになります。
材質SUS304 質量(kg)16 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×450×235 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×500×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
40日以内出荷

フロンケミカルPFA試験管
エコ商品
PFA(フッ素樹脂)製なので耐薬性に優れ、落としても割れません。
材質PFA RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 材質ステンレスSUS304 均等耐荷重(kg)(パネル1枚当り)30
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウシオライティングプラグ(PZ/PZM) Zユニオン
エコ商品
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 寸法L(mm)14 寸法A(mm)8 寸法C(mm)6 二面幅B(mm)12 ねじ径R1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,198 税込5,718
16日以内出荷

ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台ほか
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 均等耐荷重(kg)(パネル1枚当り)20
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レオナ積み重ねビーカー
エコ商品
耐薬性のPP製です。積み重ねができるので、未使用時にスペースを取りません。
トラスコ品番153-7267 材質ポリプロピレン(PP) 容量(mL)3000 高さ(mm)245 タイプ積み重ね 種類積み重ねビーカー 外径(Φmm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛間隔(mL)50 上径×下径×高さ(mm)170×120×245
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 間口(mm)1200 奥行(mm)450 材質SUS304No.4仕上げ 厚さ(mm)50 色(本体)ステンレス 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
33,980 税込37,378
翌々日出荷

・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.07(指部) ブルー 入数(枚)250 機能薄手、耐油 全長(cm)23以上 滑り止め効果すべり止め付き RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合
1箱
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
幅(mm)30 長さ(mm)300 材質EPDMゴム系 使用温度(℃)-20~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエステンレス薬品保管庫
エコ商品
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など グリーン購入法適合 セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可) 材質SUS304No.4仕上げ 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔あり
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.55MB) アジャスターW3/8 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 色(本体)ステンレス
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 色(本体)ステンレス
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。棚板は50mmピッチで段替え可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエステンレスパール台車
エコ商品
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 材質SUS304#400仕上げ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン車 荷台寸法(幅)(mm)600 材質(車輪・金具)SUS304 材質(ハンドル)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)SUS304
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。作業台と組合わせて使用して頂くと大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 間口(mm)445 奥行(mm)570 全高(mm)630 仕様ストッパー付2個 材質SUS304 キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×570×630 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)