こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 耐衝撃用
モノタロウ
¥529
税込¥582
耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。
主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム
特性耐衝撃、耐振動
仕様中粘度型
成分シアノアクリレート系
色透明
時間固着時間(23℃)/10秒
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。
金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
特性耐衝撃、耐振動
仕様中粘度型
成分シアノアクリレート系
色透明
質量(g)21
時間固着時間(23℃)/10秒
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
中粘度タイプの瞬間接着剤。
接着後に衝撃を与えても剥がれにくい。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムなどの接着に。
プラモデル、金属模型に。
おもちゃ、アクセサリーや小物に。
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐衝撃
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に
汎用プラスチックに
耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に
特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性
主な用途各種金属、汎用プラスチック
成分シアノアクリレート系
タイプ耐熱・耐衝撃型
グレードEXTRA4000
耐熱温度(℃)金属(鉄):140
粘度低粘度
粘度(mPa・s)2(at25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
ロングノズルで正確に塗れる。
耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
用途多用途タイプ
硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属
特性耐水性
成分シアノアクリレート系
トラスコ品番423-7633
種別液状
色透明
質量(g)20
タイプ耐衝撃
ノズルロングノズル
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.55mL
固着時間(秒)10~30(23℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(5g)
¥339
税込¥373
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に
汎用プラスチックに
耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に
特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性
主な用途各種金属、汎用プラスチック
成分シアノアクリレート系
タイプ耐熱・耐衝撃型
グレードEXTRA4020
耐熱温度(℃)金属(鉄):140
粘度中粘度
粘度(mPa・s)100(at25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
保存安定性の良いアルミ包装
細かな作業に便利な細ノズル付き!
衝撃や振動のかかる場所の接着に!
中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着
衝撃や振動のかかる箇所の接着に
主な用途金属、ゴム、プラスチック
特性耐衝撃、耐振動
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様中粘度型
成分シアノアクリレート系
色透明
時間固着時間(23℃)/10秒
粘度中粘度
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1.9mL
特性耐衝撃、耐振動
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
水・衝撃・ハガレに強いハイエンドモデルの瞬間接着剤です。
タレにくく扱いやすい高粘度タイプです。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
液ダレ防止ノズル&ノズル外れ防止設計の特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材などの接着に。
特性耐水、耐衝撃、耐剥離
主成分シアノアクリレート系
粘度高粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
衝撃に強い瞬間接着剤です。
用途金具、部品、靴の接着補修。
主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属
特性耐衝撃
トラスコ品番363-0901
色透明
タイプ低粘度型
使用温度範囲(℃)-20 ~80
主成分シアノアクリレート・合成ゴム
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.002L
固着時間(秒)20(25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
1個(2g)
¥469
税込¥516
当日出荷
垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
仕様多用途ジェル
トラスコ品番756-5968
材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)
容量(g)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
耐衝撃・中粘度タイプの瞬間接着剤。
振動や衝撃のかかる箇所の接着用途に最適です。細口ノズル2本入り。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。
色無色透明
主成分シアノアクリレート
粘度中粘度
主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(10g)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。
優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。
プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
主な用途プラスチック、エラストマー、金属
特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性
仕様耐衝撃タイプ
色黒
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-55~100
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)22~30
粘度低粘度
粘度(mPa・s)100~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)60~120(at22℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。
用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。
マグネット(フェライト)などの接着。
主な用途ゴム、金属、プラスチック
特性耐衝撃、耐熱
仕様高粘度型
色黒
タイプ耐衝撃・耐熱タイプ
使用温度範囲(℃)-55~100
主成分シアノアクリレート系
粘度(mPa・s)1700~5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
せん断強度(N)22
固着時間(秒)60~120(22℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。
大きなすき間のある箇所。
主な用途プラスチック、金属、エラストマー
特性耐衝撃、耐熱
仕様ジェルタイプ
色透明
質量(g)20
時間固着時間(22℃)/50~100秒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

工業用強力万能接着剤「マルチ君」
モノタロウ
¥449
税込¥494
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
アロンアルファ各種専用の極細ノズルです。細かい作業時にお使いください。
用途一般用、EXTRA速攻多用途、EXTRA耐衝撃、ハイスピードEX、木工用、スーパーセット、プラスチック用、カラーチェンジ、プロ用シリーズ(No.5は除く)
材質ポリエチレン
主な用途木工、プラスチック
特性耐衝撃
危険物の類別非危険物
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。
弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。
皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。
特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可
仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)
主成分変成シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)
オープンタイム(分)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。
ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応)
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。
連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。
いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。
皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。
成分変成シリコーン樹脂系
粘度(Pa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。
凹凸面の接着もOK
熱・水・ショックに強い。
無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着
成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ!
弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適!
多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。
固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。
耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。
ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
種類化学反応形接着剤
主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など
危険物の類別非危険物
特性耐水、耐衝撃
関連資料(3.06MB)
一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器
特性耐衝撃性
トラスコ品番378-3987
色透明
主成分シアノアクリレート系
粘度低粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.003L
固着時間(秒)5~20(23℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(3g)
¥219
税込¥241
当日出荷
幅広い素材に対応し、高い耐熱性・耐水性・耐衝撃性を持つ多用途接着剤です。
色クリア
容量(mL)20
主成分アクリル変成シリコーン樹脂
主な用途プラスチック・金属・ゴム・ 発泡スチロール・天然素材など
硬化時間(時間)24~48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
特性耐熱性・耐水性・耐衝撃性
危険物の性状非水溶性
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。
塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分シリル基含有特殊ポリマー
固着時間(分)7(at23℃50%RH)
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。
硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。
接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。
変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。
オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。
初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。
臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性防水性
タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤
主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄などプラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなどゴム:天然ゴム、合成ゴム無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など
危険物の類別非危険物
不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1本(10g)
¥439
税込¥483
当日出荷
耐衝撃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着
色白色半透明
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属
トラスコ品番378-4029
タイプ中粘度型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥799
税込¥879
当日出荷
接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。
ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。
従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。
耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。
無溶剤でイヤなニオイが少ないです。
さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。
合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。
クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。
付属品ヘラ、ヤスリ
色淡白色半透明
主成分ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
完全硬化時間24時間以上
オープンタイム(分)5~10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃
危険物の性状非水溶性
様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。
用途金属、プラスチック、ゴム。
長さ(mm)8
幅(mm)30
色(主剤/硬化剤)グレー
容量(mL)50
高さ(mm)3
使用温度範囲(℃)150
容量(g)50
可使時間(分)(23℃)4~6
主な用途金属、プラスチック、ゴム
粘度(mPa・s)ジェル状
危険等級Ⅲ
固着時間(分)(23℃)4~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修
成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)
種類化学反応形接着剤
主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水、耐熱、耐衝撃
危険物の性状非水溶性
1個(20g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤
耐水性に優れています
一液常温硬化で使いやすい
弾性接着剤の為衝撃や振動に強い
外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
仕様カートリッジ
色灰色
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-40~80
主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
貼合せ可能時間30分以上
硬化時間(時間)24時間以上
アズワン品番64-7952-92
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。
成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%)
色白
種類変性シリコーン系接着剤
使用温度範囲(℃)-20~80
主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水、耐UV、耐衝撃
1個(142g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。
使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。
容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。
おもちゃ、プラモデル、金属模型に。
家電製品の樹脂・金具の接着に。
アクセサリーや小物の接着に。
陶磁器の置物の接着に。
主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属
特性液状、耐衝撃
付属品極細ノズル
成分シアノアクリレート系
種別液状
タイプ高粘度型
主成分シアノアクリレート系
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
モノタロウ
¥529
税込¥582
ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます
貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に
タイプ遅硬化
セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60
引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15
粘度(mPa・s)ゼリー
色無色透明
仕様耐熱、耐衝撃性
トラスコ品番855-2851
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8537-30
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。
速乾性のクロロプレン系接着剤。
テープのプライマーとして使用可能です。
トルエン・キシレンは使用していません。
JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。
主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック
成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン
トラスコ品番309-9865
質量(kg)1.2
色黄色
比重0.82
不揮発分約25%
標準塗布量約8m2/L
粘度(mPa・s)約300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。
ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。
おもちゃ、プラモデル、金属模型に。
家具、建具の接着に。
アクセサリーや小物の接着に。
陶磁器の置物の接着に。
主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属
成分シアノアクリレート系
種別ゼリー状
主成分シアノアクリレート系
粘度ゼリー状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
主なワークパーツ
関連キーワード
1
2
次へ