20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール) アイボリー
1セット
679 税込747
当日出荷

開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10 適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。 キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。 震度5弱から効果を発揮します。 取り付け簡単で、目立ちません。
種別開閉防止具 付属品木ねじ 取り付け工具ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
1パック(2個)
789 税込868
当日出荷

地震による飛び出し対策揺れたら引き出しをロック!揺れがおさまればロック解除!!キッチンでの引出しの飛び出しを防ぐ!!自動ロック解除タイプ後付治具が付いて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール) グレー
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷

地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。 揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。 地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。 材質(本体・受け)POM(ポリアセタール) アイボリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
1式(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)耐震ロック
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x14:4本)、取付説明書付き 色無 適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、玄関収納
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ。 地震を感知したら扉をロックし、揺れがおさまれば、ロックを自動で解除します。
用途キャビネットや収納の開き扉に。 材質樹脂 アズワン品番64-7750-79
1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

家具の扉が開く程の大きな揺れを感知するとロックが掛かり、扉を開放させません。 地震によるキッチンや食器棚の扉開放防止、収納物の飛び出し・落下防止に大変有効です。 平常時はシャフトは下に降りないので、扉の開閉に支障はありません。 地震の種類や、家具の構造・設置方法・設置場所(例えば1階か2階か)等で、家具の揺れ方は変わり、感知性能も異なります。 本製品は補助的な地震対策金具ですので、家具の転倒防止対策を併用していただくことにより、より安全性の高い対策が施せます。
材質ABS
1セット
899 税込989
当日出荷

開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト 種別本体+受け2個入りセット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24 保持力N(kgf)78(8) 材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法面付タイプ 種類プッシュ型 保持力(N)78 材質(本体)ABS樹脂 付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄 寸法D(mm)47
1個
779 税込857
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
種別開閉防止具 仕様テープ付
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷

地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る地震対策ラッチです。扉を開閉しても音がしないタイプのラッチです。地震で揺れている時だけ扉をロックし、揺れが止まると自動的に解除します。通常は普通に開閉できます。
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。 震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止 幅(mm)90 高さ(mm)103
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷

地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト 表面処理アイボリー、Ni
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下耐震ラッチ
エコ商品
地震等の揺れで扉が開き、収納物が落下するのを防ぎます。 揺れを感知すると自動的にロックがかかります。普段の開閉には影響せず、非常時のみ作動します。 扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
用途鋼製家具、木製家具 材質ABS樹脂(ABS) 仕上白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

扉を閉めると確実にロックし、地震などで収納物の飛び出し、扉の開きを防止します。 ワンプッシュでキャッチは解除され扉が開けられます。 インセット扉に最適です。(アウトセットにも使用できます)
材質ポリノアセタール樹脂・ABS樹脂 寸法H(mm)15 寸法D(mm)38 寸法W(mm)39
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)