アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品固定金具、ロックナット各2個付
適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1台
¥669
税込¥736
16日以内出荷
用途キャビネット固定用
材質SUS430
地震の際の耐震対策に安心!
付属品固定金具、ロックナット各2個付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.04MB)
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用
適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途耐震用固定金具
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具
材質スチール
付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色シルバー
既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。
M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。
設備の下、床面積内で固定ができます。
アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。
耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。
2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。
適合1200kg/4個使用時
セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB
種別転倒防止ストッパー
使用環境温度(℃)0~40
適合ボルト径M20以下
シェルフの柱を壁面に固定できる耐震固定金具です。
用途床面固定金具
仕様ボルト・ビス用穴径Φ8.5
トラスコ品番458-1989
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)30
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7421
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)42
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-36
高さ調整範囲(mm)22~38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7422
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)67
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-37
高さ調整範囲(mm)22~63
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M18~M32
本体長さ(mm)260
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー
対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等
入数(個)1セット(4個入)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×60×50
グリーン購入法適合
1台
¥899
税込¥989
16日以内出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2
材質SUS304
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用
適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L
材質SUS304
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
耐震対策に。
付属品固定金具、ロックナット各2個付
アズワン品番64-5304-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
キャビネットなどを壁面に固定できます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キャビネット固定用
材質SUS430
種別L字金具
RoHS指令(10物質対応)対応
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2
材質SUS304
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
アジャスタータイプの床面用耐震固定金具です。
用途床面固定金具
仕様ベース部分Φ65
トラスコ品番458-1971
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)90
穴径(Φmm)(ボルト・ビス用)8.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
種別耐震用家具ストッパー
シリーズ固定金具
ハンガーに取り付け、本体をとり一層頑丈に固定する場合に使用します。後付けでき、既設のハンガーにも取り付け可能です。使用の目安として、ボルト長さ500mm以上のハンガーに取り付けをおすすめします。
材質ステンレス製
質量(kg)0.01
ラックの耐震固定用製品、床面と棚板で取付ける為、設置物を動かさず設置可能、震度7クラス対応(実験車にて検証)、耐用年数8年~10年(マット部分のみ)
C38と直交材の固定
用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)1.2
耐力(N/mm2)(許容)963
1箱(150個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
アンカー打ちが不要な固定プレートです。
床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。
金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。
BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。)
保有するフットジャッキに後付けできます。
施工には特別な工具が不要です。
100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。
※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。
※2:フットジャッキ4本に設置した場合。
[動画はこちらから]
商品紹介
取扱い説明
材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー
寸法J(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
野縁受けと野縁を強固に固定。野縁受け同士の直交固定が可能。
用途ブレース周辺のクリップ補強等
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)1.6
耐力(N/mm2)(許容)517
1箱(500個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
TVや家具などの転倒防止に固定ができる 耐震ストッパーです。強力両面テープで固定することで転倒や落下防止に役立ちます。2個セットです。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止に
種別転倒防止ストッパー
質量(g)250
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
引戸用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理グレー、Ni
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用)
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)2.3
耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。
付属品プライマーB(5g)×1
材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤
長さ(mm)205
幅(mm)100
適合ボルトM12~M20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ