「耳 アラーム」の検索結果
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
色ブラック
通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615
BluetoothVersion:4.0
通話時間連続:約14時間
仕様連続待受時間:(最大)約20日間
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書
質量(g)34
ケーブル長(m)約3
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105
使用電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式ハンズフリー
通信距離(m)約10以内
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可
質量(g)15
周波数(Hz)2300±500
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.02以下
取付穴Φ6.5
音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6
発音体セラミック(断続)
Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。
Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。
音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。
同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。
充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。
種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
BluetoothVersion:4.0
通話時間連続最大約7.5時間
仕様(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)
セット内容交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック
寸法(mm)15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)
本体質量(g)6
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)
対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
インターフェース(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
動作環境温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)
通信出力最大2.5mW(Class2)
送信周波数(GHz)2.4
プロファイル(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile
待ち受け時間(時間)連続最大160(充電約2時間)
装着方式片耳
通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)
イヤホン形状カナル型
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)
BluetoothVersion:4.1
連続使用時間(時間)(最大)約4
仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
質量(g)10
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約70
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕切板は入れ替えできますので、1日2~4回の処方に対応できます。
最大28マスに区切る事ができ、1マスは分包紙サイズで便利です。
仕切板を外すと軟膏容器等も収納できます。
軽量・フタ付きで積み重ねが容易です。
コマ数28
仕様おくすり仕分薬
セット内容トレー×1個、フタ×1個、仕切板(青・赤・緑・黒)×各6枚、シール(用法・曜日・名前)×1枚
材質トレー/PS(ポリスチレン)、フタ/PET(ポリエチレンテレフタレート)、仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)322×222×85
サイズ69.5×23.5×79mm(1マス)
アズワン品番8-2984-01
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
交換用イヤーピース
インナーホンジョイント部直径Φ6のタイプに対応
イヤホン形状カナル型
スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm)140
イヤホン形状インナーイヤー型
コード種類回転式クリップ付き
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。
付属品収納ケース
材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)
サイズM+L
コード無
ケース有
デジタル音声目覚まし電波時計
標準電波を受信してカレンダーと時計を自動修正
音声で日付、曜日、時刻、温度をお知らせします
カレンダーと温度を表示
2つのアラームが使えます
機能電波めざまし時計、音声アラーム、Wアラーム機能付 2つのアラームを別々の時刻に鳴らせます、音声時報機能付(ON/OFFスイッチ付)、前面アラームデジタルセット式、12時間表示(午前・午後表示付)、カレンダー表示(2069年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、音量2段階切換式(大⇔小/報時音・アラーム音兼用)、ライト付
付属品単3アルカリ乾電池×2個、保証書、取扱説明書
色シルバーメタリック色
質量(g)380
本体寸法(mm)103×205×88
表示方式デジタル
使用電池単3アルカリ乾電池×2個
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ライト機能○
1台
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できます。両耳で使用できる2個セットで、片耳づつの音量調節(スイッチ式5段階)が可能です。Bluetooth機能を搭載し、お手持ちのスマホ等と繋いで通話や音楽もお楽しみいただけます。充電式のため電池交換の手間がなく、約2時間の充電で6~8時間の使用が可能(集音器モード)。
セット内容集音器(左耳・右耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(大中小)各2、acアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂、シリコン
形状カナル型
質量(g)【本体】片耳4【充電ケース】32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】67×32×28
連続使用時間6~8時間(集音器モード)
充電時間2時間
周波数範囲300~5000Hz
音圧レベル(dB)≦112±3
アズワン品番69-8266-97
入力ノイズ27db以下
Bluetoothversion5.3
音響パワーレベル(dB)≦48db
音量調節スイッチ式5段階(1段階上がるごとにアラーム音でお知らせ)
1組
¥7,648
税込¥8,413
8日以内出荷
左右それぞれで音量調節ができるから聞きやすい。スイッチを押して5段階の音量調節が可能。音量を1段階上げるたびにアラーム音でお知らせします。軽量約4g(片耳)。面倒な電池交換は必要なし!!。充電式で最大約8時間使用可能。付属の専用充電ケースへ戻すと自動的に充電。ケースの電池残量がわかる表示付き。Bluetooth機能付き:お手持ちのスマートフォン等と繋いで通話や音楽も楽しめます。1年間保証書付き
セット内容集音器×2(右耳・左耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(左右3サイズ)、ACアダプター、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、イヤーピース部:シリコン
色ベージュ
質量(g)本体:4、ケース:32
入力【充電ケース】DC5V/2A
寸法(cm)本体:2.4×1.5×2.65、ケース:6.7×3.2×2.8
周波数範囲(Hz)300~5000
充電時間約2時間
電池【充電ケース】300mAh(集音器へ約3回充電可能)
連続使用可能時間約6~8時間(集音器モード)
音圧レベル(dB)≦112dB±3dB
バッテリー容量(mAh)【集音器】40
ノイズレベル【入力】27dB以下
利得(dB)(最大音響)≦46dB
BluetoothVer5.3
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
スーパーブルブルクラッシュ 振動式アラームクロックは、目覚まし時計に振動(バイブ)機能が加わった振動アラームクロックです。アデッソの振動シリーズの中でダントツの振動の強さであなたを起こします。アラーム時刻になると、スマートフォンのバイブレーションと比較にならない強い振動によって起こしてくれます。枕の下に置いてもしっかりと伝わるほどの振動です。USB-AタイプとUSB-Cのポート付きででお使いのスマホやイヤフォンなどを充電できます。
用途普通の目覚ましが物足りない方、アラーム音だけでは起きれない、耳の不自由な方などに。
質量(g)575
電源ACアダプター(付属)・バックアップ用リチウム電池CR2032
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:64×147×105
振動2段階
音量(dB)最大100
直径×高さ(mm)シェイカー:100×35
アラームクオーツ ・ダブルアラーム ・振動アラーム+音アラーム、またはどちらか ・スヌーズ ・ 液晶明るさ切り替え(4段階)・ 同時使用時最大15W ・ 12/24時間制切替
充電端子USB:Type-A(10W)とType-C(7.5W)
音量調節3段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状耳かけ型
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コマ数21
材質上フタ・本体:AS樹脂
幅(cm)22
長さ(cm)19.5
高さ(cm)8.2
アズワン品番0-3716-13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ノイズを軽減して集中力アップ!音を遮断しすぎない耳栓!遮断しすぎない、やさしい耳栓です。独自設計により、アラームや人の声など必要な音は通しつつ、集中を妨げるノイズだけをしっかり軽減します。やわらかいシリコン素材が耳にやさしくフィットし、長時間の装着でも快適です。仕事や勉強、快眠、旅行、さらには水泳時にも使用可能。水洗いできる素材なので、清潔にお使いいただけます。また、繰り返し使えて経済的です。XS~Lまで4サイズのイヤーチップ付きで、耳にぴったりのサイズを選べます。持ち運びに便利な専用ケース付きで、外出先・旅行先でも安心。
セット内容本体2個組×1、イヤーチップ4種類×1、専用ケース×1
材質シリコン
寸法(mm)本体:20×15×15、ケース:Φ38×17.5
包装形態箱入り
1個
¥910
税込¥1,001
5日以内出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
大音量サイレンと丈夫点灯パトランプで絶対に起こす!!!約100db(電車が通るガード下の音量)の大音量サイレンアラームで一発起床間違いなしの大音量アラーム。アラームに合わせてパトランプが閃光し、更に起床を後押し。耳の近くでの使用は絶対しないでください。けたたましい限りを尽くす大音量目覚まし時計ですが、秒針は滑らかに進む連続秒針でカチコチ音しないタイプです。なお、使用には近隣の方々への迷惑にならないようご注意ください。
材質プラスチック
質量(g)260
タイプ連続秒針
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×123×71
表示方式アナログ
電池単2アルカリ乾電池×2(別売り)
アラーム特殊電子音アラーム、スヌーズ、装飾ライト(パトライト)、ライト
時刻合わせ:手動
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます!
アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。
スピーカー内蔵
両耳イヤホンが付属
ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!
ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz
付属品両耳イヤホン
質量(g)80
電源単三乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×103×23
機能スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分)
スピーカーサイズ(mm)40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
タッチディスプレイ搭載の多機能充電ケース付きフルワイヤレスイヤホン。耳にフィットするカナルタイプです。着信応答や拒否、音楽再生・音量設定、アラーム設定、ANC設定等、様々な設定や操作をケースの画面タッチで簡単に操作が可能です。高音質コーデックAAC対応。周囲の音をシャットアウトして音楽に集中できるANC設定や、外音取込機能搭載とシーンに併せた使用が可能。
仕様●充電:USB-C5V0.5A イヤホン最大1時間、ケース約1.5時間(音楽再生約5時間)●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz
付属品充電用USB A-Cケーブル、イヤホンパッド(S/M/L)各2個、保証書
寸法(mm)イヤホン:幅24×高さ32.5×奥行17、充電ケース:幅62×高さ51×奥行26
質量(g)イヤホン(片耳):5、ケース:47
再生周波数帯域(Hz)20~20k
無線Bluetooth Ver.5.4
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)Φ13
音圧感度(dB)ANC:-25
対応コーデックAAC/SBC
無線距離(m)10以内
対応プロファイルA2DP / HFP / HSP / AVRCP
1組
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
手のひらサイズなのに2スピーカーの高音質。録音もできる携帯用小型ラジカセ。操作も簡単なラジカセです。ラジオ録音、内蔵マイク録音可(ノーマルテープ使用)。
用途ラジオの聴取、カセットの再生や録音に。電池式 時計 アラーム コンパクトラジカセ カセットプレーヤー レコーダー 再生 録音 小型 軽量 ベルトクリップ付 携帯用ラジオ 防災グッズ
付属品両耳イヤホン、取扱説明書
材質ABS、スチール
質量(g)250
電源(V)DC3V 単3形乾電池2本(別売)
口径(Φmm)スピーカー:36×2(出力はモノラル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×4.2×9.1
電池寿命乾電池:約10時間(カセット連続再生、アルカリ乾電池使用時)
受信周波数AM504-1656KHz/FM75.6-109MHz
端子イヤホン:3.5mmΦミニジャック、ステレオイヤホン対応(出力はモノラル)
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ
付属品両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
材質本体:ABS、アンテナ:スチール
質量(g)266
電源単3乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×85
機能カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能
電池寿命(時間)カセット連続使用約3時間(マンガン使用時)
スピーカー36mmスピーカー×2
端子イヤホン端子、DC3V端子
周波数帯域(AM)(kHz)530~1600
周波数帯域(FM)(MHz)76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
正確な選局がかんたんに出来るPLLデジタルチューニング。
よく聞く放送局を登録しておけば、ワンタッチ操作でらくらく選局。
旅先などでは自動選局(オートサーチ)で地元の放送をかんたん選局。
AM/FMはもちろん、ラジオNIKKEIなど短波放送の受信にも対応!
短波でも緊急放送を受信できるので、防災用品としても最適です。
仕様AM530~1600kHz/FM76~108MHz/SW3.5MHz~20.5MHzモノラルラジオ、デジタル選局、選局メモリー(各バンド4局ずつ)、自動選局、デジタル時計機能、ラジオアラーム機能(無操作時約30分で自動OFF)、スリープタイマー、40mmスピーカー、FM・SWロッドアンテナ、AM内蔵アンテナ、イヤホン端子(3.5mm・3極タイプ)、DC3V入力端子
電池寿命(時間)連続約40(アルカリ乾電池使用時)
付属品両耳イヤホン・取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、アンテナ:スチール
質量(g)125(電池含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×26×74
使用電池単三乾電池×2本(別売)
保証期間1年間
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
閉じ込めなど緊急時にSOSを知らせる事のできる大音量サイレン機能。
LEDライトでモールス符号「SOS」を同時にフラッシュ発信!
「・・・---・・・」のフラッシュパターンで、暗闇でもSOSが伝えられる!
停電時や夜間にも手元を明るく照らせるLEDライトを搭載。
避難所などでの治安確保に!防犯用としても最適です。
使用電池単四乾電池×2本(別売)
機能デジタル選局式、自動選局メモリー登録、デジタル時計機能、ラジオアラーム機能、スリープタイマー機能
仕様SOSサイレン(80dB相当/メーカー測定方法による1mの距離にて)、LEDライト
付属品両耳イヤホン、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂
質量(g)70(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×18×78
周波数AM522~1620kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ
電池寿命(連続時間)連続約30(アルカリ乾電池使用時)
保証期間1年間
アンテナFMストラップアンテナ、AM内蔵アンテナ
スピーカーサイズ(mm)40
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷