22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンガー (SINGER)職業用ミシン 103DELUXE
「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。 糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン 自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。 返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口 長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー 薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。 2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。 ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。 縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。 手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)
仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm 付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー 寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側) 質量(kg)14.5 消費電力(W)90 使用電圧(V)100(50/60Hz) 押圧力(Kg)0.2~5.0 機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式 速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218 縫い目長さ(mm)0~6 使用針DB×1 #9~#18
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

職業用ミシン用のボビンケースです。 中にボビンの空回りを防止するバネが入っていて、ボビンケースの中でボビンが空回りをして糸がからまないようにしています。 ナイロン系の伸び縮みする糸を使用するときに使うと効果があります。
用途厚み9.2mmのボビン専用 仕様ノーバック
1個
649 税込714
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
9日以内出荷

作った玉縁をバッグにつける時にスムーズに縫えるガイドがついて、カーブが縫いやすい構造に仕上げました。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質浸炭焼入れ硫黄快削鋼
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
特価
72 税込79
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷



縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー 質量(kg)11.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350 機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

職業用ミシン専用のボタンホール穴器です。 ネムリ(サイズ1.0センチ)のボタンホールが縫えます。
参考/旧型式9200209
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219 ランプLEDランプ 定格電源100V50/60Hz共用 ミシン目(mm)0~6 仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファスナー縫いや玉縁(パイピング)を作るときなどに、スムーズに縫うことが出来ます。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質浸炭焼入れ硫黄快削鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷


針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
1セット(10本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


職業用ミシン専用のボタンホール穴器です。 このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
409 税込450
9日以内出荷

JUKI職業用ミシン専用の垂直全回転釜用ボビンケースです。 つまみを開いて固定でき、出し入れがしやすい倒立タイプです。 下糸の糸調子が調節できます。 つまみが起き上がり固定されるので出し入れ簡単。 内バネ内蔵タイプで、高速走行時に起きるボビンの空転を防ぎます。
用途TLシリーズ用 対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP タイプメーカー純正品
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

ツメに沿って自動的に4mmにステッチがかかります。コバステッチをかけるときに使用します。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質浸炭焼入れ硫黄快削鋼
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷