電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ角型
段数3
深さ(mm)100(蒸すところ)
TKG品番9-0414-1101
材質ステンレス
質量(kg)20
電源(V)3相200
間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300
消費電力(kW)4.5
温度調節3段切替式
プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A
水量(L)約22
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
材質天然木(中国やなぎすぎ)、天然竹
饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。
使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴
TKG品番9-0414-0801
質量(kg)約11(本体のみ)
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)415×415×350
消費電力(W)1470/350(切替方式)
槽容量(L)湯槽:11
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売
庫内温度(℃)30~90
付属品棚板3枚
電源家庭用100Vコンセント【アース線付き】
RoHS指令(10物質対応)対応
餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス
段数3
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。
一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。
肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。
質量(kg)0.6
消費電力(W)370
電源AC100(50、60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ丸型
段数3
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg)20
外寸(mm)500×550×300
消費電力(kW)4.5
温度調節3段切替式
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
蒸し器を使うよりも簡単に、ラップでレンジ加熱するよりもおいしく中華まんを蒸しあげることができる容器。
容器底面の凸加工が沸騰を促進、蒸気が隅々まで行き渡る。
フタの裏は水滴が中華まんに直接落ちにくい形状でふかふかに蒸しあがる。
あんまん・ピザまん・焼売も調理が可能。
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)18
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)998
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×200×200
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1段でも2段でも使える大容量タイプ。蒸し容器は連結可能なので、茶わん蒸しなど高さのあるものや、サツマイモやトウモロコシなど長さのある食材にも使えます(最大150mmまで)。蒸し時間は5~55分までの時間を5分刻みで設定、保温時間は5~6時間55分迄の時間を5分刻みで設定可能。「蒸す」と「保温」を簡単切替できるので、温野菜やシュウマイなど一度にたくさん作っても覚めることなく美味しさをキープできます。万が一調理中や保温中に水がなくなっても空焚き防止機能付きで安心。
付属品取扱説明書
質量(kg)約1.85
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×350
電源コード(m)約1
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
あったかい中華まんが美味しい季節の強い味方。
電子レンジ加熱時に、本体とザルの間を空気が循環し、まんべんなく加熱します。
電子レンジ加熱前に、少量の水(約大さじ1杯=容器底で水がリング状につながる程度)を入れておくと、よりふかふかになります。
用途肉まん・あんまん・中華まんなどに、シュウマイ・ギョウザなど点心に、パン類やお饅頭などにも
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレス
材質表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
底面の厚さ(mm)0.9
家庭で手軽に本格的な蒸し料理が楽しめる「むしざんまい」誕生。食欲をそそる竹製せいろの香りが広がります。水を入れてタイマーつまみを回すだけで本格的な蒸し料理が楽しめる専用調理器です。蒸し料理は、食材の旨味や持ち味をしっかりと引き出すことができふっくらジューシーに仕上がります。また、油いらずで調理できるのでとってもヘルシー。
付属品せいろ×2、ふた、蒸し鍋、レシピブック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)800
コード長さ(m)電源:約1.4
本体質量(kg)約2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W290×D237×H280(本体、蒸し器、せいろを含む)
タイマー最大30分
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
レンジで簡単&便利!1台6役の不思議な調理器。
炒める・茹でる・焼く・蒸す・煮る・炊くといった多彩な調理がコレ1つで簡単にできます。
美味しく仕上がる秘密は底面の特殊構造。レンジ内のマイクロ波を熱に変換し、中はふっくら外はカリッと焼き上がります。
火を使わないから安全。電子レンジでフライパン調理のような仕上がりに。
蒸し器は、シューマイや肉まん、温野菜等に便利。底に付かないからムラなく蒸せてふっくら仕上がる!
付属品シリコン製蒸し器、レシピブック
材質(本体・フタ)アルミメッキ鋼材、(本体ノブ・フタノブ)シリコン、(本体内側・外側)耐熱塗装・シリコンコート
質量(g)620
耐熱温度(℃)250
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×23×11
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
レギュラーサイズの肉まんが一度に3~4個入るビッグサイズの蒸し器です。
電子ンジで手軽にスピーディーに蒸すことができます。
むし太郎大は電子レンジ用大型蒸し器です。
フタの向きで3段階に蒸し加減を調整できます。
もう1つあれば2段にして一度に蒸すこともできます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)内寸(約)19×19×深5.7(せいろ)
質量(g)約420
寸法(cm)外寸(約)24.7×22.2×高12
レンジ可(レンジ専用)
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード