水やりによる肥料飛散を軽減する蓋付きの容器です。植物に肥料を与えるのに最適な容器です。蓋付で鳥類などの外敵から肥料を守ります。
用途肥料用容器。
材質PP
仕様蓋付き
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
体にピッタリフィットするので、長時間のご使用でも疲れません。
広口で目盛付なので肥料散布に便利です。
ベルトの取付場所、長さ調整が可能です。
さびず、くさらない収穫にも適した万能容器です。
叩いても落としても凹みにくいです。
寸法(縦×横×高さ)(mm)310×430×213
質量(g)600
容量(L)17
水やり時や風で肥料がこぼれない・ハエや虫がつきにくい!
用途固形肥料の保護に
ハエや虫がつきにくい、肥料が散らばらず用度が汚れない。
用途盆栽などの植物の肥料入れです。
全長(mm)35
UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート
仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工
材質PEクロスUV#3400SB
色表:シルバー/裏:ブラック
タイプ裾(スソ)絞りロープ付き
材質PP
形状丸形
外寸(mm)350×256×230
内寸(mm)322×230×215
底寸法(mm)273×190
商品タイプ本体
ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。
ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)D90×W90×H25
色茶
質量(g)150
内径(Φmm)60
マルタの玉肥は、昔ながらの一番しぼり菜種油かすから生まれた絶妙の配合。100年の歴史が培った逸品肥料です。プロの園芸家が認める達人の肥料。昔ながらの一番しぼり菜種油かすから生まれた絶妙の配合が生み出す、確かな品質をお届けします。
適合作物園芸全般
成分チッソN5.3、リン酸P4、カリK1
持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。
植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。
万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止
材質ポリプロピレン
色ブラック
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状8角形
色モスグリーン
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合・透明性に優れており、内容物の確認が容易です。
継目が熱溶着して有り、防水防塵に最適です。袋の角を落しており、風の影響を防止します。国産品
厚さ(mm)0.05
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器
プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。
プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。
鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。
定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。
ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。
セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など
腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器
定格使用電圧(V)200
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
タイプ標準形
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
規格M6X30L
部品名称ノブボルト
関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.86MB)
図解NoGKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.35、MDJ8000G-30-1 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.25、MDJ8001G-30 付属品(肥料噴頭)部品_No.25、BL5100SP 本体部品_No.25、BL8100SP 本体部品_No.25、BL8100JP-A 付属品部品_No.11、MDJ8000G-30 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.28、BL8500SP (コクナイ) 本体部品_No.36、MDJ82G-30 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.28
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード