不思議なほどに根が伸び、根が増える!核酸を原料とした画期的な植物根生育促進剤”育王”
低分子核酸を主原料として特殊な技法により水溶性にしてありますので直接根から吸収されます。
根の細胞分裂に不足する核酸を直接補充してやる事により、不思議なほどに根が伸び、根が増えます。
野菜・果樹・水稲・茶・花・芝等の減農薬栽培にも適しています。
収穫物の味や色等の品質向上や、花の鮮度保持、収穫量の増加等、あらゆる作物で効果を発揮します。
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
葉面散布または潅水施用で植物に吸収されると、植物自身が植物ホルモンの ”エチレン” を生成し、発根や果実肥大などを促進します。チッソ成分のほぼすべてがアミノ酸由来であるため、アミノ酸の葉面散布肥料としても活用できます。「病害抵抗性を誘導する」 ことも研究されており、チャの炭そ病 輪斑病、トマトの青枯病 かいよう病、キュウリの炭そ病などに防除効果があります。
用途液状複合肥料
使用方法1,000倍希釈液を葉面散布もしくは潅水。育苗期は500倍希釈液を潅水散布。
主原料酵母菌内容物
登録保証生第83628号
1本(500cc)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
土壌を団粒化しながら液肥が施用できます。
有機質(アミノ酸・核酸)が高い肥効を示します。
高純度の動物性蛋白質を吸収しやすいアミノ酸の形で 配合しています。
pHが中性で安心して使用できます。
用途通常の追肥としてお使いください。追肥はすぐ効くシャープさと、根を傷めないやさしさが要求されます。アミノキッポは速やかな効果と緩やかに効くソフトさを併せ持った理想的な液肥で、連続使用でも根にやさしく土を硬くする心配はありません。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)7-3-3
pH中性
性状粘性液体
登録保証生第82011号
1本(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
植物は栄養分の吸収を植物体の全表面で行い、葉面からの栄養分の吸収 利用率は高く、吸収速度も速い。土壌施用に比べ数倍から20倍の効果が期待出来るとも言われています。
微量要素の欠乏は、特定の成分だけが欠乏するのでは無く、類似の成分が同時に欠乏している場合が多いので、葉面散布には海で育った海藻(ハイケルプエキス)の総合栄養素の補給が理想的です。
使用方法葉面散布、かん水、かん注
名称帝中液肥3号
希釈【苗床】水稲:300~500倍希釈液、野菜:500~800倍希釈液 【本圃】野菜:500倍(作物が弱っている時は800倍)、果樹:芽出し肥の場合は500倍(災害回復を目的とする場合は800倍~1000倍を3日おきに2回散布、翌週には500倍~800倍希釈液で使用)
登録保証生第85925号
1本(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
成分が水に溶け出し、直接根まで届くため即効性がある。
用途「アミハート」に豊富に含まれる『核酸』『アミノ酸』が土中の微生物へ強力に働きかけ、やわらかな土を作る。
健康な根がドーンと増えグングン伸びる!!。根の再生と発根促進専門剤!!。「発根力(R)」は乳酸菌、酵母菌、光合成菌を動物性たんぱく質に培養し、高核酸と高アミノ酸を生成し、傷がよく癒え新しい皮膚が出てくるように細根の発達を促進し、肥料成分を迅速に分解させ、作物に高栄養成分を吸収させる高発根専門製品です。根の細根、発根促進、根の老化防止。吸収できない肥料(養分)の可溶化。塩類集積土壌の分解/土壌の団粒化。青枯病、疫病の抑制/病原菌への抵抗力増加。有用(善玉)微生物の増加、促進。≪「発根力(R)」の適期使用法≫。~「発根力(R)」を水で500倍にしてご使用下さい~。(反当り 原液2リットルです)。播種育苗時の発根促進。全作物の定植後の早期活着と発根促進。低温期の果菜類根の機能回復と発根促進。高温期や長雨期の根毛回復と新根誘導。定植後の全作物の根圏管理と生育促進。樹木(植木)や花卉類の移植後の発根活着促進
希釈倍率500
使用の目安使用:1000リットル(2リットル×500倍希釈)/ 200~400坪
適合作物樹木、花木
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
一度に多量のさし穂を処理することができます。
発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。
適合作物りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等
成分インドール酪酸…0.40%
種別インドール酪酸液剤
性状淡黄褐色透明液体
農林水産省登録第(号)11790
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。
成分α-ナフチルアセトアミド
容量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1箱(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
毒劇区分普通物
モジュール0.5
種別平歯車
材質ポリアセタール
付属品セットスクリュー2個
ねじ寸法M2-M3
歯形並歯
精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL
構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本
保管環境冷蔵
1組(12本×10mL)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
日照不足の時に起こる糖の生成不足や、発根不良、生育不良を未然に防ぎます。
用途葉面散布剤
使用方法3,000倍希釈液を葉面散布。
配合トレハロース、メチオニン、酵母菌内容物、酸化チタン
1袋(300g)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
濃縮アミノ酸栄養剤:生育促進、開花促進、着色促進、結実肥大促進、霜害予防、品質向上。
チッソ、リンサン、カリとは異なり、アミノ酸、有機酸、糖を配合した、葉面散布剤。
植物栄養剤として、アミノ酸をはじめタンパク室をつくる核酸をバランス良く配合しています。
葉面散布剤として、吸収を早くするために分子量の大きさを調整しています。
吸収力は早く60分で80%吸収されます。
代謝を良くし、1年間の生育に必要な葉数を早く確保し幼果期の細胞を多くします。
花勢をよくし品質の向上が期待できます。
低温障害や、霜害予防又、日照不足に力を発揮します。
有機のアミノ酸ですので、植物の吸収が速いです。
使用方法800倍で葉面散布
適合場所果樹・野菜類・花木類
主成分アミノ酸
登録保証生第(号)66771
剤形液材
1袋(5kg)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ガーデニングYouTuberカーメン君とのコラボ商品第4弾の鉄がないと!を発売しました。鉄がないと!は植物がそのまま吸収することができる二価鉄を豊富に含んだ即効性の植物への鉄分補給資材です。鉄分は植物が元気よく育つために必要不可欠な要素で、主に光合成、発芽、発根力の向上に役立ちます。。鉄分がないと植物に起こること。1.新しい葉っぱが黄色くなる(クロロシス)。2.成長が遅くなる。3.光合成力が低下する。4.根の成長が低下する。5.発芽率が低下する。。などなど様々な影響が起こります。水やりついでに鉄がないと!を植物に与えることで鉄分を補給して元気な植物を育てましょう。。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。
本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200~400本程度に使用できます。
適合作物林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等)
有効成分1-ナフチルアセトアミド0.40%
性状類白色粉末
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1本(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。
有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。
アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。
展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
用途コック付き
成分窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
1缶(12kg)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料
成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%
pH中性(6~7)
比重1.5
性状無色透明液体
登録保証生第91133号
RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
元肥に、追肥に施すだけ。アミノ酸肥料。
アミノ酸発酵時に生成される、アミノ酸母液を固肥化したものです。すべての作物の元肥、追肥に使用できます。
味の構成成分はアミノ酸です。アミノ酸を作物に与えることで収穫物の品質(味・形他)を向上します。
アミノ酸は作物利用されるだけでなく、土壌中の微生物を増やします。粗大有機物(特に炭水化物)がカビ類(糸状菌)を増やすのに対し、アミノ酸は放線菌や細菌(バクテリア)を増やします。アミノ酸を土壌に与えることにより土壌中の微生物バランスを良くします。また、アミノ酸には不溶化したりん酸を、再び吸収できるようにするキレート効果があります。
一部のアミノ酸は無機化することなく直接植物に吸収されます。プロアミノSに含まれるアミノ酸によって、植物の正常な生長を促します。
成分窒素全量5.0%(内アンモニア性窒素2.0)、カリ全量1.0%
登録保証輸第8530号
使用量(10aあたり)(水稲)3~4袋、(葉菜類)5~10袋、(根菜類)5~10袋、(果菜類)5~10袋、(果樹)5~10袋、(お茶)5~10袋
1袋(20kg)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード