1,591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です折りたたんでコンパクトに収納可能肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます 材質本体:アルミ、バンド:ナイロン 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)15 サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)収納時:385×9×705(H) アズワン品番64-7862-93
1個
8,610 税込9,471
当日出荷


収穫シーズンに大活躍です! プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背負動噴の移動に便利です。
仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き 荷台寸法(長さ)(mm)330 荷台寸法(幅)(mm)300
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

要救護者を一人で搬送。両手が使えるので安全に移動可能。無理な荷重を身体にかけない、負担を軽減した構造です。両手が使え、避難時にドアをあけるなど安全な行動が可能。女性でも男性を背負うことが可能です。素早く・カンタン・安全に避難することを目的とした緊急避難具です。
用途非常時におぶって運べる背負い搬送具。 耐荷重(kg)120 質量(kg)0.5 ブルー 材質(本体)ナイロン、塩化ビニール 寸法(cm)55×32 材質(ベルト)ナイロン
1枚
9,998 税込10,998
10日以内出荷

ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。 軽くて背負いやすい背負いかごです。 プラスチック製ですから品物を傷つけません。
材質ポリエチレン 寸法(cm)約53×41×高さ50 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-30
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)約250 長さ(cm)55~90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。 タイヤが付いているので、楽に移動できます。 折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
種類動力式噴霧器パーツ 最大積載量(kg)30 質量(kg)6 折りたたみ寸法(mm)1190×520×260 テーブル寸法(mm)幅380×奥行320 最大リフト時全高(mm)180~950 全高(mm)600 幅(mm)520
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

X-sell(エクセル)BBC-913 よっこい背負子
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ製背負子。 。地磯など両手を使うことが多い釣場で重宝します。重い荷物をまとめて運べることができるので体への負担が少ない。 。荷物固定ベルト付きで荷物のスベリ落ちも防ぎます。 。肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます。
材質アルミニウム、ナイロン カーキ 耐荷重(kg)25 寸法(cm)約33×24×65 自重(g)1000
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

清掃作業に最適です。 背負い紐付で持ち運びが便利です。
用途ゴミや落ち葉、雑草拾いなどに トラスコ品番819-5471 材質本体:竹、背負い紐:サイザル/トリコット(化繊) 長さ(mm)330 幅(mm)420 質量(kg)1.25 高さ(mm)400
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

紐は「さらし布」を使用しています。緊急時には三角巾、包帯として利用できます。自立歩行が困難な人などを、しっかりと背負えるように生地幅を広くし、生地は強度のあるツイル織を2枚重ねて縫製してあり、安心安全な使用ができます。
材質本体:綿、収納袋:ナイロン布地 質量(kg)0.65 耐荷重(kg)100 長さ(cm)80 横幅(mm)700(±20) 寸法(m)4m ひも長(m)4(2本) アズワン品番62-0955-37
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Portable Winch(ポータブルウィンチ)背負い式ロープバッグ
ロープを収納・搬送するためのロープバッグです。最大12mm×100mまで収納可能。
用途林業用
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン 寸法(mm)360×250×640(H) 質量(kg)1.9 フレーム:OD、バンド:ブラック 耐荷重(kg)50
1台
23,700 税込26,070
当日出荷

工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)
用途交換・補修用として 関連資料(31.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm)2310 幅(mm)250 高さ(mm)360 タイプスロットルレバーSタイプ 使用燃料混合ガソリン(FD級)50 動力2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1人で搬送できる緊急運搬具です。 抱えあげ式足ベルトの採用と密着構造により、安全で安定した搬送ができます。 色分けされた各ベルトにより装着が容易です。
材質(本体)ナイロン、ウレタン、ABS、スチール 質量(g)730 松吉医科器械コード23-6635-00
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

トーエイライト背負かご
動き回るカゴを目がけて玉入れ競争運動会だけでなくレクリエーションゲームとしても活躍します、大人も背負えるパッド入りで肩にやさしいベルトは長さ調節可能
用途運動会、レクリエーション 仕様肩パッド入り、ベルト長さ調節可能 材質カゴ:ポリエチレン、カバー:ナイロン 質量(g)870 直径×高さ(cm)33×34 収容数メーカー製カラー玉(B6535、B3978)最大50個収容可能
1組
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)背負い日よけ
背中にはおるだけで、熱線を遮り、体への負担を軽減します。高性能遮熱ネットが炎天下での作業を楽にします。農園芸作業、釣りなどに最適です。
用途農園芸作業、屋外作業、釣りなどのレジャー時の熱中症対策に最適です。 トラスコ品番819-4860
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

ロードバイクやクロスバイクでのツーリングに最適なサイズのパニアバッグ。
材質オーストリッチ製 適合品番リアキャリアNCR1569S 適合車種ハリヤ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(mm)1450 ノズル長(mm)780~1150 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴 材質(タンク)PP 材質(ノズル)PP 質量(kg)約3.6 寸法(mm)345×530×380 付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25 集塵容量(L)2 付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚) 長さ(mm)230 幅(mm)152 質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時) 高さ(mm)373 電源(V)36(直流18+18) 電圧(V)36(直流18+18) 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62 作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時) 真空度(kPa)(最大)11 適合バッテリーA-60464,A-60442 商品タイプ本体のみ
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

背負い式乾電池噴霧器 工進 動画あり
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類電池式 ホース長さ(m)1.2 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間)約4 ポンプギヤポンプ 電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整霧・直射・泡状 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7 種類エンジン式 最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.5 吐出口ネジ:G1/4 吸水量(L/min)7.1 エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

集じん容量アップ&低騒音化
付属品ホース(内径32mm×1.0m)、ペンディングパイプ、伸縮式ストレートパイプ、切替ノズル、フリーノズル、ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本機取付) 長さ(mm)297 幅(mm)174 質量(kg)6.7(バッテリー含む) 高さ(mm)523 電源(V)直流36(18+18) 吸込仕事率(W)(最大)パワフル95、強50、標準25 集塵容量(L)6 連続使用時間(分)パワフル:約40、強:約75、標準:約140(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時 最大風量(m3/min)2.2 集塵機真空度(kPa)11 集塵方式紙パック式 運転音(dB)(A)パワフル66、強62、標準58 関連資料(1.0MB) 商品タイプ本体
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)(袋)20 本体質量(kg)1.9 寸法(mm)780×505×600 トラスコ品番775-8171 質量(kg)1.9 主な用途肥料散布 アズワン品番64-6357-95 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378 穴径(Φmm)墳板:1.5 本体質量(g)360 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7 種類エンジン式 最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min) 薬剤タンク容量(L)23 エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

JR-20 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進 動画あり
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に 種類手動式(半自動式) タンク容量(L)20 型式背負式 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 トラスコ品番775-8189 質量(kg)1.7 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-13 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
15,980 税込17,578
欠品中

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)4.2 全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)460 噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター直流6Vモーター ポンプインペラーポンプ 標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg)3.0 電流(A)2 付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505 トラスコ品番775-7964 電池寿命(時間)約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-14 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
欠品中

背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番RW-10-AAA-0
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

バイブレーター打設作業の省人化、複数人必要だった作業が1人で可能。コードレスで配線の取りまわし不要。作業効率アップ、打設前の段取りから片付けなど全体を通じて時間を節約。交換式バッテリーなので最後まで作業可能
コード長さ(m)1 ホース長さ(m)1.5 振動数(Hz[v.p.m.])200/12000
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)