22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(20g)
429 税込472
欠品中

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エクシール顔料
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1 主成分染料、グリコール、膠料、水 容量50cc
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1本(180mL)
359 税込395
当日出荷

導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。 使用場所屋内用 乾燥時間(分)約20~30(20℃) 主な用途 危険物の類別非危険物
1箱(200g)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州アーティストが認めたジェッソ。 ベルギー王室御用達の老舗画材店 「SCHLEIPER(シュレイパー社)」と資本提携を結び ターナーの技術とシュレイパー社のノウハウを取り入れてライセンス生産されたジェッソです。 最高級品質の滑らかな塗り心地と隠ぺい力をぜひ体感してください。 粒子サイズも豊富で白色ジェッソはS・M・L・XLサイズ、 透明ジェッソはM・Lサイズの合計6種類を揃えております。
容量(mL)450 乾燥時間(分)(指触乾燥)20~30/(重ね塗り乾燥)120 塗布面積(m2)5~5.5(1回塗り)
1缶(450mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに 成分【カラーパウダー】顔料、他 危険物の類別非危険物
1セット
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
用途木部・木工品の目止め。 主な用途木部・木工品 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)6~9
1箱(600g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]パネル しな枠
シナ材を使用しているので、丈夫です。乾燥を十分にしており、ソリがありません。
1個
682 税込750
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
637 税込701
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]パネル 桐枠
従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質
1個
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

海のミネラル「胡粉」でできた、銀歯も隠せる美容歯マニキュア。塗るだけで歯にミネラルを補給し、キレイにします。ホタテ貝殻由来の成分「胡粉」はカルシウム・マグネシウム・亜鉛などを含み、塗っている間ずっと、海のミネラル成分がケアしてくれます。キシリトールやポリリン酸Naなど美歯成分配合
成分エタノール、セラック、酸化チタン、ホタテ貝殻、キシリトール、ヒドロキシアパタイト、ポリリン酸Na、グリチルリチン酸2K、PEG-6、エリスリトール、ヒドロキシプロピルセルロース、セイヨウハッカ油、水酸化Al、含水シリカ、酸化鉄、マイカ 内容量(mL)3.5 アズワン品番68-5155-32
1個
2,478 税込2,726
5日以内出荷

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤 使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

お得な大容量タイプです。密閉容器入りで湿気による粉チョークの変質を防ぎます。
用途チョークライン用に 材質炭酸カルシウム 容量(g)約600
1個
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内産大豆を直火焙煎で丁寧に煎った風味豊かなきなこに、黒ごまとアーモンドをプラスしました。
1箱(150g×10個)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰と毛のまとまりの良さが特徴です。
材質(毛)山羊毛 タイプ江戸型 種類刷毛 主な用途のり用 毛色白色
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]麻張キャンバス
麻100%で、油絵の具・アクリル絵の具兼用の丈夫な中目キャンバス。
用途油彩・アクリル画兼用。 目の粗さキャンバス中目 混率(%)麻100
1個
880 税込968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急な雨や滴る汗も気にならない! 髪色長持ちスプレーでふんわりコーティング
仕様●サイズ:直径5Φ×19cm●成分:エタノール(アクリル酸アルキル、ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、ホタテ貝殻、オランダカラシ葉エキス、ニンニク根エキス、オドリコソウ花エキス、他●内容量:132g●日本製 アズワン品番67-5216-37
1本
1,960 税込2,156
7日以内出荷

1袋(20m)
319 税込351
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

関連キーワード