20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895 質量(kg)20 サイズ(ベルト)M29 タイプ手動式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)830 質量(kg)24 サイズ(ベルト)A44 タイプ動力式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 モーター80W/100V プーリー(主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860 有効寸法(mm)(作業幅)400
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイ・アンド・ティもみすりゴムロール 大
幅(mm)254 外径(mm)254 内径(mm)206
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1 容量(g)(白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5 付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付 質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H モーター100V300W(保護ブレカー付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1 質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5 容量(g)(白米)600 消費電力(W)(50/60Hz)302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400 定格時間(分)50
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

GS-2010 ガーデンシュレッダ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg)14 容量(L)(シュレッダーボックス)50 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050 定格電流(A)15 枝外径(Φmm)(最大粉砕)25 絶縁方式二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

バンドー化学もみすりロール ヤンマー(協和)
エコ商品
耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg)22 容量(L)ホッパー/4.8 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番9-0453-0201 TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

バンドー化学もみすりロール サタケ
エコ商品
耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒 材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼 消費電力(W)1450 電源家庭用電源AC100V 本体質量(kg)12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ 質量(kg)19.8 消費電力(W)1500 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925 切断能力(mm)30
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。籾1kgがわずか1分で玄米になります。インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機 周波数(Hz)50 質量(kg)23 容量(kg)3.5(ホッパー) 主軸回転数(min-1[r.p.m])3500 寸法(mm)598×357×628 ワット数250W 種別インペラ脱ぷ方式 仕様【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V 関連資料(0.43MB)
1台
159,800 税込175,780
欠品中