157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄 特性速乾 成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤 トラスコ品番126-2955 タイプ速乾性 危険等級 アズワン品番1-6383-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)420
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(16L)
9,998 税込10,998
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)M-1クリーナー
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 使用温度範囲(℃)常温 仕様逆さ噴射可 タイプ中速乾 適合機器機械部品、金属部品 主な用途油汚れ、サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、中速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。
用途機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。 特性強力、速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1本(420mL)
769 税込846
4日以内出荷

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ速乾 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番120-4180 タイプ速乾性 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)18000 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
24,980 税込27,478
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンオフ300 SOFT99 動画あり
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。
用途金属脱脂 特性強力 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 無色透明 タイプ速乾 比重(20/4℃)1.465 沸点(℃)87.2 融点(℃)-86.4 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN(医療分野向け)。希釈して使用するため、低コストです。RoHS指令指定物質未含有です(2021年9月時点)。毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高いです。金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに適しています。成分が食品添加物で構成されており、安全性が高いです
形状無色~淡黄色液体 pH【1%水溶液時】10(代表値) 主成分リン酸塩、ケイ酸塩、界面活性剤、香料 使用希釈倍率70倍~100倍
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・鋳物・アルミの汎用タイプ。。#5052適用。
用途光学レンズ。金属加工部品の浸漬、US、仕上。アルミ、ADC、銅、亜鉛 種別脱脂・部品洗浄剤(水溶性) 使用温度範囲(℃)常温~80 容量(L)18 pH11.5 濃度(%)1~10 危険物の類別非危険物 性状アルカリ性液体
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。09タイプ
最大切込深さ(mm)1.5
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状ピボットヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番802-0024 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。
用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄 タイプエアゾール 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

エスコ品番EA920TE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,180 税込2,398
翌々日出荷

水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
適合範囲機械加工部品 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非イオン系界面活性剤。アルカリ性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
pH8.4~9.4 主成分非イオン系界面活性剤
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アニオン系界面活性剤。中性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
内容量(L)2 pH6.0~8.0 主成分アニオン系界面活性剤
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

主な用途油汚れ エスコ品番EA920TE-3A 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量17400mL 危険物の性状非水溶性
1個
21,100 税込23,210
翌々日出荷

工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番120-4191 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1箱(530g×24本)
42,980 税込47,278
当日出荷

簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。 環境に優しい低臭気です。 擦る必要がないので電気部品を傷つけないです。 幅広い用途に対応します。
用途グリース・ほこり・松脂・軽油等の除去。 硬化したエポキシ樹脂・フラックスラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。 電子部品、光学、ディスクドライバーの洗浄。 仕様非可燃性 トラスコ品番818-6537 透明 使用温度範囲(℃)-5~50 主成分ブロモプロパン 寿命5年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

アルカリ脱脂洗浄剤です。濃縮タイプで汚れの状態により水で希釈してご使用ください。
用途工場の床、機械、蛍光灯など マリンブルー 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な用途油汚れ エスコ品番EA920TE-3 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量580mL 危険物の性状非水溶性
1個
770 税込847
翌々日出荷

工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番120-4193 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

ICOM(アイコム)スイッチユニット
9ピンスプリングコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番510-0666 適合機種IC-4810/4500/DPR6 質量(g)60
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ノニオン系界面活性剤。アルカリ性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。化学物質を少なくした環境に優しい脱脂洗浄剤です。
内容量(L)2 主成分ノニオン系界面活性剤
1個
7,400 税込8,140
8日以内出荷

仕様中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 容量…840mL
1個
869 税込956
4日以内出荷

工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 長時間使えるロングライフ設計なのでコスト削減に効果的です。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番120-4189 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(690g×30本)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

食品加工器具や加工機部品の洗浄に。器具や計器に付着した血液・脂肪・タンパク質等の洗浄に。金属やガラスに付着した有機的な汚れの洗浄に。
仕様●内容量:2.0L●pH:10●主成分:ケイ酸塩、リン酸塩、界面活性剤●アルカリ性 アズワン品番65-9245-05 危険物の類別非危険物
1個
9,400 税込10,340
8日以内出荷

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

速乾性(普通) 速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ トラスコ品番361-0250 透明 タイプ速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 適合機器機械部品 主成分イソヘキサン・シクロヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.84L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)546
1本(840mL)
409 税込450
当日出荷

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 動画あり
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール タイプ強力、速乾 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。 特性速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ トラスコ品番372-9699 透明 タイプ速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分イソヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.546L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)546
1本(840mL)
379 税込417
当日出荷