ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。
脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。
アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。
ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。
発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。
ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。
ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。
ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。
静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。
誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。
ワークへの密着性の向上に最適です。
用途金属・樹脂の前処理
UV印刷の下処理
自動車・バイクなどへのステッカー貼り
ベアリングの洗浄・メンテナンス
塗装前の下処理
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
【有機則非該当】脱脂洗浄+帯電防止脱脂処理の仕方次第で、プライマーの威力は格段に変わってきます。
スチロール樹脂のような素材にも表面を侵すことなく使用できます。さらに、静電気除去剤を配合する事で、脱脂洗浄時の静電気によるゴミやホコリの付着も防止!
スキルにたよらない脱脂洗浄。インクの密着性の向上に。
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル
位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属
材質アルミ
表面処理無し
こんなお得な商品も!
シリコンリムーバー
モノタロウ
¥699
税込¥769
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用
成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄
機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄
特性速乾
成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤
トラスコ品番126-2955
タイプ速乾性
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-6383-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)420
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。
実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比)
グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。
840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
チェーンの油汚れ落とし
自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
使用温度範囲(℃)常温
仕様逆さ噴射可
タイプ中速乾
適合機器機械部品、金属部品
主な用途油汚れ、サビ止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、中速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
汚れ取りの必需品。
プラスチック部の脱脂剤。
適合材自動車鋼板、樹脂パーツ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
溶解力が大きいこと
不燃性があること
経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。
トラスコ品番475-7505
容量(mL)150
質量(g)105
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
接着が困難な素材への付着性を向上させるプライマー。
PP(ポリプロピレンの難接着に対応しております。
色クリア(透明)
主成分トルエン、キシレン
仕様タック感:べたつき無
適合材PP・PE
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
特性プライマー、付着性
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボデー鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。
臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。
塗布後は速やかに乾燥します。
シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。
使用方法1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取ってください。3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。4.換気にはくれぐれもご注意ください。
こんなお得な商品も!
シリコンリムーバー
モノタロウ
¥699
税込¥769
ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード