取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。
色黄×黒
材質発泡ウレタン
長さ(m)1
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に
材質バージンポリマー
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴム
断面タイプ(ゴム)D型
動きなめらか、彫り込み不要の建具用レール。脱輪防止効果。バリアフリー
材質アルミ
呼称35×3
サイズ(mm)1820
材質アルミ
幅(mm)905
質量(kg)8.9
色シルバー
奥行(mm)830
適合高さ(mm)50~200mm段差用
最大荷重(kg)300
1台
¥89,980
税込¥98,978
22日以内出荷
材質アルミ
幅(mm)905
質量(kg)16.7
色シルバー
奥行(mm)1500
適合高さ(mm)50~400mm段差用
最大荷重(kg)300
1台
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
材質アルミ
幅(mm)905
質量(kg)13.4
色シルバー
奥行(mm)1250
適合高さ(mm)50~300mm段差用
最大荷重(kg)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用
材質アルミ
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)125
材質バージンポリマー
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。
豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。
青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色黒(ライン-黄色)
形状D形
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用
材質アルミ
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
脱輪防止なし
材質アルミ
幅(mm)800
色シルバー
先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。
表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。
表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ
付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚
適合段差(cm)5~20
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用
材質アルミ
PH型V戸車併用でより効果的な脱輪防止になります
用途一般室内家具建具用
材質アルミ
堀込み寸法(mm)9×6
両サイドに脱輪防止用のエッジ付き。
4ツ折りタイプでコンパクトに収納できます。
用途車いす用可搬型スロープ
最大耐荷重(kg)約300
幅(cm)81
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1500
全幅(mm)215
材質アルミニウム
質量(kg)3.3
全高(mm)40
最大積載荷重(kg)180
有効幅(mm)185
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
勾配のある場所でもケアスロープを安定設置できます。ケアスロープと地面の隙間に本製品を敷き、脱輪防止アームをセットするだけの簡単設置。
仕様●サイズ:奥行/約29cm~30cm、幅/約75cm●重量:約3kg●材質:ステンレス・樹脂
アズワン品番65-6911-16
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
収納時長さは約半分。縮めてコンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。有効走行幅:20cm。耐荷重300kg/セット。脱輪防止のエッジ付き。エッジ高さ:6.5cm。
材質アルミ
質量(kg)7.3
寸法(cm)全長:217、有効長:208、全幅:26、ベロ:4.5、収納サイズ:97×30×10
適合段差(cm)使用可能段差:10~45
1台
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
三方に縁を立ち上げた鋼板製の滑走台です。
縁があるので滑走面が曲がりにくくできています。
両側の縁は脱輪防止の効果もあり、他方の縁は台車のストッパーの役目もします。
付属品スチール製傾斜架台
材質滑走台:ボンデ鋼板(t0.7mm)製
寸法(mm)1195×145×20
質量(kg)約2.3(滑走台)
1個
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ
幅(mm)905
色シルバー
最大荷重(kg)300
広げた時の外幅が約65cmで狭い間口に対応します。長さは4種類を用意しています。 錆に強いアルミ製 すべり対策の走行面凹凸形状 高級感のあるライトブラウン色 持ち運び用の取手付き 側壁による脱輪防止
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
広げた時の外幅が約65cmで狭い間口に対応します。長さは4種類を用意しています。 錆に強いアルミ製 すべり対策の走行面凹凸形状 高級感のあるライトブラウン色 持ち運び用の取手付き 側壁による脱輪防止
1台
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
広げた時の外幅が約65cmで狭い間口に対応します。長さは4種類を用意しています。 錆に強いアルミ製 すべり対策の走行面凹凸形状 高級感のあるライトブラウン色 持ち運び用の取手付き 側壁による脱輪防止
1台
¥92,980
税込¥102,278
6日以内出荷
広げた時の外幅が約65cmで狭い間口に対応します。長さは4種類を用意しています。 錆に強いアルミ製 すべり対策の走行面凹凸形状 高級感のあるライトブラウン色 持ち運び用の取手付き 側壁による脱輪防止
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
広げた時の外幅が約65cmで狭い間口に対応します。長さは4種類を用意しています。錆に強いアルミ製。すべり対策の走行面凹凸形状。高級感のあるライトブラウン色。持ち運び用の取手付き。側壁による脱輪防止
材質本体/アルミ合金、ズレ防止ゴム/合成ゴム、その他/ABS樹脂・ポリエステル・SUS 等
質量(kg)約10.8
耐荷重(kg)300
全長(cm)180
高さ(cm)【側壁】3.7
内幅(mm)610
アズワン品番69-1204-06
1個
¥101,998
税込¥112,198
17日以内出荷
広げた時の外幅が約65cmで狭い間口に対応します。長さは4種類を用意しています。錆に強いアルミ製。すべり対策の走行面凹凸形状。高級感のあるライトブラウン色。持ち運び用の取手付き。側壁による脱輪防止
材質本体/アルミ合金、ズレ防止ゴム/合成ゴム、その他/ABS樹脂・ポリエステル・SUS 等
質量(kg)約8.8
耐荷重(kg)300
全長(cm)145
高さ(cm)【側壁】3.7
内幅(mm)610
アズワン品番69-1204-05
1個
¥96,998
税込¥106,698
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ